防災用品 :「階段用担架」の検索結果
防災商品とは、災害時に緊急目的で使用し、迅速な復旧を図るために使うグッズです。事業場には従業員のほか来客や取引業者など多くの人が出入りするため、災害時には帰宅困難者などが発生する恐れがあります。そのため、家庭用とは違った対策が必要です。消火器や火災警報器のほか、避難ハシゴ、転倒防止用品などを普段から整備しておく必要があります。また、非常袋の中にはライトやラジオ、ライフジャケットなどの避難用品を準備しておくと良いでしょう。また、非常用トイレやテント倉庫など、災害時の環境作りに役立つ商品も取り揃えています。
商品豆知識
座位での移送・搬送が可能なため、非常階段などの狭いコーナーで威力を発揮。
広げるだけで使用でき、収納に場所を取らず事業所やマンションなどでの自主的救急活動具としておすすめ。
材質ポリプロピレン不織布
寸法(mm)830×340×250(拡張時)、320×320×20(収納時)
質量(g)約280
最大荷重(kg)約120
船山品番7142426
1枚
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
災害でエレベーターが使用できないとき、座ったまま階段をスムースに降下できます。階段ではゴム付ベルトの摩擦により操作者と同程度のスピードで降りることができます。腹部・頭部部分をベルトで固定すれば落下の心配もなく、乗車者も安心して避難できます。
用途非常時、階段での歩行が困難の方が安全に避難できるように開発された避難器具です。
質量(kg)10
色シルバー、ブラック
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)900×520×1540
耐荷重(kg)150
材質(シート)Spentex(R)
材質(フレーム)アルミ
1台
¥174,900
税込¥192,390
欠品中
棒担架と違い、場所を取らないので運ぶのに簡単です。
脚袋がついているので、階段等狭い場所での搬送に便利です。
災害や大事故に備えて備蓄するのに場所を取りません。
最大耐荷重150Kg未満です。
用途救護、搬送
仕様使い捨て用、個包装
トラスコ品番819-3422
材質ポリプロピレン
色水色
質量(g)470
耐荷重(kg)150
幅×長さ(mm)600×1750
1枚
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
防災用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。