防災用品 :「隙間家具」の検索結果
防災商品とは、災害時に緊急目的で使用し、迅速な復旧を図るために使うグッズです。事業場には従業員のほか来客や取引業者など多くの人が出入りするため、災害時には帰宅困難者などが発生する恐れがあります。そのため、家庭用とは違った対策が必要です。消火器や火災警報器のほか、避難ハシゴ、転倒防止用品などを普段から整備しておく必要があります。また、非常袋の中にはライトやラジオ、ライフジャケットなどの避難用品を準備しておくと良いでしょう。また、非常用トイレやテント倉庫など、災害時の環境作りに役立つ商品も取り揃えています。
タンスや本棚、食器棚など家具の下に挟むことで、ガタつきや転倒防止に役立ちます。またドアストッパーとしてもお使い頂けます
種別転倒防止ストッパー
材質エラストマー
色茶
こんなお得な商品も!

突っ張り耐震ポール H型
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
【耐圧150kg】家具と天井の間に突っ張って家具を固定し、地震の際の家具の転倒を防ぐ伸縮タイプの家具転倒防止棒です。
H型構造&ジャッキ方式で、天井と家具を隙間なくしっかり固定できます。
用途地震によるキャビネットや書棚等の転倒防止に。
耐荷重(kg)150
種別つっかえ棒
材質塩化ビニール被覆鋼管パイプ、ABS樹脂
色ホワイト
コーナーに貼って、全面隙間に差し込むだけ!
コーナーと全面で支える! W効果で家具が「揺れ」に強くなる!
スッキリ簡単設置キレイ
家具の全面両端にコーナー板を貼り付け、前面の隙間に転倒防止安定板を差し込むことにより、家具の重心が後ろに移り転倒しにくくなります。
コーナー板は両面テープとスベリ止めシート(EVA樹脂)、転倒防止安定板は表面を抜けにくい構造にしているので、地震による揺れでも外れにくく、しっかり家具を支えます。
取付けても目立ちにくい薄茶色のエラストマー樹脂製の為、スッキリ、きれいに取り付けでき、微弱な振動を吸収します。
くぎやネジを使用しませんので、家具や柱、床面、かもいなどを傷つけません。
家具全面に取付ける転倒防止安定板は、ハサミやカッターで簡単に切れ、家具のサイズに合わせて自由に長さを調節できます。
コーナー設置板は衝撃に強いABS樹脂製(底面は色移行せず、適度に振動を吸収するEVA樹脂)、転倒防止安定板は焼却しても有毒ガスを発生しないオレフィン系エラストマー樹脂を使用しています。
※本製品は地震による揺れ・衝撃をやわらげるものであり、全ての災害や事故等の損害について補償するものではありませんので予めご了承下さい。
種別転倒防止ストッパー
材質コーナー設置板 本体:ABS樹脂 、家具面シート:EVA樹脂、 床面シート:EVA樹脂、 粘着性剤:アクリル系
幅(mm)65(コーナー設置板)
色ライトブラウン
奥行(mm)40(コーナー設置板)
寸法(cm)110(家具転倒防止安定板)
1セット
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
家具などを全く移動せずに簡単取り付け可能です。家具類と壁の隙間が0~9cmまで利用可能です。超発泡ダンパーによる振動吸収。新粘着材による簡単取り付け。繰り返し使用可能です。
用途家具の高さ:215cmまで実証済。家具の重さ:115kgまで実証済。
種別転倒防止ストッパー
材質ABS樹脂・ポリウレタンフォーム・布粘着剤・発泡スチロール
適合温度(℃)-10~+50
耐久性(年)8
1パック(2個)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
ネジやクギを使いわない貼るだけで 簡単耐震補強、粘りと柔らかさを兼ね備えた粘着材が家具をしっかり固定。
壁面との隙間35mm以内、目安重量60kg以下取付可能。
種別転倒防止ストッパー
家具や収納ケース等の安定性を高めるスペーサーです。
家具や収納ケース等の転倒防止にも役立ちます。
隙間に合わせて、任意のサイズで使用できます。
用途家具用スペーサー
種別転倒防止スペーサー
材質スチロール樹脂
種類スペーサー
厚さC(mm)4.7
外径A(Φmm)41×91
取付簡単!!差し込むだけで揺れ・転倒を防止。クサビ形傾斜板による重心移動とスキマ防止板で壁と家具をピッタリさせることで地震時の揺れ・転倒をしっかり防ぎます。さらに、傾斜版裏のノンスリップ加工で家具の滑り出しを防ぎ安定感をUPさせました。取付けは面倒な工事不要で家具の4ヶ所の支点に差し込むだけ。いざという時の頼もしい地震対策用品です。
用途家具の揺れ・転倒防止に
材質ポリプロピレン樹脂
色ブラウン・ベージュ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)傾斜板70×60×10、隙間防止板50×60×20
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
防災用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。