防災用品 :「電動エアーベッド」の検索結果

防災商品とは、災害時に緊急目的で使用し、迅速な復旧を図るために使うグッズです。事業場には従業員のほか来客や取引業者など多くの人が出入りするため、災害時には帰宅困難者などが発生する恐れがあります。そのため、家庭用とは違った対策が必要です。消火器や火災警報器のほか、避難ハシゴ、転倒防止用品などを普段から整備しておく必要があります。また、非常袋の中にはライトやラジオ、ライフジャケットなどの避難用品を準備しておくと良いでしょう。また、非常用トイレやテント倉庫など、災害時の環境作りに役立つ商品も取り揃えています。
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EAB-S 電動エアーベッド シングル アイリスオーヤマ 動画あり
約30秒でふくらむ電動タイプのエアーベットです。 (※スリムの場合) 電動ポンプ内臓で、エアーの注入・排出もワンタッチで簡単にできます。 25cmのボリュームで、固い床の上でも底付きが感なく、ふかふかな寝心地です。 なめらかな肌触りのベロア調仕立てです。 アウトドアや車中泊、災害時の避難用品として、幅広くご使用いただけます。 小さく畳んで、コンパクトに収納できます。 持ち運びも楽々です。 サイズはスリム、シングル、ダブルの3種類です。
アイボリー 寸法(mm)990×1900×250 質量(g)3550 材質ベッド:PVC、レーヨン(ベロア調仕上げ) 耐荷重(kg)100 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)140 セット内容本体、収納袋、リペアセット、コード 仕様【空気注入時間】約50秒
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

EAB-SS 電動エアーベッド スリム アイリスオーヤマ 動画あり
アイリスオーヤマ電動エアーベッド スリム
約30秒でふくらむ電動タイプのエアーベットです。 (※スリムの場合) 電動ポンプ内臓で、エアーの注入・排出もワンタッチで簡単にできます。 25cmのボリュームで、固い床の上でも底付きが感なく、ふかふかな寝心地です。 なめらかな肌触りのベロア調仕立てです。 アウトドアや車中泊、災害時の避難用品として、幅広くご使用いただけます。 小さく畳んで、コンパクトに収納できます。 持ち運びも楽々です。 サイズはスリム、シングル、ダブルの3種類です。
アイボリー 寸法(mm)730×1900×250 質量(g)2800 材質ベッド:PVC、レーヨン(ベロア調仕上げ) 耐荷重(kg)100 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)140 セット内容本体、収納袋、リペアセット、コード 仕様【空気注入時間】約30秒
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

EAB-D 電動エアーベッド ダブル アイリスオーヤマ 動画あり
アイリスオーヤマ電動エアーベッド ダブル
約30秒でふくらむ電動タイプのエアーベットです。 (※スリムの場合) 電動ポンプ内臓で、エアーの注入・排出もワンタッチで簡単にできます。 25cmのボリュームで、固い床の上でも底付きが感なく、ふかふかな寝心地です。 なめらかな肌触りのベロア調仕立てです。 アウトドアや車中泊、災害時の避難用品として、幅広くご使用いただけます。 小さく畳んで、コンパクトに収納できます。 持ち運びも楽々です。 サイズはスリム、シングル、ダブルの3種類です。
アイボリー 寸法(mm)1400×1900×250 質量(g)4450 材質ベッド:PVC、レーヨン(ベロア調仕上げ) 耐荷重(kg)150 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)140 セット内容本体、収納袋、リペアセット、コード 仕様【空気注入時間】約90秒
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

被災時やレジャー時に使用できる簡易ベッドです。 ベッドの厚さは最大22cmなので硬い床でも底付きを感じません。 省スペースだから車や避難所でも使用可能。 ポンプは押しても引いても給気するダブルアクションタイプ。効率よく膨らませることができます。
用途被災時等に使用できる簡易ベッドとして。 寸法(縦×横×高さ)(mm)1910×730×220
1個ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファイバーテック素材を使用したデュラビームベッドは空気圧を一定に保ち、快適な寝心地を実現します。デュラビーム:数千本から構成される高強度ポリエステル繊維がベッド内部に内蔵。電動エアーポンプ付き
仕様空気注入時間:3分 材質PVC 電源室内用AC100V(50/60Hz)コンセント
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャンプ時や車中泊に便利な空気注入マット。底部は2層ラミネートとなっており、耐久性が高い。表面はフロック加工をしているので心地よい寝心地。従来のベッドと比べて軽量となっていますのでより持ち運びやすい。
材質ポリ塩化ビニル(非フタル酸)
1枚
4,398 税込4,838
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電源不要で簡単に完成します。 防災備蓄品や避難所、急な来客の宿泊ベットとしてご利用いただけます。 付属のバックで簡単に60秒程で空気が注入でき、コンパクトに収納可能です。
材質PVC タイプエアーベッド ロール&リラックス 気室数1気室 本体寸法(cm)188×99
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

タカオカ楽々ベッドⅡ
エコ商品
昨今の物流問題等でお客様から、「よりコンパクトに、より低コストに」とのニーズから従来の「楽々ベッド」を改良し、3辺合計160サイズの「楽々ベッドⅡ」を開発しました。 「楽々ベッドⅡ」は災害時に簡単に組み立てて使えるダンボール製のベッドと枕です。 いざという時の組み立ても「カッター」や「テープ」といった道具を使わず、組み立てることができ、さらに天板の耐荷重も最大700kgと丈夫で、安心してお使いいただけます。また、綺麗に開封して頂くことで、防災訓練等でもくり返し使用できます。 便利なダンボール製の「簡易まくら」※もついていますので、快適にお休み頂けます。 コンパクトなので省スペースで備蓄が可能。持ち運びも楽々!!
付属品ベッド本体・便利なダンボール製の簡易まくら 質量(kg)約8.6(ベッド本体のみ約7.5) 耐荷重(kg)検査機の最大700(静止時) 寸法(縦×横×高さ)(mm)外箱:167×813×615 本体寸法(縦×横×高さ)(mm)810×1760×305、(外箱利用時)810×1930×615 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

蛇腹を広げて天板を乗せるだけの段ボールベッドです。シンプルなしくみで軽さも強度も、他の追随を許しません。 段ボール製のベッドは、早くから避難所等の使用で注目されていたものの、「重い」「かさる」等の使い勝手の部分で敬遠されがちでした。「簡太くん」は組み立てに時間がかからず、収納のコンパクトさも実現した、新しいタイプの段ボールベッドです。
用途避難所で簡易ベッド 100%リサイクル可能 オフィスの仮眠用 急なお客様用 アウトドア用 質量(kg)8 収納時寸法(mm)W810×D410×H210 組立寸法(mm)W1900×D730×H410
1セット
9,998 税込10,998
5日以内出荷

BestwayのAlwayzAireはエアマットレスの上級グレードの総称です。軽量かつ耐久性の高いタフガード素材で作られており、通常のPVCに比べ耐摩耗性は約150倍、伸縮性は約92%、パンク耐性は75%向上しています。耐荷重350kg。マットレス上部に使われるプレミアムソフトトップ素材はクッション性、快適性、サポート性を高めます。内蔵している『コンフォートチョイスデュアルポンプ』は約3分でマットレスを膨らませます。内部センサーがベッドを所定の空気圧に維持します。(適切に機能させるためにはプラグを差したままにする必要があります)。ダイヤルを回せば硬さを自分好みにカスタマイズできます。USB Type-AとType-Cのポートがついているため、スマートフォンなどの充電もでき、快適に過ごせます。電力が無い場合はポンプやエアダスターで空気を送り込むこともできます。(空気圧の自動調整はできません。相応の労力と時間がかかります。)。収納袋、補修シール付属。
用途来客用ベッドや普段使いに。 材質塩化ビニル樹脂 質量(kg)10 アイボリー&ブラウン 構造完成品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)152×203×51 取扱説明書(1.19MB)
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷

アウトドアシーンや自宅の簡易ベッドとしても役立つエアーベット。車中泊や来客などのさまざまなシーンでも活躍します。ほどよい弾力のある厚さ22cm。使わないときはコンパクトに収納できます。別売の電動エアポンプ、または手動式エアポンプで空気を入れてください。空気穴のサイズ:約18mm
用途屋外やアウトドアなどに。来客用ベッドに。防災用品として備蓄に。 材質塩化ビニル樹脂 質量(kg)1.7 ネイビー 構造完成品
1台
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります