防災用品 :「電話ケーブル」の検索結果
防災商品とは、災害時に緊急目的で使用し、迅速な復旧を図るために使うグッズです。事業場には従業員のほか来客や取引業者など多くの人が出入りするため、災害時には帰宅困難者などが発生する恐れがあります。そのため、家庭用とは違った対策が必要です。消火器や火災警報器のほか、避難ハシゴ、転倒防止用品などを普段から整備しておく必要があります。また、非常袋の中にはライトやラジオ、ライフジャケットなどの避難用品を準備しておくと良いでしょう。また、非常用トイレやテント倉庫など、災害時の環境作りに役立つ商品も取り揃えています。
関連キーワード
商品豆知識
iPhone・Androidスマートフォンへの充電機能を備えた長期保存可能な防災備蓄用ラジオです。
劣化しにくいスーパーキャパシタ(電気二重層コンデンサ)を搭載。
バッテリーの劣化の心配がなく防災袋に入れての長期保存に適します。
手回し、乾電池、USB電源の3電源対応、LEDライト、サイレン、ラジオに防塵防水機能までついて、いざという時に安心の多機能です。
付属品USBA-microUSBケーブル、ストラップ、microUSB→TypeC変換プラグ、USBtypeC→A変換アダプター、取扱説明書※適合しない携帯電話・スマートフォンがあります。お手持ちの充電ケーブルをご使用ください
材質ABS樹脂
質量(g)208
電源内蔵蓄電池:キャパシタ(3V20F)、乾電池:単3アルカリ乾電池×2(別売り)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×50×69
連続使用時間【手回し】AM約40分、FM約30分、ライト約25分、サイレン約5分、スマホ通話約1分、スマホ待受け約30分※150~180回/1分を標準とした場合、【乾電池】AM約160時間、FM約120時間、ライト約65時間、サイレン約35時間、スマホ通話約25分、スマホ待受け約12時間
機能LEDライト、サイレン、AM/FMラジオ、防水、携帯電話充電可能
LEDΦ5mm白色LED×3
受信周波数AM503~1600kHz、FM76~108MHz(ワイドFM対応)
素材ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP54相当
サイレンサ出力音量76db
1台
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
太陽光で自動充電できるポータブルバッテリー。携帯電話、タブレット、ゲーム機、一般の機器等、最大4個同時に充電可能です。内蔵ケーブルにより、手軽く充電できます。電源供給の出来ないアウトドアや災害時での使用が可能です。高照度LEDライト付。
材質ABS樹脂・シリコン樹脂・単結晶シリコン
寸法(mm)【折り畳み】114×68×39【パネル開く】114×287×26
容量10000mAh 3.7V(リチウムイオン)
質量(g)295
最大出力(W)15
機能LEDライト(1.2W)、モバイルバッテリー機能、SOSライト、ソーラーパネル
使用時間LEDライト最大30時間
充電時間(USBケーブル使用時)5~9時間
充電方式USB Type-C(5.0V3.0A)、ソーラー充電(5.0V0.8A)
1個
¥9,398
税込¥10,338
7日以内出荷
愛車が発電機に変身!。150W(連続)の家電製品・パソコンや、。携帯電話・USB機器を動作・充電。災害時の長期停電に安心・野外活動で便利、。ポータブル蓄電池と組合せ、長いケーブル不要。。インバーターのプラグをカーライターに差し込むだけ、150W/300W(連続/最大)の家電製品を作動させます。USBプラグ(5V・2.1A)配置、携帯電話・USB機器も充電でき、災害時や遠くに外出しても安心。EVERBrightパワーステーション等のポータブル蓄電池と組合せれば、ケーブルの届かない庭やキャンプ場でも給電。安全対策万全の4種類保護回路[過負荷・高電圧/低電圧入力・高温]
材質ABS
寸法(mm)120 × 62 × 39
色ブラック
質量(g)126
出力AC
入力DC12V 入力電源表示
1個
¥3,398
税込¥3,738
8日以内出荷
10年保管可能コンデンサー採用、10年間ほったらかしでも充電できる。2分の手回しで約60分のラジオが可能。
用途災害時の手回し充電ラジオライトとして。防災グッズ、防災用品としても。
電源単3形乾電池×2個(別売)、内蔵蓄電池2.7V/20F
セット内容USBケーブル、携帯電話機接続プラグ、ストラップ、取扱説明書兼保証書
質量(g)220
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×40×76
保証期間お買い上げ日より1年
入力端子充電:USB microBタイプ(モバイルバッテリー用)
受信周波数AM(530-1600kHz)、FM(76-108kHz)
スピーカー出力(mW)80-100
アンテナAM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM:ロッドアンテナ
出力端子音声:Φ3.5mmステレオミニジャック、充電:USB Aタイプ(スマートフォン/携帯電話用)
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
パソコン充電可能!小型家電製品使用可能、大容量24000mAhのハイパワー。
付属品ACアダプター、シガレットライターアダプター(出力用)、USBケーブル(USB-Micro USB)、携帯電話プラグ(iPhone、iPhoneライトニング、ドコモ/ソフトバンク、スマートフォン、au)、タイプCアダプター、取扱説明書
適合機種ほとんどすべての携帯電話・スマートフォン・iPhone
材質ABS
寸法(mm)144×77×105
質量(g)1021
出力【1】AC修正正弦波(2個:100V/80W(連続)・120W(最大)、【2】DC(1個:12~16.8V/10A・最大13A)、【3】USB(2個:5V/2.4A 合計最大4.8A)、【4】USB QC3.0(2個:5-12V/2A 最大18W・合計最大5V/3.4A)、【5】USB-C(1個:5V/3A・9V/2A・12V/1.5A PD2.0 最大18W)
入力DC19V/1.5A
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)3.7
保証期間6ヶ月
点灯方式ランタン(近):ON(暗)/ON(明)/OFFのサイクル、ライト(遠):ON/点滅/SOS/OFFのサイクル
充電時間(時間)【付属ACアダプタ】6、【別売21Wソーラーパネル】25~28
バッテリー容量(mAh)24000(8.8Wh)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥23,000
税込¥25,300
当日出荷
手回し充電だけですぐに使用できる。ニッケル水素電池を使用しないので長期保管ができ、防災袋に入れても安心。ライト・スマートフォンへの充電も可能。
用途LEDライト、懐中電灯、ランタン、LEDランタン、照明、ライト、ハンドライト、ハンディライト、ワークライト、作業灯、充電器として。充電、携帯充電、スマホ充電、手回し充電、防災、震災、非常用、災害に。
セット内容microUSB・USBケーブル・携帯電話接続プラグ
質量(kg)0.1
色ホワイト
出力USB:DC5V/300~600mA
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×29×141
LED高輝度白色LED5mm/1W
照度(Lux)スポットライト::約20(1m)
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
ソーラーパネルを太陽光をあてて、スマホなどをケーブルでつなぐだけ!。軽量(約945g)折りたたみデザインにより、ラクラク持ち運びラクラク。3枚のソーラーパネル配列により、エネルギー交換効率約24%。Type-CとUSB出力ポート(2ポート)を搭載。高速充電をサポートし、大部分の携帯電話、スマートフォンに対応します。持ち手ハンドル&ショルダーストラップ付属で普段お使いのバッグを持ち運ぶような感覚で移動もラクラク。充電ケーブルやスマートフォンの収納に重宝する小物ポケット付き。
用途災害避難時の防災アイテムとしてだけでなく、 キャンプやアウトドア、ドライブやご自宅のベランダ日光浴などのお供にもオススメ!
ポート数USB出力:2ポート、TYPE-C出力:1ポート
最大出力5V/3A;9V/2A;12/1.5A
折りたたみ寸法(mm)290×210×55
使用時寸法(mm)745×290×22
本体質量(g)約945
防水性IPX4
地震の揺れが来る前に音声と画面でお知らせ!。TV、ラジオ、携帯電話とは異なる「高度利用配信」と「現地演算方式」を採用。より早く、正確な情報をお届けします。5年間情報配信料無料!※5年で情報配信は停止いたします。シミュレーション訓練、任意訓練の2種類の訓練機能を搭載!。過去55件の主要地震データを使用したシミュレーション訓練、緊急地震速報(震度、揺れの到達時間)、津波情報、噴火情報を自由に設定できる任意訓練が可能。津波・噴火情報に対応。気象庁の発表を音声と画面でお知らせ!
付属品ACアダプタ付ミニUSB電源ケーブル、LANケーブル(1m)、外部接続FMアンテナ(2m)、携帯電話充電用USB-マイクロUSBケーブル(1m)、au/FOMA/3G変換Wコネクタ、取扱説明書/保証書
質量(g)約350
規格VCCI Class A準拠
消費電力(W)待機時1、動作時最大4(携帯電話充電時を除く)
機能(LEDライト)2500mcd、(携帯電話充電)最大5V/1.5A、(ラジオ)FM76~90MHz
外部出力端子(音声)3.5mmジャック、(アンテナ)3.5mmジャック
使用環境温度(℃)5~35
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×43×101
設置方法据え置き
視野角(左右:上下)80:80
使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)
モニタ(LCD解像度)QVGA 240RGB×320、(発色数)18bit-26万色
バックライトLED、連続点灯時寿命/最低10000時間(25℃にて、輝度半減を寿命とする)
1台
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
大きく開くdeリュック 防災用セットは、ラウンドファスナーで大きく開く大容量非常用セットです。口が大きく開く仕様なので中身が見えやすく確認がしやすいです。色が目立ち、反射ラインがあるので夜間でも安心です。
用途災害時の避難用に。
セット内容1)大きく開くdeリュック、2)リュック型de給水袋6L、3)冷熱遮断アルミシート、4)コンパクトあったかフリース、5)あんしんトイレポンチョ(ポーチ付)、6)レスキュー簡易頭巾、7)スマホ対応ダイナモFMラジオLEDライト(携帯電話充電機能はスマートフォン対応可(一部未対応機種あり)。スマートフォンのケーブルは付属していません。)、8)800ルーメンdeランタン(単1電池×3本使用別売)、9)10)11)12)13)14)15)16)17)18)抗菌消臭・簡易トイレ×10、19)20)21)22)23)24)25)26)27)28)携帯用ミニトイレ×10、29)30)31)32)33)携帯おかん器×5、34)新反射安全タスキ、35)4層!静音アルミポンチョ、36)4層!静音アルミ寝袋、37)4層!静音アルミシート、38)レインポンチョホワイト、39)40)41)42)除菌ジェル×4、43)44)45)防災用ウェットティッシュ(20枚入)×3、46)47)48)49)ポケットティッシュ×4、50)軍手、51)ロープ、52)笛、53)タオル、54)絆創膏5枚、55)綿棒10P、56)コットンパフ3枚、57)ワンタッチ包帯、58)爪切り、59)毛抜き、60)ハサミ
電池単1電池×3本(別売)
バッグ寸法(mm)約300×430×170
1セット
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
【FMメガパワーステーション】。ワイドFMだから、全国のFM(中波)放送もボタン一つで受信可能。大容量88.8Wh ! 各種USB機器(携帯電話・ゲーム機等)/ 小型家電(パソコン電気毛布、扇風機、小型液晶TV等)、 幅広い電気製品が充電・使用可能。アップルウオッチ等の小電力機器もフル充電可能の「微弱充電モード」搭載。出力豊富(ACコンセントx2・USBx2・タイプCx1・DCx1)であらゆる機器に対応。ACコンセント及び別売のソーラーパネル等のDC出力/カーインバーター等、 各種電源から充電可能。ショート(短絡)、過充電、過放電、過電流、過負荷、過熱防止の6種類の万全の安全対策。大型LEDライトは3モード切替で明るく、停電時でも安心、アウトドアにも便利。【EVERBright 21Wソーラーパネル】。 パワーバンクやiPhone・スマホ等、各種USB機器、ノートPCに直接充電!。 メガパワーステーション/Maxに充電できて、充電電気代節約。 伸縮大型ポケット付でメガパワーステーション/Maxとアクセサリーを収納、携帯に便利。 USB出力から携帯電話、iPhone、スマホ、タブレット等ほぼすべてのUSB機器に充電。 ノートパソコンに充電するためのプラグアダプター(11個)付属。 ソーラーパネルからパワーステーションへの充電ケーブル付属。 アウトドアでリュックサックや木などから吊り下げて充電するためのカラビナ2個付属。 充電表示ライトで充電確認。 ソーラーパネル2枚用アダプターケーブル(別売)で充電時間約半分
用途災害時の非常用。アウトドア・キャンプ用。車中泊用。工事現場・屋外作業用。電動工具の電源供給用。テレワーク・移動オフィス用。
付属品【FMメガパワーステーション】ACアダプター(ACコンセント用)、カーシガレットライターアダプター、(カーライターで作動するカークリーナー等を動作)、出力用USBケーブル(ライトニング/タイプC・マイクロUSB用)、取扱説明書 規格、【ソーラーパネル】出力ケーブル(2m)、メガパワーステーション用プラグ、ノートPC用プラグアダプター(11種類)、カラビナ(2個)、ストラップ(円周120/幅2cm)、取扱説明書
適合LEDライト:< ON(220/22)/SOS(200/28)/点滅(210/28)/OFF >の4サイクル(ルーメン/最大点灯時間)
材質【FMメガパワーステーション】本体:ABS、【ソーラーパネル】パネル:PET単結晶ソーラーパネル、生地:ポリエステル
質量(g)【FMメガパワーステーション】990、【ソーラーパネル】900
出力AC 修正正弦波 2個(連続:100V/80W、最大:120W)、DC 1個(12-16.8V/10A、最大13A)、USB 1個(5V/2A)、USB 1個(5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A QC3.0/18W)、USB-C 1個(5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A, PD18W)
表示充電残量:4個のインジケーターが全灯~1個点灯で、満充電~25%残量表示、点滅は充電中を表示
入力ACアダプター:DC19V/1.5A、ソーラーパネル:DC14-19V/1.5A
時間満充電所要:付属ACアダプター: 5時間/21Wソーラーパネル:連続7時間×4日
使用時間FMラジオ:連続で120時間(音量:小)
電池リチウムイオン電池、3.7V 24,000mAh (88.8Wh)
ソーラーパネル出力18V / 1.1A、USB 5V / 2.4A
受信周波数76-108MHz (ワンタッチ自動選局)
サイズ(mm)【FMメガパワーステーション】幅 155 x 高さ 102 x 奥行 88、【ソーラーパネル】(開)800×290×25 (閉)195×290×35
1セット
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
ダイナモ&USB充電ライトは、明るさ際立つライトが秀逸の充電式ライトです。スマートフォンへの充電もでき、非常時やアウトドアで活躍します。
用途災害時の避難用・アウトドアに。
付属品本体充電用コード×1
色ホワイト
機能1ライト2点灯3SOS点滅4スマホ充電。※スマートフォン、携帯電話のケーブルは付属していません。※一部未対応機種あり
充電方式ダイナモ充電および、USB充電
サイズ(mm)約Φ41×151
1個
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
ダイナモ&USB充電ライトは、明るさ際立つライトが秀逸の充電式ライトです。スマートフォンへの充電もでき、非常時やアウトドアで活躍します。
用途災害時の避難用・アウトドアに。
付属品本体充電用コード×1
色オレンジ
機能1ライト2点灯3SOS点滅4スマホ充電。※スマートフォン、携帯電話のケーブルは付属していません。※一部未対応機種あり
充電方式ダイナモ充電および、USB充電
サイズ(mm)約Φ41×151
1個
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
その他PSE規格(電気用品安全法):ACアダプター取得済み/安全保護機能(ショート保護、過負荷、過熱、過放電、過充電、過電流)
付属品ACアダプター、DC出力カーライターアダプター、携帯電話用USBケーブル(USBプラグ-マイクロUSBプラグ/ライトニングプラグ/タイプCプラグ)、取扱説明書
材質ABS
質量(g)840
出力1.AC修正正弦波1個(連続:80W、最大:120W) 2.DC1個(12-16.8V/10A[最大]) 3.USB(5V/2.1A) 4.USBQC3.0(QC3.05V/3A,9V/2A,12V/1.5A[18W最大]) 5.USB-CPD30W最大(5V/3A,9V/3A,12V/2.5A)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)幅約120×高さ約185×奥行約83
入力DC19V/1.5A(ACアダプター)、DC18V/1.1A(ソーラーパネル)
バッテリーリチウムイオン電池、20000mAh(74Wh)
充電時間(時間)付属ACアダプター5時間/別売21Wソーラーパネル使用20時間[※連続で約40000ルクス(晴天の午後3時ごろ)の日照の条件で]
LED2回早押ON(220ルーメン/使用可能時間18.5)→SOS(200ルーメン/使用可能時間24)→点滅(210ルーメン/使用可能時間24)のサイクル
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
スーパーメガパワーバンクⅡと40wソーラーパネルのセット
【スーパーメガパワーバンク】
ノートPC・小型家電等が使えるACコンセント2個 停電時・緊急時にも安心!
充実した出力端子:USB5個(通常タイプ2個・QC3.0対応1個・USB-C1個・USB-C PD2.0対応1個)に加え、DC12V3個(車用クリーナー・空気ポンプ等対応)装備、各種複数機器に同時充電可能。
大容量6万mAh搭載:ほとんどのiPhone/スマホに約20回充電可能。
万全の安全対策:ショート・過負荷・過熱・過放電・過充電・過電流。
強弱2段切替LEDライト付属。
豊富な充電方法:家庭用100V・車用12Vシガレットソケット・ソーラーパネル 3電源全て可能。
大容量にもかかわらず、軽量(2.1Kg)・コンパクト、野外活動にも便利。
【ソーラーパネル】
大型の40Wソーラーパネルを使用、小型のパネルよりも早い充電が可能。パネルを追加すれば更に高出力。
5VのUSB出力に加え、USB3.0も装備。幅広いUSB機器への充電が可能。
ノートPCにも直接充電可能。
約1/5の大きさに折り畳め、コンパクトに持ち運べます。
リュックサックなどに吊り下げ可能なカラビナ付属。登山中などでも充電可能!
用途222Wh/60000mAhの蓄電池と40Wソーラーパネルのセットです
付属品【スーパーメガパワーバンク】ACアダプター、カーシガレットチャージャー(入力用)、シガレットライターアダプター(出力用)、USBケーブル、携帯電話用各種プラグ(iPhone、iPhoneライトニング、ドコモ/ソフトバンク、au、マイクロUSB)、タイプCプラグ、取扱説明書、【ソーラーパネル】出力ケーブル(2m)、メガパワーバンク(24000mAh)用プラグ、ノートPC用プラグアダプター(12個)、カラビナ(2個)、取扱説明書
材質【スーパーメガパワーバンク】ABS、【ソーラーパネル】生地:ポリエステル
寸法(mm)【スーパーメガパワーバンク】213×167×108、【ソーラーパネル】(開)1020×350×20/(閉)350×200×40
質量(kg)【スーパーメガパワーバンク】2.1、【ソーラーパネル】1.4
色ブラック
タイプ小型~中型家電用
出力【スーパーメガパワーバンク】DC出力:USB 2個(5V/2.4A、最大3.5A)、USB QC3.0 1個(5-9V/2A、最大18W)、USB-C(1個、5V/2.4A、最大3.1A)、USB-C(1個、5V/3A、9V/2A、最大18W、PD2.0)、DC 3個(9-12.6V/10A 最大15A)、AC出力:修正正弦波 2個 100V 50/60Hz 100W(連続)、150W(最大)、【ソーラーパネル】DC出力(18V/.2.2A 最大)、USB出力(5V/3.5A)、USB QC3.0出力(12V/2A、9V/2.5A、5V/3.4A、 4V/3.6A)
入力【スーパーメガパワーバンク】付属ACアダプター(DC15V/2A)、付属カーシガレットチャージャー(DC12V/2.2A)、別売40Wソーラーパネル(DC13V-24V/2.2A Max)
電池【スーパーメガパワーバンク】リチウムイオン電池 3.7V / 60000mAh(222Wh)
充電時間(時間)【スーパーメガパワーバンク】(フル充電まで)付属ACアダプター:10~11、付属カーシガレットライターケーブル:13、ソーラーパネル:20 ※連続で約40000ルクス(晴天の午後3時ごろ)の日照の条件で
RoHS指令(10物質対応)対応
安全機能【スーパーメガパワーバンク】ショート保護、過負荷、過熱、過放電、過充電、過電流
1セット
¥53,980
税込¥59,378
8日以内出荷
MOSHISONAセットは、災害時に役立つアイテムの商品をセットしています。バッグは反射機能がプリントされたレインカバー付のMOSHISONAデイバッグを使用しており雨や夜間でも安心です。
用途災害時の避難用に。
セット内容1デイバッグ、2レインカバー、3非常用給水袋3L、4冷熱遮断アルミシート、5マスク、6スマホ対応ダイナモFラジオLEDライト(携帯電話充電機能はスマートフォン対応可(一部未対応機種あり)。スマートフォンのケーブルは付属していません。)、7 4層!防寒・防風アルミ寝袋、8抗菌消臭・簡易トイレ、9携帯用ミニトイレ、10レインポンチョホワイト、11防災ガイド、12飛び出せ!ランタン、13 4層!防寒・防風アルミシート、14防災用ウェットティッシュ(20枚入)、15除菌ジェル、16ポケットティッシュ、17eco便利バッグ、18アルミLEDライト&ホイッスル、19新反射安全タスキ、20軍手、21ロープ、22笛、23タオル、24絆創膏5枚、25綿棒10P、26コットンパフ3枚、27ワンタッチ包帯、28爪切り、29毛抜き、30ハサミ
電池単3電池×3本(別売)
バッグ寸法(mm)約420×290×150
1セット
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
大きく開くdeリュック 防災用セットは、ラウンドファスナーで大きく開く大容量非常用セットです。口が大きく開く仕様なので中身が見えやすく確認がしやすいです。色が目立ち、反射ラインがあるので夜間でも安心です。
用途災害時の避難用に。
セット内容1大きく開くdeリュック、2非常用給水袋3L、3冷熱遮断アルミシート、4使い捨て手袋30枚入、5抗菌マスクケース、6・7・8携帯用ミニトイレ×3、9・10・11・12・13抗菌消臭・簡易トイレ×5、14スマホ充電ラジオライト(単4電池×3本使用別売)(携帯電話充電機能はスマートフォン対応可(一部未対応機種あり)。スマートフォンのケーブルは付属していません。)、15 4層!静音アルミシート、16レインポンチョホワイト、17・18防災用ウェットティッシュ(20枚入)×2、19・20・21・22・23除菌ジェル×5、24・25eco便利バッグ、26・27・28・29・30ポケットティッシュ×5、31絆創膏5枚、32綿棒10P、33コットンパフ3枚、34ワンタッチ包帯、35爪切り、36毛抜き、37ハサミ、38軍手、39ロープ、40笛
電池単4電池×3本(別売)
バッグ寸法(mm)約300×430×170
1セット
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
大型防災用セットは、災害時に役立つアイテムの商品をセットしています。リュックは容量46Lと大容量なので家族分を常備できます。追加で必要なものをセットすることができます。小物ポケットやサイドのメッシュポケットも搭載しております。
用途災害時の避難用に。
セット内容1大容量リュック、2非常用持出袋3L、3冷熱遮断アルミシート、4レスキュー簡易頭巾、5スマホ対応ダイナモFMラジオLEDライト(携帯電話充電機能はスマートフォン対応可(一部未対応機種あり)。スマートフォンのケーブルは付属していません。)、6抗菌消臭・簡易トイレ、7携帯用ミニトイレ、8レインポンチョホワイト、9防災ガイド、10コンパクトあったかフリース、11マスク、12アルミLEDライト&ホイッスル(3色アソート)、134層!防寒・防風アルミシート、14防災用ウェットティッシュ(20枚入)、15除菌ジェル、16ポケットティッシュ、17eco便利バッグ、18真空ステンレスボトル350ml、19新反射安全タスキ、20軍手、21ロープ、22笛、23タオル、24絆創膏5枚、25綿棒10P、26コットンパフ3枚、27ワンタッチ包帯、28爪切り、29毛抜き、30ハサミ
バッグ寸法(mm)約540×355×210
1セット
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
大きく開くdeリュック 防災用セットは、ラウンドファスナーで大きく開く大容量非常用セットです。口が大きく開く仕様なので中身が見えやすく確認がしやすいです。色が目立ち、反射ラインがあるので夜間でも安心です。
用途災害時の避難用に。
セット内容1大きく開くdeリュック、2レスキュー簡易頭巾、3リュック型de給水袋6L、4使い捨て手袋30枚入、5多目的deポンチョ、6 4層!静音アルミポンチョ、7非常用給水袋3L、8コンパクトあったかフリース、9冷熱遮断アルミシート、10・11・12・13携帯おかん器×4、14 4層!静音アルミ寝袋、15 4層!静音アルミシート、16レインポンチョホワイト、17・18・19・20・21抗菌消臭・簡易トイレ×5、22・23・24・25・26携帯用ミニトイレ×5、27・28・29防災用ウェットティッシュ(20枚入)×3、30スマホ充電deラジオライト(単4電池×3本使用別売)()携帯電話充電機能はスマートフォン対応可(一部未対応機種あり)。スマートフォンのケーブルは付属していません。)、31飛び出せ!ランタン(単3電池×3本使用別売)、32・33・34・35ポケットティッシュ×4、36・37・38・39eco便利バッグ×4、40絆創膏5枚、41綿棒10P、42コットンパフ3枚、43ワンタッチ包帯、44爪切り、45毛抜き、46ハサミ、47軍手、48ロープ、49笛、50新反射安全タスキ
電池単4電池×3本(別売)、単3電池×3本(別売)
バッグ寸法(mm)約300×430×170
1セット
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
夜間でも見つけ易い反射テープ付バッグに災害時役立つアイテムの商品をセットしています。
用途避難セット、避難リュック、防災グッズ、非常用持ち出し袋、防災リュック、防災バッグとして。
セット内容【1】リュック型ピラミッドバッグ 、【2】4層!防寒・防風アルミシート、【3】4層!防寒・防風アルミ寝袋、【4】抗菌消臭・簡易トイレ、【5】防災ガイド、【6】非常用給水袋3L、【7】冷熱遮断アルミシート、【8】軍手、【9】ロープ、【10】笛、【11】スマホ対応ダイナモFMラジオLEDライト(※【B】)、【12】ポケットティッシュ、【13】ティーライトキャンドル10P、【14】タオル、【15】マスク、【16】防災用ウェットティッシュ(20枚入)、【17】【18】【19】除菌ジェル×3、【20】絆創膏5 枚、【21】綿棒10P、【22】コットンパフ3枚、【23】ワンタッチ包帯、【24】爪切り、【25】毛抜き、【26】ハサミ、(※【B】)携帯電話充電機能は、スマートフォン、iPhone対応可(一部未対応機種あり。)スマートフォン、iPhoneのケーブルは附属していません。
名入れサイズ(mm)30×80
名入れ方法シルク印刷
サービス分類名入れ
1セット(30個)
¥229,800
税込¥252,780
18日以内出荷
夜間でも見つけ易い反射テープ付バッグに災害時役立つアイテムの商品をセットしています。
用途避難セット、避難リュック、防災グッズ、非常用持ち出し袋、防災リュック、防災バッグとして。
セット内容【1】リュック型ピラミッドバッグ 、【2】4層!防寒・防風アルミシート、【3】4層!防寒・防風アルミ寝袋、【4】抗菌消臭・簡易トイレ、【5】防災ガイド、【6】非常用給水袋3L、【7】冷熱遮断アルミシート、【8】軍手、【9】ロープ、【10】笛、【11】スマホ対応ダイナモFMラジオLEDライト(※【B】)、【12】ポケットティッシュ、【13】ティーライトキャンドル10P、【14】タオル、【15】マスク、【16】防災用ウェットティッシュ(20枚入)、【17】【18】【19】除菌ジェル×3、【20】絆創膏5 枚、【21】綿棒10P、【22】コットンパフ3枚、【23】ワンタッチ包帯、【24】爪切り、【25】毛抜き、【26】ハサミ、(※【B】)携帯電話充電機能は、スマートフォン、iPhone対応可(一部未対応機種あり。)スマートフォン、iPhoneのケーブルは附属していません。
名入れサイズ(mm)30×80
名入れ方法シルク印刷
サービス分類名入れ
防災士が監修した非常用セット 災害時に役立つ25アイテムの商品をセットしています。バッグは、防水仕様の防水deリュックを使用。
用途避難セット、避難リュック、防災グッズ、非常用持ち出し袋、防災リュック、防災バッグとして。
セット内容【1】防水deリュック、【2】4層!アルミシート、【3】4層!アルミ寝袋、【4】抗菌消臭・簡易トイレ、【5】携帯用ミニトイレ、【6】防災ガイド、【7】冷熱遮断アルミシート、【8】災害・書けるテープ、【9】軍手、【10】ロープ、【11】笛、【12】スマホ対応ダイナモFMラジオLEDライト(※【B】)、【13】レインポンチョホワイト、【14】除菌ジェル、【15】タオル、【16】マスク、【17】ポケットティッシュ、【18】防災用ウェットティッシュ(20枚入)、【19】絆創膏5枚、【20】綿棒10P、【21】コットンパフ3枚、【22】ワンタッチ包帯、【23】爪切り、【24】毛抜き、【25】ハサミ(※【B】)携帯電話充電器機能は、スマートフォン、iPhone 対応可(一部未対応機種あり)。スマートフォン、iPhone のケーブルは付属しておりません。
名入れサイズ(mm)30×100
名入れ方法シルク印刷
サービス分類名入れ
1セット(20個)
¥169,800
税込¥186,780
18日以内出荷
防災士が監修した非常用セット 災害時に役立つ25アイテムの商品をセットしています。バッグは、防水仕様の防水deリュックを使用。
用途避難セット、避難リュック、防災グッズ、非常用持ち出し袋、防災リュック、防災バッグとして。
セット内容【1】防水deリュック、【2】4層!アルミシート、【3】4層!アルミ寝袋、【4】抗菌消臭・簡易トイレ、【5】携帯用ミニトイレ、【6】防災ガイド、【7】冷熱遮断アルミシート、【8】災害・書けるテープ、【9】軍手、【10】ロープ、【11】笛、【12】スマホ対応ダイナモFMラジオLEDライト(※【B】)、【13】レインポンチョホワイト、【14】除菌ジェル、【15】タオル、【16】マスク、【17】ポケットティッシュ、【18】防災用ウェットティッシュ(20枚入)、【19】絆創膏5枚、【20】綿棒10P、【21】コットンパフ3枚、【22】ワンタッチ包帯、【23】爪切り、【24】毛抜き、【25】ハサミ(※【B】)携帯電話充電器機能は、スマートフォン、iPhone 対応可(一部未対応機種あり)。スマートフォン、iPhone のケーブルは付属しておりません。
名入れサイズ(mm)30×100
名入れ方法シルク印刷
サービス分類名入れ
防災用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。