防災用品 :「TV 転倒防止」の検索結果
防災商品とは、災害時に緊急目的で使用し、迅速な復旧を図るために使うグッズです。事業場には従業員のほか来客や取引業者など多くの人が出入りするため、災害時には帰宅困難者などが発生する恐れがあります。そのため、家庭用とは違った対策が必要です。消火器や火災警報器のほか、避難ハシゴ、転倒防止用品などを普段から整備しておく必要があります。また、非常袋の中にはライトやラジオ、ライフジャケットなどの避難用品を準備しておくと良いでしょう。また、非常用トイレやテント倉庫など、災害時の環境作りに役立つ商品も取り揃えています。
地震対策!液晶TVの転倒を防止!震度7相当の耐震試験クリア。テレビ背面のVESA穴に手でネジを固定して、下面には3Mシールを貼って商品を安定させます。つまみネジ。つまみネジとなっておりますので、設置に工具は不要です。3Mシール採用。テレビ台との接着は3Mシールで行います。長さ調整可能。75V型までの液晶テレビに対応致します。使い方。1.平らな設置場所の汚れを十分に取り除きます。2.テレビの背面にある壁取り付けネジ穴を使用して固定します。4穴有る場合は、下側の穴を利用します。3.固定部品をテレビの背面の台に取り付けます。できるだけテレビ本体の近くに取り付けます。4.ベルトを調整して緩みをなくします。※接着を安定させるために、取り付け後約72時間は動かさないでください。
セット内容耐震ベルト約900mm(2本)・ネジ各2本(M4サイズ・M5サイズ・M6サイズ・M8サイズ)・固定部品(接着部分3Mシール付き)
種別転倒防止ベルト
RoHS指令(10物質対応)対応
密着ジェル+圧搾レバーの激吸着吸盤式の免震吸盤です。
揺れを吸収する3つの免震構造で地震から守ります。1、スポンジで押さえて免震。2、バネで衝撃を吸収して免震。3、激着ジェルでゆとりの免震吸着
マグニチュード7相当でも大丈夫です。(30秒間振動テストを公的機関で実験済み)
テレビ台に設置する吸盤型で取り付け簡単。ズレや外れに強く、穴あけ、ネジ止め不要でキズつけません。
ザラザラしている場所でも、真空が保てる素材であれば取りつけられます。
用途薄型テレビの免震に
種別転倒防止ストッパー
材質ABS樹脂、スチール、熱可塑性ポリウレタン、ウレタン系エラストマー、EVA、PVC、ポリエチレンテレフタレート樹脂
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約83×158×43
使用の目安32インチまで:1、2個、33~42インチまで:1個から4個、43~60インチまで:4個使用
震度7クラスにもしっかり対応!超粘着振動吸収素材を採用。超粘着振動吸収素材を採用した、液晶TV用耐震ジェル。貼るだけで大切な機器の転倒防止に効果があります。特殊粘着性マット素材なので、接着面のキズや剥がしたあとのベタツキがありません。
アズワン品番64-3778-83
1個
¥999
税込¥1,099
翌日出荷
地震からテレビを守る免震吸盤。設置工事不要の簡単取り付け。テレビを持ち上げずに取り付け可能。震度7クラスに対応。
種別転倒防止ストッパー
セット内容免震吸盤×1、高さ調整スポンジ×1、ビスナット×1セット、補助版×1
寸法(mm)約83×158×43
直径(Φmm)78(吸盤)
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
テレビ背面に壁掛け用穴が無い場合は強力粘着バックル固定+テレビ台にビス止め固定金具タイプ。
用途テレビの前方転倒による事故やテレビの破損の防止に!
セット内容バックルx2個 ベルトx2本 固定金具x2個 アジャスターx2個 ビスx4本
材質バックル:PPO(難燃性) 金具:スチール ベルト:ポリプロピレン 粘着:VHB
アズワン品番64-3976-44
1セット(2個)
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
地震対策!液晶TVの転倒を防止!震度7相当の耐震試験クリア。テレビ背面のVESA穴に手でネジを固定して、下面には3Mシールを貼って商品を安定させます。つまみネジ。つまみネジとなっておりますので、設置に工具は不要です。3Mシール採用。テレビ台との接着は3Mシールで行います。長さ調整可能。40V型までの液晶テレビに対応致します。使い方。1.平らな設置場所の汚れを十分に取り除きます。2.テレビの背面にある壁取り付けネジ穴を使用して固定します。4穴有る場合は、下側の穴を利用します。3.固定部品をテレビの背面の台に取り付けます。できるだけテレビ本体の近くに取り付けます。4.ベルトを調整して緩みをなくします。※接着を安定させるために、取り付け後約72時間は動かさないでください。
セット内容耐震ベルト約800mm(2本)・ネジ各2本(M4サイズ・M5サイズ・M6サイズ・M8サイズ)・固定部品(接着部分3Mシール付き)
種別転倒防止ベルト
RoHS指令(10物質対応)対応
底に貼るだけの簡単地震対策。震度7クラスの地震に対応。水洗いすれば繰り返し使用できます。
種別耐震マット
寸法(mm)40×40×5
耐荷重(4枚使用)TV32インチまで/その他50kgまで
1パック(4枚)
¥1,612
税込¥1,773
当日出荷
超粘着振動吸収素材を採用した、最大32型液晶TV用耐震ジェル。貼るだけで大切な機器の転倒防止に効果があります。特殊粘着性マット素材なので、接着面のキズや剥がしたあとのベタツキがありません。
アズワン品番64-3778-84
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
仕様対象テレビ:~70型取付範囲:710mm以下、(対象テレビからテレビ台までの長さ)
材質バックル:PPO(難燃性)、ベルト:ポリプロピレン、粘着:VHB
ベース寸法(mm)65×30
アズワン品番64-7979-70
入数2個
ベルト長さ(cm)70
1パック(2個)
¥2,180
税込¥2,398
翌日出荷
家庭、オフィス、公共施設の家具転倒防止に。壁紙・塗装壁に直接貼れる。震度7環境での転倒防止性能。洗って何度でも使える。裏紙をはがすだけのかんたん取り付け。ネジを使わず壁を傷つけない。
スモールサイズで目立たず設置。40cmのベルトで壁から離れた家具、家電の対策や、パイプラック支柱のループ固定に、接着プレート間の距離(中心~中心)は7cm~30cm。
用途薄型液晶TV・一般家具・パイプラック・書棚など
材質ABS樹脂・PPベルト・強粘着スチレンゲル
質量(kg)上部転倒固定170(4個使用時)
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)35×60×400(接着プレート間の距離(中心~中心)は7~30cmの範囲で調節可能)
1セット
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
キッチン等の開き戸をロック!。お子様のいたずらを予防します。インテリアの風合いを損ねないクリアタイプ!。取り付け方法:両面テープ
用途食器棚・TV台・ロッカーなどの開閉防止に。
材質本体:PC、両面テープ:アクリル系粘着剤・不織布
色クリア
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)33×95×14
1パック(2個)
¥699
税込¥769
当日出荷
地震の衝撃に耐える高剛性ABS樹脂を採用し、2分割構造でベースに取り付けたアームをスライドさせることで女性でも簡単に取り付けできます
用途地震などの転倒防止、振動防止(振動・衝撃を大幅に吸収)
種別転倒防止ベルト
震度7クラスにもしっかり対応!超粘着振動吸収素材を採用! 震度7クラスの地震にも対応するために、超粘着振動吸収素材を採用しました。地震の2次災害から大切な家族の安全を守るために万全の耐震準備をオススメします。 誰でも手間なく、カンタン取り付け! TVの裏面に貼り付けるだけで装着完了です。手軽に、でも強力に転倒を防止します。 強力だけどキレイにはがせる!特殊粘着素材を採用! 特殊粘着性マット素材を採用しているため、何度でもキレイにはがすことができます。もっとも安全で安定させるために、ベストポジションへの調整が可能です。
アズワン品番64-3778-86
1個
¥2,798
税込¥3,078
8日以内出荷
テレビのインチサイズによりマッチしたラインナップ。
設置・取外し説明を兼ねた、取外しカードが付属。
水洗いで繰り返し使用可能。
パソコン用モニターにも取り付けいただけます。
適合用途テレビ・パソコンモニターBD/DVDレコーダー 等
種別耐震マット
対応震度7クラス
防災用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。