防災用品 :「ACアダプタ 7.5V」の検索結果

防災商品とは、災害時に緊急目的で使用し、迅速な復旧を図るために使うグッズです。事業場には従業員のほか来客や取引業者など多くの人が出入りするため、災害時には帰宅困難者などが発生する恐れがあります。そのため、家庭用とは違った対策が必要です。消火器や火災警報器のほか、避難ハシゴ、転倒防止用品などを普段から整備しておく必要があります。また、非常袋の中にはライトやラジオ、ライフジャケットなどの避難用品を準備しておくと良いでしょう。また、非常用トイレやテント倉庫など、災害時の環境作りに役立つ商品も取り揃えています。
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マキタの防災用対策キット 充電時間:ACアダプタ(100V/200V兼用)=7.5時間/シガープラグ充電器(12V専用)=13時間
充電時間(時間)ACアダプタ(100V/200V兼用):7.5シガープラグ充電器(12V専用):13
1セット
32,980 税込36,278
6日以内出荷

PTB071 Jackery ポータブル電源 708(容量708Wh/定格出力500W) Jackery(ジャクリ) 動画あり
191400mAh/708Whと大容量なので、キャンプや車中泊、災害時の緊急電源として2~3日程度使用することができます。スマートフォン(18W)を約40回、ノートパソコン(30W)なら約9回のフル充電が可能。またその他の使用時間の目安としては液晶テレビが約10時間、電気毛布が約10時間、5Wライトなら約58時間、車載冷蔵庫約10時間です。AC100Vコンセント×2口 、USB-A端子×2口、シガーソケット×1口、PD 60W出力のUSB-Cポート×1口の合計6口の出力ポートを搭載。コンセントからの充電は約5時間、別売りのソーラーパネル100Wを使用した場合は約11時間でフル充電が可能です。
付属品車載用充電シガーアダプター、ACアダプター、取扱説明書 幅(mm)299.7 質量(kg)6.8 高さ(mm)190.5 使用温度範囲(℃)-10~40(充電0~40) 奥行(mm)191.5 定格出力(W)500 バッテリーNCM バッテリー容量(Ah)31.9 充電時間(時間)コンセント約5、コンセント+USB-C:約4.5、シガーソケット約11、100Wソーラーパネル(別売り)約13(天気次第) 波形純正弦波 バッテリー容量(mAh)191400 保管温度範囲(℃)-20~25(1年)、-20~45(3ヶ月)、-20~60(1ヶ月) 出入力ポート【出力】2 × AC出力: 100V~ 60Hz, 5A, 合計500W (瞬間最大1000W)、USB-A 出力: 5V 2.4A シガーソケット: 12V 10A、USB-C出力: 5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 15V 3A, 20V 3A、Qualcomm Quick Charge 3.0出力:5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A【入力】DC入力: 24V 7.5 A Max (12-30V対応)、USB-C入力 : PD 5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 15V 3A, 20V 3A、ダブル入力 : DC + USB-C 240W Max バッテリー容量(Wh)708.18 入力ポートAC/シガーソケット/ソーラー 出力ポートAC/USB-A/USB-A急速充電/USB-C/シガーソケット
1台
76,818 税込84,500
当日出荷

[リン酸マンガンリチウムイオン]ポータブル電源
用途電池素材 リン酸マンガンリチウムイオン電池(LMFP) USB出力 USB-A出力:QC3.05V/3A・9V/2A・12V/1.5A(最大18W)×2USB-C出力:PD5V/3A・9V/2A・12V/1.5A(最大18W)×1USB-C出力:PD5V/3A・9V/3A・12V/3A・15V/3A・20V/5A(最大100W)×1 DC出力(5521ポート) 12V/10A×2(最大10A) シガーソケット出力 最大12V/10A×1DC出力+シガーソケット合計120W LEDライト 約480lm(6W相当) 充電温度 0~45℃ 動作温度 -5~45℃ 付属品 AC電源コード、車載用シガーアダプター、キャリングバック、ソーラーパネル変換ケーブル(6530to5521) 保証 2年
1個
72,980 税込80,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭用の電化製品がそのまま使える!
用途スマートフォンの充電や家電製品の電源に。 付属品専用AC充電器/シガープラグケーブル/シガーソケットアダプター/取扱説明書&保証書 幅(mm)240 質量(kg)2.45 高さ(mm)212.5 使用温度範囲(℃)0~40(10~30推奨) 奥行(mm)109 出力【コンセント】AC100V/60Hz×2個(合計200W、瞬間最大360Wまで)、出力波形:純正弦波 定格出力(W)200 最大出力コンセントと各ポート毎の範囲内で合計369Wまで バッテリーリチウムイオン 充電時間(時間)約8~9 波形純正弦波 出力端子DCジャック5.5mm×3個:DC9~12.6V(合計10A、瞬間最大15Aまで) 保管温度範囲(℃)-10~40(10~30推奨) アズワン品番64-9675-01 USBポートUSB2.0×2:DC5V/2.1A/最大15W(同時使用は1.5A(最大7.5W、合計15Wまで))、USB2.0×1:DC5V/2.4A(最大12Wまで)、USB-C(QC3.0)×2:DC5/9V/2A(最大18W、合計36Wまで)、USB 18W QC3.0×1:DC5/9V/2A(最大18Wまで) バッテリー寿命約500回 バッテリー容量(Wh)222 入力ポートAC/シガープラグ/ソーラー 出力ポートAC/USB-A急速充電/USB-A/USB-C急速充電/DC5521
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷

災害や停電時・アウトドアで役立つ大容量充電池に、太陽光充電ができるソーラーパネルをセット。大容量リチウムイオン充電池内蔵。1.2kgの軽量ボディに大容量30,000mAh(111Wh)のリチウムイオン充電池を内蔵。ハンドル付きなので持ち運びも楽々。非常時やアウトドアでの電源確保やスマホの充電に。。停電時でも灯りを確保、LEDライト付き。LEDライトは4段階調整の照明灯・懐中電灯・SOSランプとして使えるので、停電時でもこれさえあれば安心。。停電が長引いても安心、ソーラーパネル付属。最大出力21Wの専用ソーラーパネルが付属。ポータブル電源もスマホも、太陽光さえあればどこでも充電可能。
用途災害や停電の備えに。アウトドアに。 セット内容本体、ACアダプター、シガーソケットアダプター、ソーラーパネル、DCケーブル(変換プラグ付き)、3-in-1ケーブル、取扱説明書 電源充電式 本体質量(kg)12 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×110×159 バッテリーリチウムイオン充電池 14.8V/7.5Ah(111Wh) 充電時間(時間)(ACアダプタ使用)約7、(ソーラーパネル使用)約16
1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります