防災用品 :「acアダプター 12v1a」の検索結果

防災商品とは、災害時に緊急目的で使用し、迅速な復旧を図るために使うグッズです。事業場には従業員のほか来客や取引業者など多くの人が出入りするため、災害時には帰宅困難者などが発生する恐れがあります。そのため、家庭用とは違った対策が必要です。消火器や火災警報器のほか、避難ハシゴ、転倒防止用品などを普段から整備しておく必要があります。また、非常袋の中にはライトやラジオ、ライフジャケットなどの避難用品を準備しておくと良いでしょう。また、非常用トイレやテント倉庫など、災害時の環境作りに役立つ商品も取り揃えています。
関連キーワード
37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全性の高く、長寿命のリン酸鉄リチウムイオン電池を採用したポータブル電源。500W(瞬間最大1000W)の高出力。ソーラーパネルから約2~3時間、ACアダプターから約3~4時間、カー充電から約3~4時間で満充電。7台のデバイスに同時出力可能。ライト付きで非常時にランタンとして使用できます。
付属品本体、シガーソケット(車載プラグ)、100V アダプター、ACケーブル、取扱説明書、保証カード、サンキューカード 寸法(mm)230×168×178 ポート数出力:7(AC出力ポート × 1、USB-Cポート × 1、USB-Aポート × 3、シガーソケット × 1、ワイヤレスチャージャー × 1) 出力AC:100V、 50/60Hz、 500W (瞬間最大1000W) 本体質量(kg)4.3 定格出力(W)500 入力AC:100V1口(純正弦波、50Hz/60Hz対応) 容量(W)ワイヤレスチャージャー:10 保証期間12ヶ月(登録後は2年です) バッテリー容量(mAh)72100 充電方式AC、シガ-ソケット、ソーラーパネル ポートQC3.0 USB出力:3× 5V/9V/12V 最大3A、合計最大出力54W、Type-C:1× 5V/9V/12V/15V 3A、最大出力 45W バッテリー容量(Wh)231
1台
68,980 税込75,878
6日以内出荷

[リン酸マンガンリチウムイオン]ポータブル電源
用途電池素材 リン酸マンガンリチウムイオン電池(LMFP) USB出力 USB-A出力:QC3.05V/3A・9V/2A・12V/1.5A(最大18W)×2USB-C出力:PD5V/3A・9V/2A・12V/1.5A(最大18W)×1USB-C出力:PD5V/3A・9V/3A・12V/3A・15V/3A・20V/5A(最大100W)×1 DC出力(5521ポート) 12V/10A×2(最大10A) シガーソケット出力 最大12V/10A×1DC出力+シガーソケット合計120W LEDライト 約480lm(6W相当) 充電温度 0~45℃ 動作温度 -5~45℃ 付属品 AC電源コード、車載用シガーアダプター、キャリングバック、ソーラーパネル変換ケーブル(6530to5521) 保証 2年
1個
72,980 税込80,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JSG-0307A パワーバンク&充電ステーション Jackery(ジャクリ) 動画あり
USB-C×2口、USB-A×1口を備えたパワーバンク5台セット。容量76.8Whでスマホなら10回、ノートPCなら2回充電が可能です。フリーアドレスのオフィスやカフェなど電源が足りない場所での作業にオススメ。学校でのタブレット、PCを充電し忘れた場合にも便利です。PD対応のケーブルが5本付属しているので、購入してすぐにPCの電源としてお使いいただけます。さらに充電ステーション様に1.8mのケーブルも付属+PD対応のACアダプターも付属で別途購入いただく必要がありません。液晶ディスプレイでひと目で電池残量の確認が可能。LEDランプ付きで非常時には懐中電灯代わりにも。ロック機能付きで、鍵をかけると充電ステーションからパワーバンクを取り外せなくなります。
セット内容パワーバンク×5台、充電ステーション×1台、PD対応電源プラグ、Type-C電源ケーブル(1m×5本、1.8m×1本)、キー、取り扱いで説明書、保証案内書 質量(g)パワーバンク・・約860(1台あたり)、 充電ステーション・・約860 タイプ電池:リン酸鉄リチウムイオン電池 サイズ(cm)パワーバンク・・8.0×8.0×13.1(1台あたり)、 充電ステーション・・47.7×10.9×5.6 出力パワーバンク・・USB-C1 Output: Max 100W,5V-3A,9V-3A,12V-3A,15V-3A,20V-5A、 USB-C2 Output: Max 65W ,5V-3A,9V-3A,12V-3A,15V-3A,20V-3.25A、 USB-A Output: Max 18W, 5-6V=3A、6-9V=2A、9-12V=1.5A、USB-C1+USB-C2 Output: 65W+35W Max、 USB-C1+USB-A Output: 100W+18W Max、 USB-C2+USB-A Output: 65W+18W Max、 USB-C1+USB-C2+USB-A Output: 65W+35W+18W Max、 充電ステーション・・5個xコンタクト充電、各ポート60W、合計120W 入力パワーバンク・・USB-C1:Max 60W (5V-3A, 9V-3A, 12V-3A, 15V-3A, 20V-3A)&コンタクト充電(Max 60W,Max 5A)、充電ステーション・・PD140W 充電時間約1.6時間(Type-C使用1台充電時)、約3.5時間(充電ステーション使用5台充電時) 保証期間2年間 バッテリー容量(Wh)76.8Wh(24000mAh 3.2V)※1台あたり
1セット(5台)
121,000 税込133,100
5日以内出荷

『TogoPower MASTER600 ポータブル電源』は、 持ち運びが楽になる、重さ約4kgの純正弦波、小型軽量600W(瞬間最大電力1200W)モデルです。多くの家庭用電気製品に使用できます。ACケーブル、ソーラーパネル、シガーソケットからの充電が可能です。ワイヤレス充電ができるスマートフォンなら、置くだけで充電が可能です。バッテリーに負担をかけない急速充電機能を搭載しています。わずか1.5時間で80%までの充電が可能です。ソーラーパネルで充電する時に、その出力を最大化できる最適な電流×電圧の値を自動で制御する機能を搭載しています。最新技術により、ACアダプターは必要ありません。ECOモード(省エネモード)搭載で、ECOボタンで簡単設定が可能です。第三者認証機関での検査実施製品です。
用途照明、スマホ、扇風機、調理器具などへの電力供給に。車内での家電製品使用時に。車載バッテリーの負担軽減に。 仕様ワイヤレスチャージャー:10W セット内容Master600ポータブル電源本体、車用の電源プラグ(シガープラグ)、100V ACケーブル、取扱説明書、保証カード 容量346Wh/93500mAh 出力Type-C:1x 5V/9V/12V/15V/20 3A、最大出力60W・シガーソケット:1 x12V/10A 定格出力(W)600(瞬間最大1200) 寸法(cm)23.0×16.8×17.8 コンセント仕様AC100Vコンセント:1口 (純正弦波、50/60Hz対応) 充電方式ACコンセント、シガーソケット、ソーラーパネル 出力ポートQC3.0 USB:3x5V/9V/12V最大3A、合計最大出力54W
1個
109,800 税込120,780
5日以内出荷

『TogoPower MASTER1000 ポータブル電源』は、純正弦波、1000W(瞬間最大電力2000W)を小さなボディに搭載しており、多くの家庭用電気製品に使用できます。MASTER-UPSで、停電時にはわずか10ms(ミリ秒)で切り替わります。高性能インバーターパススルーを搭載しています。ワイヤレス充電ができるスマートフォンなら、置くだけで充電が可能です。最新技術により、ACアダプターは必要ありません。バッテリーに負担をかけない急速充電機能を搭載しています。わずか1.5時間で80%までの充電が可能です。ソーラーパネルで充電する時に、その出力を最大化できる最適な電流×電圧の値を自動で制御する機能を搭載しています。ECOモード(省エネモード)搭載で、ECOボタンで簡単設定が可能です。第三者認証機関での検査実施製品です。
用途照明、スマホ、扇風機、調理器具などへの電力供給に。車内での家電製品使用時に。車載バッテリーの負担軽減に。 仕様ワイヤレスチャージャー:10W セット内容Master1000ポータブル電源本体、車用の電源プラグ(シガープラグ)、100V ACケーブル、取扱説明書、保証カード 容量933Wh/252100mAh 出力Type-C:1x 5V/9V/12V/15V/20 3A、最大出力60W・シガーソケット:1 x12V/10A 定格出力(W)1000(瞬間最大2000) 寸法(cm)29.0×20.1×20.0 コンセント仕様AC100Vコンセント:2口 (純正弦波、50/60Hz対応) 充電方式ACコンセント、シガーソケット、ソーラーパネル 出力ポートQC3.0 USB:3x5V/9V/12V最大3A、合計最大出力54W
1個
179,800 税込197,780
5日以内出荷

『TogoPower ADVANCE900LFP リン酸鉄ポータブル電源』は、ADVANCEのリン酸鉄搭載900Wモデルで、充電サイクルは3000回以上です。出力900W(瞬間最大1800W)を発揮します。AC出力、USB出力等、8つの同時出力が可能です。バッテリーに負担をかけない急速充電機能を搭載しています。わずか1.8時間でフル充電が可能です。独自EPS機能により、停電時にはわずか10ms(ミリ秒)で切り替わります。高性能インバーターパススルーを搭載しています。ワイヤレス充電ができるスマートフォンなら、置くだけで充電が可能です。最新技術により、ACアダプターは必要ありません。ソーラーパネルで充電する時に、その出力を最大化できる最適な電流×電圧の値を自動で制御する機能を搭載しています。ECOモード(省エネモード)搭載で、ECOボタンで簡単設定が可能です。第三者認証機関での検査実施製品です。
用途照明、スマホ、扇風機、調理器具などへの電力供給に。車内での家電製品使用時に。車載バッテリーの負担軽減に。 仕様ワイヤレスチャージャー:10W セット内容Advance900LFPポータブル電源本体、車用の電源プラグ(シガープラグ)、ACケーブル、取扱説明書、保証カード、感謝カード 容量538Wh/168100mAh 出力Type-C:1x 5V/9V/12V/15V 3A、最大出力45W・シガーソケット:1 x12V/10A 定格出力(W)900(瞬間最大1800) 寸法(cm)29.0×20.1×20.0 コンセント仕様AC100Vコンセント:2口 (純正弦波、50/60Hz対応) 充電方式ACコンセント、シガーソケット、ソーラーパネル 出力ポートQC3.0 USB:3x5V/9V/12V最大3A、合計最大出力54W
1個
179,800 税込197,780
5日以内出荷

BN-RF800 ポータブル電源 BN-RF800 Victor 動画あり
安心だから、できることもっと広がる。持ち運びしやすい小型・ハンドルタイプのポータブル電源806Wh。もしもの時も、いつもの時も、そこにある安心。もしもの時、明るさや温かさに心が救われ、スマートフォンからの情報やメッセージにも助けられます。ポータブル電源は、日常に便利さと快適さを。非常時には安心感を与えてくれます。暮らしを支える家電として、ポータブル電源を。長寿命、約3,000回の繰り返し充電が可能。リン酸鉄系リチウムイオン充電池の採用により、約3,000回充放電が可能になり、こまめに抜き差しする方でも、長い間安心してお使いいただけます。自動給電切り替え機能。コンセントと家電製品との間に接続しておくだけで、停電時でも自動的にポータブル電源がバックアップします※。常時電力が必要なものや、タイマーセットしている家電にポータブル電源を常時通電しておけば停電時も安心です。※UPS機能ではありません。給電切り替え時に瞬間的に電力の途切れや電力低下があります。この時の接続機器の動作は接続機器の仕様によって異なります。コンセントは挿したままでOK。独自設計により、バッテリーの経年劣化や事故防止のため必要だったコンセントの抜き差しが不要になりました※1。自動で満充電に近い状態(94%※2以上)を保つため、保管時でもコンセントに挿したままにしておけば、フル充電に近い状態で、いつでもスタンバイOKです。※1:家電への供給量よりもポータブル電源への給電量のほうが大きい場合、給電した電力を直接家電に供給。バッテリーを経由しないため、充電と給電を同時に行っても充放電回数に影響しません。自動給電切り替え機能のもう一つのメリットです。※2:自動充電は94%でスタート、100%でストップ。持ち運びやすい小型ハンドル&ACアダプターレス。本体充電に必要なコードはACアダプターレスに。充電の際に場所を取らず、持ち運びにも邪魔になりません。持ち運びに便利な折りたたみ式のハンドルは本体に収まるため、車に入れて運ぶ際や収納の時などもコンパクトになります。わかりやすい日本語表記&使いやすさ。入出力の差込口や各種ボタンの本体表示を日本語で表記。端子ごとにエリアを枠線で区切ることで誤操作を防止し、よりわかりやすく直感的な操作を可能にしました。また、コンセント・USB・シガーソケットポートを搭載した3WAY出力で、さまざまな家電に対応しています。もしものときも家の電気を支える存在に。「防災製品等推奨品」として認証。暗闇でも足元を照らすLEDライトを搭載するなど、ポータブル電源は「停電や災害時の備え」としても有効に安心して活用できます。家庭用コンセントと同じ正弦波。AC出力は、家庭用コンセントと同じ”正弦波”。 さまざまな家電製品を安心して使用できます。できること、もっと広がる。プライベートはもちろん、お仕事などさまざまなシーンで使えます。信頼の国内メーカー品質。さまざまな製品で培った『ビクター』の品質管理基準をクリア。国内家電メーカーとしての高い安全性を確保しています。ビクターの安心サポート。商品ご購入後も、国内メーカーならではの手厚いアフターサポートをご用意しています。ポータブルソーラーパネル対応。メーカーポータブル電源とポータブルソーラーパネル(※別売)と組み合わせて使用することで、用途の広がりやより長時間の電力確保を可能にします。
付属品電源コード、車載用シガーアダプター、ポーチ 質量(kg)約11 出力【AC×3】100V AC 7A 50/60Hz 合計700W(瞬間最大1400W)【USB Type-A Qualcomm(R) Quick Charge(TM) 3.0×2】5V-6V DC 3.0A/6V-9V DC 2.0A/9V-12V DC 1.5A、【USB Type-C(TM)1】5V DC 3.0A/9V DC 3.0A/12V DC 3.0A/15V DC 3.0A/20V DC 5.0A、【USB Type-C(TM)2】5V DC 4.0A/9V DC 3.0A/12V DC 2.5A【シガーソケット】12V DC 120W 温度(℃)充電:0~40 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)最大:約330×207×246 充電時間(時間)【AC入力使用時】約2.5、【シガーアダプター使用時】約12 充電池タイプリチウムイオン充電池(リン酸鉄系) 動作温度(℃)-10~40 バッテリー容量(mAh)252000 保護安全/項目:過電流、過電圧、温度、短絡保護 バッテリー容量(Wh)806
1台
91,980 税込101,178
5日以内出荷

Jackery Explorer 100PlusとソーラーパネルSolarSage 40 Miniのセット品。Explorer 100 Plusは、最大128Wで、USB-Cを2口、USB-Aを1口備えているため、複数のデバイスを同時に充電することができます。手のひらサイズで軽量コンパクト。持ち運びにも便利。容量が99Whのため飛行機にも持ち込めます。機内で充電しながらノートPCを長時間使うことができます。手の平に乗るほど小型なので、ビジネスやアウトドアでも手軽に持ち運べます。※本製品ではACコンセントは使用できません。リン酸鉄リチウムイオン電池採用で長寿命化。約2000回の充放電サイクルを実現。※2000サイクル放充電後も工場出荷時の容量の80%以上を維持できます。SolarSage 40 Miniは折りたためばタブレットサイズになるソーラーパネル。約1.2Kgで簡単に持ち運び可能。停電時も太陽光があれば充電ができます。Jackery SolarSaga 40 Mini ソーラーパネルは、USB-A/C出力に対応しているため、スマホやタブレット、USB-C対応のノートPCを直接充電することができます。アウトドアなどの屋外での活用に加えて、自然災害による停電時にも太陽さえあれば、スマホの充電を繰り返す行うことができます。USB-C(100W)※入力時、フル充電まで約1.8時間。SolarSage 40 Miniを使用した場合はフル充電まで約5.5時間。さらに最大100Wのソーラー充電(別売り)にも対応しているため、停電時でも電力を確保することができます。※100W入力にはPD対応のACアダプターが必要です。本製品は最大128Wの出力が可能なため、スマホとタブレットなど、最大3つのデバイスを同時に充電することができます。6つのバッテリー保護機能と耐火性、UL規格の耐衝撃テストをクリアしているため、屋内だけでなく、アウトドアなどの屋外でも安心してご使用いただけます。Jackery Explorer 100 Plusは最大100Wのソーラー充電(別売り)に対応しているため、もしも停電になっても電力を確保することができます。さらに最大100WのUSB-C入力に対応し、約1.8時間の高速充電を実現しました。SolarSaga 40 Mini ソーラーパネルは結晶シリコンセルを採用、23%の変換効率でより高速かつ効率的な充電を実現します。ソーラーパネルは折り畳めばタブレットサイズになるので、リュックなどに手軽に持ち運べます。わずか1.2kgの驚きの軽さで、10 秒以内に素早く収納できます。
仕様PPS:5-21V=5A, 最大100W セット内容Jackery Explorer 100Plus「JE-100A」+SolarSage 40 Mini「JS-40A」 寸法(mm)(SolarSage 40 Mini)約1020×300×18.5(展開) 容量6.2Ah / 16V DC 99.2Wh(31000mAh 3.2V) 質量(g)965 出力USB-A 出力:(SolarSage 40 Mini)5V=2.4A、USB-C 出力:(SolarSage 40 Mini)5V=3A、USB-C1+USB-C2 出力:最大110W、USB-C1+USB-C2+USB-A 出力:最大128W、USB-C1/C2 出力:最大100W, 4.5V=5A, 5V=3A, 5V=4.5A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A、USB-C1/C2+USB-A 出力:最大118W、USB-A 出力:最大18W, 5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A 定格電圧(V)(SolarSage 40 Mini)20.9±5% 最大出力(W)(SolarSage 40 Mini)40±5% 温度(℃)充電:0~40 定格電流(A)(SolarSage 40 Mini)1.91±5% 入力USB-C1/C2 入力 (PD 入力):最大100W,5V=3A, 9V=3A, 12V=3A,15V=3A, 20V=5A、USB-C1/C2 入力 (ソーラー入力)::最大100W, 18-27.2V=5A、USB-C1/C2 入力 (車載入力)::最大60W,11-17.5V=5A 寸法(cm)12.6×8.65×8.7 変換効率(%)(SolarSage 40 Mini)23 電池リン酸鉄リチウムイオン電池 開放電圧(V)(SolarSage 40 Mini)25±5% 動作温度(℃)‐10~40 収納寸法(mm)(SolarSage 40 Mini)約252×300×30 短絡電流(A)(SolarSage 40 Mini)2.07±5% 動作温度範囲(℃)(SolarSage 40 Mini)‐20~65(‐4°F~149°F) 正味質量(kg)(SolarSage 40 Mini)約1.2
1セット
29,980 税込32,978
3日以内出荷

Jackery Explorer 100PlusとソーラーパネルSolarSage 40 Miniのセット品。Explorer 100 Plusは、最大128Wで、USB-Cを2口、USB-Aを1口備えているため、複数のデバイスを同時に充電することができます。手のひらサイズで軽量コンパクト。持ち運びにも便利。容量が99Whのため飛行機にも持ち込めます。機内で充電しながらノートPCを長時間使うことができます。手の平に乗るほど小型なので、ビジネスやアウトドアでも手軽に持ち運べます。※本製品ではACコンセントは使用できません。リン酸鉄リチウムイオン電池採用で長寿命化。約2000回の充放電サイクルを実現。※2000サイクル放充電後も工場出荷時の容量の80%以上を維持できます。SolarSage 40 Miniは折りたためばタブレットサイズになるソーラーパネル。約1.2Kgで簡単に持ち運び可能。停電時も太陽光があれば充電ができます。リュックに入れて手軽に持ち運べて、付属のカラビナを使えばテントの側面にぶら下げたり、ベランダに設置して、手軽に発電することもできます。Jackery SolarSaga 40 Mini ソーラーパネルは、USB-A/C出力に対応しているため、スマホやタブレット、USB-C対応のノートPCを直接充電することができます。アウトドアなどの屋外での活用に加えて、自然災害による停電時にも太陽さえあれば、スマホの充電を繰り返す行うことができます。USB-C(100W)※入力時、フル充電まで約1.8時間。SolarSage 40 Miniを使用した場合はフル充電まで約5.5時間。さらに最大100Wのソーラー充電(別売り)にも対応しているため、停電時でも電力を確保することができます。※100W入力にはPD対応のACアダプターが必要です。本製品は最大128Wの出力が可能なため、スマホとタブレットなど、最大3つのデバイスを同時に充電することができます。6つのバッテリー保護機能と耐火性、UL規格の耐衝撃テストをクリアしているため、屋内だけでなく、アウトドアなどの屋外でも安心してご使用いただけます。Jackery Explorer 100 Plusは最大100Wのソーラー充電(別売り)に対応しているため、もしも停電になっても電力を確保することができます。さらに最大100WのUSB-C入力に対応し、約1.8時間の高速充電を実現しました。SolarSaga 40 Mini ソーラーパネルは結晶シリコンセルを採用、23%の変換効率でより高速かつ効率的な充電を実現します。ソーラーパネルは折り畳めばタブレットサイズになるので、リュックなどに手軽に持ち運べます。わずか1.2kgの驚きの軽さで、10 秒以内に素早く収納できます。
仕様PPS:5-21V=5A, 最大100W セット内容Jackery Explorer 100Plusサンドゴールド「JE-100A-SJ」+SolarSage 40 Mini「JS-40A」 寸法(mm)(SolarSage 40 Mini)約1020×300×18.5(展開) 容量6.2Ah / 16V DC 99.2Wh(31000mAh 3.2V) 質量(g)965 出力USB-A 出力:(SolarSage 40 Mini)5V=2.4A、USB-C 出力:(SolarSage 40 Mini)5V=3A、USB-C1+USB-C2 出力:最大110W、USB-C1+USB-C2+USB-A 出力:最大128W、USB-C1/C2 出力:最大100W, 4.5V=5A, 5V=3A, 5V=4.5A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A、USB-C1/C2+USB-A 出力:最大118W、USB-A 出力:最大18W, 5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A 定格電圧(V)(SolarSage 40 Mini)20.9±5% 最大出力(W)(SolarSage 40 Mini)40±5% 温度(℃)充電:0~40 定格電流(A)(SolarSage 40 Mini)1.91±5% 入力USB-C1/C2 入力 (PD 入力):最大100W,5V=3A, 9V=3A, 12V=3A,15V=3A, 20V=5A、USB-C1/C2 入力 (ソーラー入力):最大100W, 18-27.2V=5A、USB-C1/C2 入力 (車載入力):最大60W,11-17.5V=5A 寸法(cm)12.6×8.65×8.7 変換効率(%)(SolarSage 40 Mini)23 電池リン酸鉄リチウムイオン電池 開放電圧(V)(SolarSage 40 Mini)25±5% 動作温度(℃)‐10~40 収納寸法(mm)(SolarSage 40 Mini)約252×300×30 短絡電流(A)(SolarSage 40 Mini)2.07±5% 動作温度範囲(℃)(SolarSage 40 Mini)‐20~65(‐4°F~149°F) 正味質量(kg)(SolarSage 40 Mini)約1.2
1セット
29,980 税込32,978
3日以内出荷

エバーブライトメガパネセット
小型家電(ミニ冷蔵庫・電気毛布・扇風機等)を使え、携帯電話を約8回も 充電できる大容量。 豊富な出力端子・機能:(1)ACソケット2個 (2)USB出力5個(2A・1A 各2/Cタイプ1)で携帯電話5台同時充電 (3)DC出力1で車載器具動作 (4)急速・普通・常時点滅スポットライト (5)LEDランタン。 6種類の保護機能(ショート保護・過負荷・過熱・過放電・過充電・過電流 防止)で安全対策万全。 ☆ポータブル 21Wソーラーパネル。 停電でも安心の太陽光発電は、パワーステーション充電、携帯電話やノートPCも直接充電で経済的。独自のパワーステーション・アクセサリー収納ポケット・バックパック吊下用カラビナ付きで携帯・移動に便利。
用途災害時の非常用。アウトドア・キャンプ用。車中泊用。工事現場・屋外作業用。電動工具の電源供給用。テレワーク・移動オフィス用。 付属品【メガパワーステーション】ACアダプター、カーシガレットライターアダプター(出力用)、出力用USBケーブル (USBプラグーiPhoneライトニング/マイクロUSB/タイプC)、合同取扱説明書、【21Wソーラーパネル】出力ケーブル(2m)、メガパワーステーション用 プラグ、ノートPC用プラグアダプター(11個)、 カラビナ(2個)、ストラップ(123cm) 適合(LEDライト)ランタン:弱(37/100H)・強(73/60)、スポットライト:強~点滅~SOS(202/40H~80H)明るさ(ルーメン) 材質ABS樹脂 寸法(mm)【メガパワーステーション】144×77×105、【21Wソーラーパネル】(開)800×290×25/(閉)290×195×35 質量(g)【メガパワーステーション】1030、【21Wソーラーパネル】900 出力AC 修正正弦波 2個(連続:100V/80W、最大:120W)、【メガパワーステーション】DC 1個(12-16.8V/10A、最大:13A)、【21Wソーラーパネル】18V/1.1A、USB:【メガパワーステーション】USB 2個(5V/2.4A、合計最大:4.8A)、USB QC3.0 2個(5-12V/2A、最大:18W、合計最大:5V/3.4A)、USB-C 1個(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、PD2.0、最大18W)、【21Wソーラーパネル】USB 5V/2.4A 表示(使用可能充電中):LEDインジケーター点滅、満充電:点灯 入力DC19V/1.5A(ACアダプター)、 DC15-24V/1.2A(ソーラーパネル) バッテリーリチウムイオン電池 充電時間(時間)【フル充電】付属ACアダプター:5/21Wソーラーパネル:25~28(晴天時) バッテリー容量(mAh)24000 充電可能回数約500回 バッテリー容量(Wh)88.8
1セット
29,980 税込32,978
5日以内出荷

パソコン充電可能!小型家電製品使用可能、大容量24000mAhのハイパワー。
付属品ACアダプター、シガレットライターアダプター(出力用)、USBケーブル(USB-Micro USB)、携帯電話プラグ(iPhone、iPhoneライトニング、ドコモ/ソフトバンク、スマートフォン、au)、タイプCアダプター、取扱説明書 適合機種ほとんどすべての携帯電話・スマートフォン・iPhone 材質ABS 寸法(mm)144×77×105 質量(g)1021 出力【1】AC修正正弦波(2個:100V/80W(連続)・120W(最大)、【2】DC(1個:12~16.8V/10A・最大13A)、【3】USB(2個:5V/2.4A 合計最大4.8A)、【4】USB QC3.0(2個:5-12V/2A 最大18W・合計最大5V/3.4A)、【5】USB-C(1個:5V/3A・9V/2A・12V/1.5A PD2.0 最大18W) 入力DC19V/1.5A バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)3.7 保証期間6ヶ月 点灯方式ランタン(近):ON(暗)/ON(明)/OFFのサイクル、ライト(遠):ON/点滅/SOS/OFFのサイクル 充電時間(時間)【付属ACアダプタ】6、【別売21Wソーラーパネル】25~28 バッテリー容量(mAh)24000(8.8Wh) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,000 税込25,300
当日出荷

HBP-80S21W ポータブル電源パワーバンク キューブ インベス 動画あり
いつも、そばに。手のひらサイズの安心を。欲しかったサイズ感と容量のポータブル電源ができました。本商品はコンパクトで程よいポータブル電源と直挿しでスマートフォン充電もできるソーラーパネルがセットになっています。災害時に家族との連絡手段や情報収集にも必須なスマートフォン。本商品はUSBの挿し口が4つあり、家族全員分のスマートフォンが同時に充電可能です。扇風機や電気毛布、ラジオなど小型家電に使用できる AC電源を2個口、車中泊やアウトドアにも便利なDC出力も1個口備えています。また本体側面にはSOSモールス信号の点灯ができるLEDライトを搭載。広範囲を照らし、明るさも3段階の調節が可能です。
仕様【ソーラーパネル】定格電圧18V、定格電流1.1A、解放電圧、21.6V、短絡電流1.22A【USB出力】5V2.4A【保護機能】短絡保護、過電流保護、防水機能無し セット内容ポータブル電源本体、ポータブルソーラーパネル、出力用シガーソケット、ACアダプター、3in1USBケーブル(0.3m)、DCケーブル(2m)、DC変換プラグセット、カラビナ×2、取扱説明書 質量(g)【ポータブル電源】1080【ソーラーパネル】710 出力【ポータブル】AC 修正正弦波 2個(連続:100V/80W、最大:120W) 、DC 1個(12-16.8V/10A、最大:13A) 、USB 2個(5V/2.4A、合計最大:4.8A) 、USB QC3.0 2個(5-12V/2A、最大:18W、合計最大:5V/3.4A) 、USB-C 1個(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、PD2.0、最大18W) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ポータブル電源】167×118×80【ソーラーパネル】(折り畳み時)195×290×30、(展開時)805×290×16 入力DC19V / 1.5A(ACアダプター)、DC15-24V / 1.2A バッテリーリチウムイオン電池24000mAh(88.8Wh) 保護機能短絡保護、過電流保護、過電力保護、過充電保護、過放電保護、高温保護 充電時間(時間)【フル充電まで】付属ACアダプター:6【21Wソーラーパネル使用】25~28(※連続で約40,000ルクス晴天時日照の条件で) RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)【ポータブル電源】-10~40【ソーラーパネル】-10~40(いづれも結露無き事)
1セット
29,980 税込32,978
4日以内出荷

GOODGOODS(グッド・グッズ)リン酸鉄 ポータブル電源 700W 537Wh LEDライト
エコ商品
・安定性・安全性が高いリン酸鉄(LifePo4)リチウムバッテリー採用 ・過充電・過放電・過電圧などから保護する各種保護機能搭載 ・サイクル寿命4倍の2000回以上!(従来比) ・出力は5WAY:最大10台同時に接続可能! ・コンセント充電・シガーソケット充電・ソーラーパネル充電(別売り)の3WAY充電方法! ・停電時や倉庫などの暗闇での操作にも役立つ、側面のLEDライト! ・初心者でも直感的に使える!見やすく分かりやすい液晶パネル! ・ガソリン発電機より静かで夜間も使いやすい ・ポターブル電源に充電しながら同時に出力を使えるパススルー機能付き
用途キャンプ・車中泊・非常用・緊急用・アウトドア・現場作業・災害時・停電時などのスマホ・タブレット・ゲームなどのUSB機器の充電や、工事・自主練・夜間スポーツなどの照明用電源などにも セット内容ポータブル電源本体、ACアダプター、12Vカーチャージャー、MC4ソーラー充電ケーブル、 取扱説明書 、保証書 質量(kg)約6.62(本体のみ) 仕上げ:アプリコット 出力【AC】AC110V 50Hz/60Hz切替可( 2芯・3芯兼用) ×2ポート、700W(瞬間最大1400W) 純正弦波出力【DC】DC出力(5.5PIN):DC12.5V 10A ×2ポート、シガーライターソケット:DC12.5V 10A ×1ポート【充電電圧】ACアダプター: DC 19V/4.74A、カーチャージャー:12V/24V、ソーラーパネル(別売):17~18V 5A~10A(100~200W) 電力(W)LEDライト:Max4(LO・MIDDLE・HIGH・SOS) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×220×170 適合品番TYH-120WA/TYH-200WA (10A・DC24V以下のDC5.5×2.5mmコネクタ搭載のソーラーパネルでご使用ください) バッテリー537.6Wh リン酸鉄リチウム (LIFEPO4) 充電時間ACアダプター:約8~9時間、カーチャージャー:約8~9時間、ソーラーパネル:約9時間(120Wソーラーパネル例) ※充電中の保護の観点から、入力電力は約90Wに調整され充電されます。 使用環境温度(℃)0~45 充電電圧(V)ACアダプター:AC100~240 50/60Hz 防水仕様等級:非防水 主材質ABS+PC 使用環境湿度(%)75以下 ※但し、氷点下15度以下で使用する場合は一部、性能が劣る可能性があります。 適応オプション品:TYH-200WA (転換効率22.5%を実現 200Wパネル)、 TYH-120WA (転換効率20%を実現 120Wパネル) RoHS指令(10物質対応)対応 充放電回数(回)約2000 ※容量が約80%まで低下します。 バッテリー容量(Wh)連続出力:537.6 USB【出力】USB-A出力:5V-12V/MAX24W ×2ポート、Type-C出力 PD(60W):5V/9V/12V/15V/20V ×2ポート
1台
63,980 税込70,378
4日以内出荷

家庭用の電化製品がそのまま使える!
用途スマートフォンの充電や家電製品の電源に。 付属品専用AC充電器/シガープラグケーブル/シガーソケットアダプター/取扱説明書&保証書 幅(mm)240 質量(kg)2.45 高さ(mm)212.5 使用温度範囲(℃)0~40(10~30推奨) 奥行(mm)109 出力【コンセント】AC100V/60Hz×2個(合計200W、瞬間最大360Wまで)、出力波形:純正弦波 定格出力(W)200 最大出力コンセントと各ポート毎の範囲内で合計369Wまで バッテリーリチウムイオン 充電時間(時間)約8~9 波形純正弦波 出力端子DCジャック5.5mm×3個:DC9~12.6V(合計10A、瞬間最大15Aまで) 保管温度範囲(℃)-10~40(10~30推奨) アズワン品番64-9675-01 USBポートUSB2.0×2:DC5V/2.1A/最大15W(同時使用は1.5A(最大7.5W、合計15Wまで))、USB2.0×1:DC5V/2.4A(最大12Wまで)、USB-C(QC3.0)×2:DC5/9V/2A(最大18W、合計36Wまで)、USB 18W QC3.0×1:DC5/9V/2A(最大18Wまで) バッテリー寿命約500回 バッテリー容量(Wh)222 入力ポートAC/シガープラグ/ソーラー 出力ポートAC/USB-A急速充電/USB-A/USB-C急速充電/DC5521
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷

ポータブル電源NPG-5000G+ソーラーパネルNPS-101Gセット。【NPG-5000G】。大容量・軽量・コンパクト。停電時の照明、家電製品への電力供給、携帯電話やスマートフォンの充電に。キャンプ、釣りなどのレジャー・屋外での作業に。【NPS-101G】。携行型ソーラーパネル 四つ折りコンパクト。軽量 3.1kg。USBポート付き
用途停電時の照明、家電製品への電力供給、携帯電話やスマートフォンの充電に。キャンプ、釣りなどのレジャー・屋外での作業に 付属品【NPG-5000G】ACアダプター・シガーソケット充電コード、MC4ソーラーパネル充電コード、【NPS-101G】DC5521-MC4ケーブル×1 出力【NPG-5000G】AC出力×2:タイプAコンセント AC100V/55Hz(純正弦波)、500W(瞬間最大1000W)、DC出力×3:シガーライターソケット DC12V/8A 1口、DCジャック出力 DC12V/4A 2口、USBポート×4:急速充電TYPE-C DC5V/3A・DC9V/2A・12V/1.5A 1口、急速充電TYPE-A DC5V/3A・DC9V/2A・12V/1.5A 1口、標準TYPE-A DC5V/2.4A 2口、LEDライト:最大4W(明るさ3段階調整/フラッシュ点滅(SOSモールス点灯)、【NPS-101G】出力(DC):100W / 18V / 5.6A(最大)、出力(USB):4.75V-5.25V 2.4V(最大) 入力【NPG-5000G】DC×1:ACアダプター(付属品 入力AC100V-240V/2.5A・出力DC24V/3.75A)、シガーソケット充電コード(付属品 DC12V-24V)、MC4ソーラーパネル充電コード(付属品 DC18V) 機能発電効率:0.22 バッテリーリチウムイオン 充電時間ACアダプタ(付属品)約8~9時間、ソーラパネル(別売り)晴天時10~12時間 バッテリー容量(Ah)50 / 10.8V 保証期間1年 バッテリー容量(mAh)150000 / 3.6V 出力端子【NPS-101G】DC5521端子×1 / USBポート(TYPE-A)×1 各種認証PSE(ACアダプター) バッテリー容量(Wh)540 / 10.8V
1セット
39,980 税込43,978
4日以内出荷

TogoPowerポータブル電源
エコ商品
高出力のため、家庭用電気機器へ全面的にサポートできます。省電力モード追加、ECOボタンがオンになると、ポータブル電源が省電力モードに入り、1時間連続でシステムが低電力動作を検出すると、本体が自動的に電源を切ります。アダプター無しで、僅か1.5時間で80%まで充電し、待つ時間短縮できます。並列接続用BOX、M-BOX2(別売)を使用することで、同容量のポータブル電源を2台接続し容量を倍増させることができます。
付属品本体、シガーソケット(車載プラグ)、100V ACアダプター、取扱説明書、保証カード 寸法(mm)350×265×240 出力(Type-C)2×5V/9V/12V/15V/20V3A、最大出力120W 電力(W)(ワイヤレスチャ-ジャ-)10 保証期間12ヶ月 ACアダプタ(定格入力)100V3口(純正弦波、50Hz/60Hz対応) 充電方式AC、シガ-ソケット、ソーラーパネル RoHS指令(10物質対応)対応 出力ポート11(ACアダプタ(定格出力)ポ-ト×3、USB-Cポ-ト×2、USB-Aポ-ト×2、シガ-ソケット×1、定格出力電圧(DC V)ポ-ト×2、ワイヤレスチャ-ジャ-×1) / (QC3.0 USB)2×5V/9V/12V最大3A、合計最大出力36W
1台
252,727 税込278,000
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本仕様・大容量・軽量・コンパクト 150000mAh/540Wh・出力500W・1年保証 ソーラーパネルで充電可能(晴天時10~12時間で満充電)
用途停電時の照明、家電製品への電力供給・スマホ充電に キャンプ、釣りなどのレジャー・屋外での作業に 携帯電話・タブレットの充電に、停電時の作業に 質量(kg)5.5 保証期間1年 バッテリー3元系リチウムイオン電池 付属品ACアダプター 24V/3.75Aシガレット変換ヶ-ブルMC4変換ケーブル日本語取扱説明書 出力【AC出力×2】タイプAコンセント AC100V/55Hz(純正弦波)500W(瞬間最大1000W)、【DC出力×3】シガーライターソケット DC12V/8A 1口、DCジャック出力 DC12V/4A 2口、【USBポート×4】急速充電TYPE-C DC5V/3A・DC9V/2A・12V/1.5A 1口、急速充電TYPE-A DC5V/3A・DC9V/2A・12V/1.5A 1口、標準TYPE-A DC5V/2.4A 2口、【LEDライト】最大4W(明るさ3段階調整)/フラッシュ点滅(SOSモールス点灯) 入力【DC×1】ACアダプター(付属品 入力AC100V-240V/2.5A・出力DC24V/3.75A)、シガーソケット充電コード(付属品 DC12V-24V用)、MC4ソーラーパネル充電コード(付属品 DC18V用) 幅(mm)260 高さ(mm)170 奥行(mm)173 定格出力AC100±10V55Hz、QC3.0 18W、5V/2.4A、QC3.0 18W、DC12V 4A、DC12V 8A バッテリー電圧(V)10.8/3.6 充電時間(時間)6~8 波形純正弦波 バッテリー容量(mAh)150000 保管温度範囲(℃)-20~60 バッテリー容量(Wh)540 入力ポートDC12.6-24V 8A 出力ポートAC100V 2出力USB 急速 1出力USB 2.4A 2出力TYPE-C 1出力DC12V 2出力シガー 1出力
1台
74,980 税込82,478
10日以内出荷

その他PSE規格(電気用品安全法):ACアダプター取得済み/安全保護機能(ショート保護、過負荷、過熱、過放電、過充電、過電流) 付属品ACアダプター、DC出力カーライターアダプター、携帯電話用USBケーブル(USBプラグ-マイクロUSBプラグ/ライトニングプラグ/タイプCプラグ)、取扱説明書 材質ABS 質量(g)840 出力1.AC修正正弦波1個(連続:80W、最大:120W) 2.DC1個(12-16.8V/10A[最大]) 3.USB(5V/2.1A) 4.USBQC3.0(QC3.05V/3A,9V/2A,12V/1.5A[18W最大]) 5.USB-CPD30W最大(5V/3A,9V/3A,12V/2.5A) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)幅約120×高さ約185×奥行約83 入力DC19V/1.5A(ACアダプター)、DC18V/1.1A(ソーラーパネル) バッテリーリチウムイオン電池、20000mAh(74Wh) 充電時間(時間)付属ACアダプター5時間/別売21Wソーラーパネル使用20時間[※連続で約40000ルクス(晴天の午後3時ごろ)の日照の条件で] LED2回早押ON(220ルーメン/使用可能時間18.5)→SOS(200ルーメン/使用可能時間24)→点滅(210ルーメン/使用可能時間24)のサイクル
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷

エバパワーブライトFMメガパネセット
【FMメガパワーステーション】。ワイドFMだから、全国のFM(中波)放送もボタン一つで受信可能。大容量88.8Wh ! 各種USB機器(携帯電話・ゲーム機等)/ 小型家電(パソコン電気毛布、扇風機、小型液晶TV等)、 幅広い電気製品が充電・使用可能。アップルウオッチ等の小電力機器もフル充電可能の「微弱充電モード」搭載。出力豊富(ACコンセントx2・USBx2・タイプCx1・DCx1)であらゆる機器に対応。ACコンセント及び別売のソーラーパネル等のDC出力/カーインバーター等、 各種電源から充電可能。ショート(短絡)、過充電、過放電、過電流、過負荷、過熱防止の6種類の万全の安全対策。大型LEDライトは3モード切替で明るく、停電時でも安心、アウトドアにも便利。【EVERBright 21Wソーラーパネル】。 パワーバンクやiPhone・スマホ等、各種USB機器、ノートPCに直接充電!。 メガパワーステーション/Maxに充電できて、充電電気代節約。 伸縮大型ポケット付でメガパワーステーション/Maxとアクセサリーを収納、携帯に便利。 USB出力から携帯電話、iPhone、スマホ、タブレット等ほぼすべてのUSB機器に充電。 ノートパソコンに充電するためのプラグアダプター(11個)付属。 ソーラーパネルからパワーステーションへの充電ケーブル付属。 アウトドアでリュックサックや木などから吊り下げて充電するためのカラビナ2個付属。 充電表示ライトで充電確認。 ソーラーパネル2枚用アダプターケーブル(別売)で充電時間約半分
用途災害時の非常用。アウトドア・キャンプ用。車中泊用。工事現場・屋外作業用。電動工具の電源供給用。テレワーク・移動オフィス用。 付属品【FMメガパワーステーション】ACアダプター(ACコンセント用)、カーシガレットライターアダプター、(カーライターで作動するカークリーナー等を動作)、出力用USBケーブル(ライトニング/タイプC・マイクロUSB用)、取扱説明書 規格、【ソーラーパネル】出力ケーブル(2m)、メガパワーステーション用プラグ、ノートPC用プラグアダプター(11種類)、カラビナ(2個)、ストラップ(円周120/幅2cm)、取扱説明書 適合LEDライト:< ON(220/22)/SOS(200/28)/点滅(210/28)/OFF >の4サイクル(ルーメン/最大点灯時間) 材質【FMメガパワーステーション】本体:ABS、【ソーラーパネル】パネル:PET単結晶ソーラーパネル、生地:ポリエステル 質量(g)【FMメガパワーステーション】990、【ソーラーパネル】900 出力AC 修正正弦波 2個(連続:100V/80W、最大:120W)、DC 1個(12-16.8V/10A、最大13A)、USB 1個(5V/2A)、USB 1個(5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A QC3.0/18W)、USB-C 1個(5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A, PD18W) 表示充電残量:4個のインジケーターが全灯~1個点灯で、満充電~25%残量表示、点滅は充電中を表示 入力ACアダプター:DC19V/1.5A、ソーラーパネル:DC14-19V/1.5A 時間満充電所要:付属ACアダプター: 5時間/21Wソーラーパネル:連続7時間×4日 使用時間FMラジオ:連続で120時間(音量:小) 電池リチウムイオン電池、3.7V 24,000mAh (88.8Wh) ソーラーパネル出力18V / 1.1A、USB 5V / 2.4A 受信周波数76-108MHz (ワンタッチ自動選局) サイズ(mm)【FMメガパワーステーション】幅 155 x 高さ 102 x 奥行 88、【ソーラーパネル】(開)800×290×25 (閉)195×290×35
1セット
32,980 税込36,278
5日以内出荷

正弦波インバーターなのでPCなどの精密機器にも使用できます。 (※医療機器や生命に関わるような機器には使用しないでください。)。通電前の内装工事、農地やビニールハウス、車中泊や出張作業車、アウトドアに。つなぐ商品が50Hz専用は使用不可です。(50/60Hz兼用の商品であれば使用可能です。)
仕様●型番:LPE-R1000L●入力電圧:AC100~240V●定格出力:1000W●出力電圧×定格出力(シガーソケット時):DC12V×7A●サイズ(mm):395×217×288(H)●重量(kg):16.4●充電時間:ACアダプター:8時間、ソーラー充電:12時間●内蔵バッテリー:1048Wh(リチウムイオンバッテリー22.4V・46.8Ah)●出力:コンセント×4:AC100V(正弦波・60Hz)1048Wh、USB typeA×2:DC5V~9V/2A(最大18W)、USB typeA×8:DC5V/3.1A(2ポート)×4、USB typeC×2:DC5V~9V/2A(最大18W)、DCシガー×1/DCジャック×2:12V/7A(最大10A)●付属品:ACアダプター(100V/200V兼用)●EA812HB-10を使用すれば、アウトドアや停電・災害時など、電気がなくても充電が可能 アズワン品番65-3892-93
1台
251,000 税込276,100
翌日出荷

2000Wの安心大容量!!。発火・爆発しない安全リフェバッテリー搭載。充電時間2.5時間と忙しいあなたにピッタリ。EPS機能付きなので急な停電にも対応。
用途アウトドア、車中泊や出張作業、農地やビニールハウス、通電前の内装工事 付属品充電ケーブル、シガー充電ケーブル 質量(kg)28 出力AC100Vコンセント×4、USB-A×10、USB-C×2、DCシガー(DC12V/10A)×1、DCジャック(DC12V/5A)×2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×285×275 定格出力(W)2000 バッテリーリフェ(リン酸鉄)リチウムイオンバッテリー 使用環境温度(℃)(使用時)-10~40、(充電時)0~40 電池寿命約2500回 充電時間(時間)約2.5 (ACアダプター使用時) 瞬間出力(W)3800 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.08MB) バッテリー容量(Wh)1966
1台
329,800 税込362,780
4日以内出荷

キャンプ・車中泊などのアウトドアで活躍する大容量ポータブル電源停電、災害時の備えにも最適三元系のリチウム電池を採用した501Wh(139,200mAh)の大容量
バッテリー容量(mAh)139200 入力【DC】DC12~24V 出力【AC】100V/60Hz×2、【USB】5V/2.4A×3(QuickCharge5V/3A,9V/2A,12V/15A)、【DC】12V/5A×2:12V/10A×1(シガーソケット) 入出力【Type-C】PD60W(20V/3A):15V/3A:12V/3A:9V/3A:5V/3A 充電時間(時間)ACアダプター使用時:約7~9、12Vシガーソケットケーブル使用時:8~10 質量(kg)4.7 幅(mm)260 高さ(mm)202 奥行(mm)173 バッテリー三元系のリチウム電池 波形AC出力:500W正弦波 アズワン品番64-8899-91 バッテリー容量(Wh)501 入力ポートDC入力,Type-C入力 出力ポートAC出力,USB出力,Type-C出力、DC出力
1台
66,980 税込73,678
5日以内出荷

アウトドア・車中泊・DIYに最適なPTB-PS640は、大容量640Whの蓄電性能を誇るポータブル電源。多彩な出力ポートを備え、幅広い機器に対応。信頼性の高い「リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LiFePO4)」を採用し、。幅広いシーンで活躍する頼れる一台。持ち運びや車載にピッタリの小型サイズ。充実の入出力方式。ポータブル電源でカーライフも充実
付属品・ジャンプスターターケーブル(12V自動車起動用)・シガーソケットアダプター(ポータブル電源充電用)・ACアダプター(ポータブル電源充電用)/取扱説明書/保証書 寸法(mm)263×221×216 質量(kg)9.3 容量200,000mAh(640Wh) 出力AC 100V/60Hz、定格出力 600W、ピーク1200W、DC:Dシガーソケット×1、DCプラグ×2、12V/10A、(USB)USB-C:60W Max(5V3A/9V3A/12V3A/15V3A/20V3A)USB1(×2):5V2.4AUSB2急速充電:5V3A/9V2A/12V1.5A(18W Max)、ジャンプスターター:12V自動車起動(スタート電流:500A、ピーク電流1000A) 温度(℃)充電:0℃~55℃(32°F to 131°F) 入力DC 12-30V(96W MAX) 保存温度(℃)-20~60(-4°F to 140°F) 出力波形純正弦波 バッテリーリン酸リチウムイオンバッテリー(LiFePO4) 充電時間7~8時間(ACアダプター充電時) 動作温度-20℃~55℃(-4°F to 131°F) 保存温度範囲(℃)-20~60 動作温度範囲(℃)-20~55 モデルPTB-PS640 充放電回数(回)3,000以上
1台
89,980 税込98,978
7日以内出荷

【FMメガパワーステーションα 】。大容量88.8WhでノートPC、電気毛布、扇風機、小型TVなど多様な機器に対応 。ワイドFM搭載でAM放送も受信可能、災害時・アウトドアでの情報収集に便利 。多彩な出力ポート(AC×2、USB×2、USB-C×1、DC×1)で幅広いデバイスに対応 。軽量コンパクト(約1kg)で持ち運びしやすい 。大型LEDライト(3モード切替)搭載で停電時や夜間の作業にも便利 。高い安全性(ショート・過充電・過放電・過電流・過負荷・過熱防止機能搭載) 。 【21W ソーラーパネル(ポケット付き) 】 。高出力21Wソーラーパネルを採用し、小型パネルよりも高速充電が可能 。USB出力(5V/2.4A)搭載でスマホやUSB機器にも直接充電可能 。ノートPC対応の出力(18V/1.1A)で幅広い機器に充電可能 。折りたたみ式(4つ折り)でコンパクトに持ち運び可能 。専用ポケット付きでメガパワーバンクを収納可能 。肩掛け・手持ち対応のストラップ付属
用途災害時の非常用。アウトドア・キャンプ用。車中泊用。工事現場・屋外作業用。電動工具の電源供給用。テレワーク・移動オフィス用。 付属品【FMメガパワーステーションα 】ACアダプター、カーシガレットライターアダプター、取扱説明書、【21W ソーラーパネル(ポケット付き) 】出力ケーブル(2m)、メガパワーステーション用プラグ、ノートPC用プラグ11個、カラビナ2個、ストラップ(約120cm)、取扱説明書 適合(充電回数目安)エバーブライトスーパーランタン:10回 、エバーブライト スーパーミニDXs:120回、スマホ/iPhone:8回、変換効率:0.2 サイズ【FMメガパワーステーションα 】155×100×92mm、【21W ソーラーパネル(ポケット付き) 】(展開時):800×290×25mm / (折りたたみ時):195×290×35mm 質量(g)【FMメガパワーステーションα 】1020、【21W ソーラーパネル(ポケット付き) 】900(本体のみ) 出力【FMメガパワーステーションα 】AC(100V/80W、最大120W)×2、DC(12-16.8V/10A)×1、USB(5V/2A)×1、USB(QC3.0/18W)×1、USB-C(PD100W対応)×1、【21W ソーラーパネル(ポケット付き) 】最大出力:21W(18V / 1.1A)、USB出力:5V / 2.4A 入力DC19V/1.5A(ACアダプター)、DC14-19V/1.5A(ソーラーパネル) 連続使用時間(目安)ノートPC(16W):約5時間、LED卓上スタンド(6W):約14時間、扇風機(20W):約4時間、電気毛布(27W):約3時間、ミニ冷温庫(45W):約1.8時間、FMラジオ:音量小で約110時間 充電時間ACアダプター(付属品):満充電 約5時間、ソーラーパネル:晴天時 約7時間×4日で満充電 モード点灯:ON / SOS / 点滅 / OFF バッテリー容量(mAh)3.7V 24,000(88.8Wh) 明るさ(Lm)ON 220 / SOS 200 / 点滅 210
1セット
38,000 税込41,800
5日以内出荷

『TogoPower ADVANCE500 ポータブル電源 防災安全協会推奨』は、純正弦波、出力500W(瞬間最大1000W)、容量400Wh/108100mAhを約4kgの軽量コンパクトボディに凝縮しています。AC充電、ソーラーパネル、シガーソケットの3つの充電方式に対応しています。多くの発電機からの充電も可能です。AC、USB等、7つの機器への同時出力が可能です。パススルー機能により、充電しながらの出力(給電)が可能です。ワイヤレス充電ができるスマートフォンなら、置くだけで充電が可能です。SOS点滅機能付きLEDライトを搭載しています。もしもの時にも安心です。充電入力状況、出力状況、充電完了までの時間、接続している電気製品使用可能時間などを表示します。50Hz、60Hzの切換えが可能です。ご利用エリアのHz(周波数)に設定してご利用ください。ECOモード(省エネモード)搭載で、ECOボタンで簡単設定が可能です。7つの安全保護回路を搭載しています。V0グレードの難燃性ボディを採用しています。第三者認証機関での検査実施製品です。
用途照明、スマホ、扇風機、調理器具などへの電力供給に。車内での家電製品使用時に。車載バッテリーの負担軽減に。 仕様ワイヤレスチャージャー:10W セット内容Advance500ポータブル電源本体、車用の電源プラグ(シガープラグ)、ACアダプター、取扱説明書、保証カード、感謝カード 容量400Wh/108100mAh 出力Type-C:1x 5V/9V/12V/15V/20V 3A、最大出力 60W・シガーソケット:1 x12V/10A 定格出力(W)500(瞬間最大1000) 寸法(cm)23.0×16.8×17.8 コンセント仕様AC100Vコンセント:1口 (純正弦波、50/60Hz対応) 充電方式ACコンセント、シガーソケット、ソーラーパネル、発電機 出力ポートQC3.0 USB:3x5V/9V/12V最大3A、合計最大出力54W
1個
78,980 税込86,878
5日以内出荷

『TogoPower ADVANCE500LFP リン酸鉄ポータブル電源』は、ADVANCEのリン酸鉄搭載モデルで、充電サイクルは3000回以上です。リン酸鉄搭載でも重さはわずかの約4kgで、出力500Wを発揮します。AC充電、ソーラーパネル、シガーソケットの3つの充電方式に対応しています。多くの発電機からの充電も可能です。AC、USB等、7つの機器への同時出力が可能です。パススルー機能により、充電しながらの出力(給電)が可能です。ワイヤレス充電ができるスマートフォンなら、置くだけで充電が可能です。SOS点滅機能付きLEDライトを搭載しています。もしもの時にも安心です。充電入力状況、出力状況、充電完了までの時間、接続している電気製品使用可能時間などを表示します。50Hz、60Hzの切換えが可能です。ご利用エリアのHz(周波数)に設定してご利用ください。ECOモード(省エネモード)搭載で、ECOボタンで簡単設定が可能です。7つの安全保護回路を搭載しています。V0グレードの難燃性ボディを採用しています。第三者認証機関での検査実施製品です。
用途照明、スマホ、扇風機、調理器具などへの電力供給に。車内での家電製品使用時に。車載バッテリーの負担軽減に。 仕様ワイヤレスチャージャー:10W セット内容Advance500LFPポータブル電源本体、車用の電源プラグ(シガープラグ)、ACアダプター、取扱説明書、保証カード、感謝カード 容量231Wh/72100mAh 出力Type-C:1x 5V/9V/12V/15V/20V 3A、最大出力45W・シガーソケット:1 x12V/10A 定格出力(W)500(瞬間最大1000) 寸法(cm)23.0×16.8×17.8 コンセント仕様AC100Vコンセント:1口 (純正弦波、50/60Hz対応) 充電方式ACコンセント、シガーソケット、ソーラーパネル 出力ポートQC3.0 USB:3x5V/9V/12V最大3A、合計最大出力54W
1個
81,980 税込90,178
5日以内出荷

イザという時、家電が使える!AC100V 正弦波出力。騒音・排ガスもなく、手軽に運べる軽量コンパクトな大容量電源。安心・安全で燃えない!リン酸鉄(LifePO4)リチウムイオンバッテリー。衝撃・圧壊・釘刺し(内部短絡)や高温・塩水浸漬でも発火・爆発しない安全性を実現!!様々な厳しい性能評価試験をクリア。
用途通電前の内装工事、災害被災地や避難所、農地やビニールハウス、アウトドア、車中泊での電源として 質量(kg)16.4 出力コンセント×4…AC100V(正弦波・60Hz)1000Wh、USB typeA×2…DC5V~9V/2A(最大18W)、USB typeB×8…DC5V/3.1A(2ポート)×4、USB typeC×2…DC5V~9V/2A(最大18W)、DCシガー×1・DCジャック×2…12V/7A(最大10A) 最大出力(W)瞬間:約2000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×217×288 定格出力(W)1000 バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー 保証期間1年 使用環境温度(℃)【出力・充電時】-10~40、【保管時】-40~60 電池寿命約2000回 充電時間(時間)8(ACアダプター) 蓄電池容量(Ah)46.8 蓄電池容量(Wh)1048
1台
119,800 税込131,780
当日出荷

純正弦波を採用しているAC100Vコンセントは家庭用100Vと同じような交流電源で、パソコンなど殆どの精密機器が問題なく使えます。 10Wのワイヤレスチャージャー付き、スマートフォンをただ充電エリアに置いてワイヤレス充電することができます。 ECOボタンが新規搭載されました。低電量で自動電源切れの省エネモードの設定や解除をワンタッチでできます。 パススルー充電機能搭載されて、充電しながら給電も出来ます。 50Hz/60Hzの電気周波数を切り替えることが可能です。
付属品本体、シガーソケット(車載プラグ)、100V ACアダプター、取扱説明書、保証カード、サンキューカード 幅(mm)230 質量(kg)4.3 高さ(mm)178 使用温度範囲(℃)-10~40(充電0~40) 奥行(mm)168 ポート数9(AC出力ポート×1、USB-Cポート×1、USB-Aポート×3、シガーソケット×1、ワイヤレスチャージャー×1) 出力AC100V, 50/60Hz, 500W (瞬間最大1000W)Type-C:1× 5V/9V/12V/15V/20V 3A、最大出力 60W 定格出力(W)500 入力AC100V1口(純正弦波、50Hz/60Hz対応) バッテリーNCM 充電時間(時間)コンセント約4、シガーソケット約6.7、120Wソーラーパネル(別売り)約4(天候による) 波形純正弦波 バッテリー容量(mAh)108100 充電方式AC、シガ-ソケット、ソーラーパネル 保管温度範囲(℃)-20~45(三ヶ月以内)、-20~35(三ヶ月以上) USBポート数3×5V/9V/12V最大3A、合計最大出力54W RoHS指令(10物質対応)対応 使用充電器10W(ワイヤレスチャージャー) バッテリー容量(Wh)400 入力ポートAC/シガーソケット/ソーラー 出力ポートAC/USB-A/USB-C/シガーソケット/ワイヤレスチャージャー
1台
64,980 税込71,478
6日以内出荷

純正弦波を採用しているAC100Vコンセントは家庭用100Vと同じような交流電源で、パソコンなど殆どの精密機器が問題なく使えます。1000W/933whの大容量で小型冷蔵庫、小型扇風機、プロジェクター、ランプライト、ミニテレビなど、多くの電化製品に電力を供給することができます。 10Wのワイヤレスチャージャー付き、スマートフォンをただ充電エリアに置いてワイヤレス充電することができます。 ECOボタンが新規搭載されました。低電量で自動電源切れの省エネモードの設定や解除をワンタッチでできます。 急速充電機能付き、スマートフォンやノートパソコンなどUSB QC3.0&PD60W急速充電が可能です。 ノートパソコン(41.4W)が約19回充電電可能、ミニ冷蔵庫(60W)が約20~35時間使用できます。 パススルー充電機能搭載されて、充電しながら給電も出来ます。 50Hz/60Hzの電気周波数を切り替えることが可能です。
付属品本体、シガーソケット(車載プラグ)、100V ACアダプター、取扱説明書、保証カード、サンキューカード 幅(mm)290 質量(kg)8.6 高さ(mm)200 使用温度範囲(℃)-10~40(充電0~40) 奥行(mm)201 ポート数8(AC出力ポート×2、USB-Cポート×1、USB-Aポート×3、シガーソケット×1、ワイヤレスチャージャー×1) 出力AC100V, 50/60Hz, 1000W (瞬間最大2000W)Type-C:1× 5V/9V/12V/15V/20V 3A、最大出力 60W 定格出力(W)1000 入力AC100V1口(純正弦波、50Hz/60Hz対応) バッテリーNCM 充電時間(時間)コンセント約6.3、シガーソケット約15.6、120Wソーラーパネル(別売り)約7.8(天候による) 波形純正弦波 バッテリー容量(mAh)252100 充電方式AC、シガ-ソケット、ソーラーパネル 保管温度範囲(℃)-20~45(三ヶ月以内)、-20~35(三ヶ月以上) USBポート数3×5V/9V/12V最大3A、合計最大出力54W RoHS指令(10物質対応)対応 使用充電器10W(ワイヤレスチャージャー) バッテリー容量(Wh)933 入力ポートAC/シガーソケット/ソーラー 出力ポートAC/USB-A/USB-C/シガーソケット/ワイヤレスチャージャー
1台
129,800 税込142,780
6日以内出荷

純正弦波を採用しているAC100Vコンセントは家庭用100Vと同じような交流電源で、パソコンなど殆どの精密機器が問題なく使えます。 10Wのワイヤレスチャージャー付き、スマートフォンをただ充電エリアに置いてワイヤレス充電することができます。 急速充電機能付き、スマートフォンやノートパソコンなどUSB QC3.0&PD60W急速充電が可能です。 ノートパソコン(41.4W)が約7回、スマホ(10Wh)が約29回充電可能、ミニ冷蔵庫(60W)が約5時間使用できます。 パススルー充電機能搭載されて、充電しながら給電も出来ます。 50Hz/60Hzの電気周波数を切り替えることが可能です。
付属品本体、シガーソケット(車載プラグ)、100V ACアダプター、取扱説明書、保証カード、サンキューカード 幅(mm)230 質量(kg)4.29 高さ(mm)178 使用温度範囲(℃)-10~40(充電0~40) 奥行(mm)168 ポート数9(AC出力ポート×1、USB-Cポート×1、USB-Aポート×3、シガーソケット×1、DC出力ポート×2、ワイヤレスチャージャー×1) 出力AC100V, 50/60Hz, 330W (瞬間最大660W)Type-C:1× 5V/9V/12V/15V/20V 3A、最大出力 60W 定格出力(W)330 入力AC100V1口(純正弦波、50Hz/60Hz対応) バッテリーNCM 充電時間(時間)コンセント約4.4、シガーソケット約5.8、120Wソーラーパネル(別売り)約3.5(天候による) 波形純正弦波 バッテリー容量(mAh)93500 充電方式AC、シガ-ソケット、ソーラーパネル 保管温度範囲(℃)-20~45(三ヶ月以内)、-20~35(三ヶ月以上) USBポート数3×5V/9V/12V 最大3A、合計最大出力54W RoHS指令(10物質対応)対応 使用充電器10W(ワイヤレスチャージャー) バッテリー容量(Wh)346 入力ポートAC/シガーソケット/ソーラー 出力ポートAC/USB-A/USB-C/シガーソケット/DC5525/ワイヤレスチャージャー
1台
49,980 税込54,978
6日以内出荷

純正弦波を採用しているAC100Vコンセントは家庭用100Vと同じような交流電源で、パソコンなど殆どの精密機器が問題なく使えます。176000mAh/634whの大容量で小型冷蔵庫、小型扇風機、プロジェクター、ランプライト、ミニテレビなど、多くの電化製品に電力を供給することができます。 10Wのワイヤレスチャージャー付き、スマートフォンをただ充電エリアに置いてワイヤレス充電することができます。 急速充電機能付き、スマートフォンやノートパソコンなどUSB QC3.0&PD60W急速充電が可能です。 ノートパソコン(41.4W)が約13回、スマホ(10Wh)が約63回充電可能、ミニ冷蔵庫(60W)が約5時間使用できます。 パススルー充電機能搭載されて、充電しながら給電も出来ます。 50Hz/60Hzの電気周波数を切り替えることが可能です。
付属品本体、シガーソケット(車載プラグ)、100V ACアダプター、取扱説明書、保証カード、サンキューカード、MC4コネクターDCプラグ付き 幅(mm)290 質量(kg)7 高さ(mm)200 使用温度範囲(℃)-10~40(充電0~40) 奥行(mm)201 ポート数10(AC出力ポート×2、USB-Cポート×1、USB-Aポート×3、シガーソケット×1、DC出力ポート×2、ワイヤレスチャージャー×1) 出力AC100V, 50/60Hz, 500W (瞬間最大1000W)Type-C:1× 5V/9V/12V/15V/20V 3A、最大出力 60W 定格出力(W)500 入力AC100V1口(純正弦波、50Hz/60Hz対応) バッテリーNCM 充電時間(時間)コンセント約6.4、シガーソケット約10.6、120Wソーラーパネル(別売り)約6.4(天候による) 波形純正弦波 バッテリー容量(mAh)171600 充電方式AC、シガ-ソケット、ソーラーパネル 保管温度範囲(℃)-20~45(三ヶ月以内)、-20~35(三ヶ月以上) USBポート数3×5V/9V/12V最大3A、合計最大出力54W RoHS指令(10物質対応)対応 使用充電器10W(ワイヤレスチャージャー) バッテリー容量(Wh)634 入力ポートAC/シガーソケット/ソーラー 出力ポートAC/USB-A/USB-C/シガーソケット/DC5525/ワイヤレスチャージャー
1台
78,980 税込86,878
6日以内出荷

AS2000-JP リン酸鉄ポータブル電源 AS2000-JP ASAGAO 動画あり
安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池採用 セルが破損しても発火、環境汚染が殆ど無く、高い安全性から世界のEV車電池として採用の進むリン酸鉄リチウム電池を搭載。万一災害時に破損しても二次災害の発生を大幅に軽減します。 2000Wの高出力、αBOOSTで2800Wまでの消費電力に対応 冷蔵庫、電子レンジ、電気ケトルも動作可能な2000W出力に対応。2000Wを超える消費電力でも、独自のαBOOST機能で動作継続可能。複数のデバイスを同時に使用可能。 1920Whの大容量、僅か1.5時間で急速充電 独自の急速充電技術により1.5時間で急速フル充電が可能。 入力しながらの出力、パススルー搭載し停電時には僅か10ms(ミリ秒)で内部電源に自動切替。 長寿命のリン酸鉄電池は、充電サイクル2000回80%・3500回70%を実現。 離れた場所からWiFiネットワーク経由で本体をコントロール可能。 100V/110V/120V切替、AC出力待機時間、充電AC入力血など詳細の設定や、リアルタイムの入出力状態など様々な機能を提供。 メーカーによる国内サポートを提供。出荷・修理・問合せも国内対応です。業界最長クラス3年保証付帯。
付属品製品本体×1、専用電源ケーブル×1、 ACC充電ケーブル×1、ソーラーパネル接続ケーブル×1、マニュアル×1、 WiFiリセットピン×1 幅(mm)360 質量(kg)20.5 高さ(mm)345 使用温度範囲(℃)-10~45 奥行(mm)227 温度(℃)充電:0~40 定格出力(W)最大2000(サージ5000)αBOOSTにより最大2800出力可能 寿命サイクル:2000回 80%、3500回 70%以上 充電時間(時間)ACアダプターの充電時間:1.5 (0-100%)、ソーラーパネル充電時間:6-10 (0-100%) 波形純正弦波 充電池タイプLiFePO4 保管温度(℃)0~40 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証防災製品等推奨品 バッテリー容量(Wh)1920 入力ポートAC 入力:100~120V 50/60Hz Max1300W、急速充電/パススルー切替機能搭載、自動電源切替(約10ms)機能搭載、MPPT 入力:10~50V 10A以下 Max500W、ACC入力:12V/8A 24V/10A 出力ポートAC 出力:ACコネクタx2 100V 50/60Hz(自動切替)AC出力100V、110V、120Vに設定可能、DC 出力:USB-A 急速ポート×2 28W、12Wx1 USB-C 急速ポート×2 100W(20V/5A) ACC 出力×1 132W(13.2V/10A) Qi ポート×1 10W DC 5525x2 132W(13.2V/10A センター+)
1台
229,800 税込252,780
5日以内出荷

安全性の高く、長寿命のリン酸鉄リチウムイオン電池を採用したポータブル電源。充電サイクル3000回以上。高速充電機能搭載。0.01秒以内のM-UPS機能搭載。2台並列拡張システム対応(900W×2の1800W )。リチウムへの負担を大幅に軽減したパススルーコントロール。純正弦波/50・60Hz切替可
付属品本体、シガーソケット(車載プラグ)、100V アダプター、ACケーブル、取扱説明書、保証カード、サンキューカード 寸法(mm)290×201×200 ポート数出力:8(AC出力ポート × 2、USB-Cポート × 1、USB-Aポート × 3、 シガーソケット × 1、ワイヤレスチャージャー × 1) 出力AC:100V、 50/60Hz、 900W (瞬間最大1800W) 本体質量(kg)8 定格出力(W)900×2:1800 入力AC:100V2口(純正弦波、50Hz/60Hz対応) 容量(W)ワイヤレスチャージャー:10 保証期間12ヶ月(登録後は2年です) バッテリー容量(mAh)168100 充電方式AC、シガ-ソケット、ソーラーパネル ポートQC3.0 USB出力:3× 5V/9V/12V 最大3A、合計最大出力54W、Type-C:1× 5V/9V/12V/15V 3A、最大出力 45W バッテリー容量(Wh)538
1台
139,800 税込153,780
6日以内出荷

コンパクトなのに大容量。長寿命で安心して使えるポータブル電源。最速1時間以内の急速充電。リン酸鉄リチウムイオン電池使用。充放電サイクル3000回。パススルー充電&EPS機能。電池セルから電源設計まで工場にてトータル製造。ワイヤレス充電×1。安全機能:過電圧/過電流保護、過負荷保護、過放電保護、低温保護、高温保護、短絡保護、システムエラー保護。動作保護:-20℃~40℃ / 充電温度:0℃~40℃
用途様々な電子機器への充電や出力に。アウトドアや災害時の備えにも。山善 YAMAZEN エレイン ELEIN ポータブル電源 リン酸鉄リチウムイオン電池 蓄電 PSE認証済 車中泊 キャンプ アウトドア 防災 開放電圧(V)【ソーラーパネル】24.8 動作電圧(V)【ソーラーパネル】最大21.6
1セット
82,980 税込91,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ASAGAO JAPNA ポータブル電源AS2000-JP AS1000-JP 。DEENO ソーラーパネル SP200 セット
仕様【AS1000-JP】充電サイクル:2000回 80%、3500回 70%以上【AS2000-JP】サイクル寿命:2000回 80%、3500回 70%以上 セット内容【AS1000-JP】 製品本体×1・ 専用電源ケーブル×1・ ACC充電ケーブル×1・ ソーラーパネル接続ケーブル×1・ マニュアル×1・ WiFiリセットピン×1、【AS2000-JP】・製品本体×1・ 専用電源ケーブル×1・ ACC充電ケーブル×1・ ソーラーパネル接続ケーブル×1・ マニュアル×1・ WiFiリセットピン×1 寸法(mm)【AS1000-JP】約340×262×192【AS2000-JP】約360×227×345【SP200】(展開)2390×540×4 質量(kg)【AS1000-JP】11.7【AS2000-JP】20.5【SP200】8.5 使用温度範囲(℃)【AS1000-JP】-10~45(結露無き事)【AS2000-JP】-10~45 電圧(V)【SP200】開路:29.7Voc(@STC ) 出力【AS1000-JP】AC 出力:ACコネクタx2 定格 最大1000W(サージ 3000W)※αBOOSTにより最大1800W出力可能 100V 50/60Hz(自動切替)AC出力100V、110V、120Vに設定可能・DC 出力:USB-A 急速ポート×2(28W Max)、12Wx1 USB-C 急速ポート×2 100W(5~20V/5A Max)ACC 出力×1 13.2V/10A(Max132W) Qi ポート×1 10W【AS2000-JP】DC 出力:USB-A 急速ポート×2 28W、12Wx1 USB-C 急速ポート×2 100W(20V/5A) ACC 出力×1 132W(13.2V/10A) Qi ポート×1 10W DC 5525x2 132W(13.2V/10A センター+) 温度範囲(℃)【AS1000-JP】(充電)0~40(結露無き事)【AS2000-JP】(充電)0~40 定格電圧(V)【SP200】24.3(Vmp) 最大出力(W)【SP200】200(Pmax) 定格電流(A)【SP200】8.23(Imp) 定格出力(W)【AS2000-JP】最大2000(サージ5000W)αBOOSTにより最大2800出力可能 入力【AS1000-JP】MPPT 入力:10~30V 10A以下 Max200W・ACC入力:12V/8A 24V/8A【AS2000-JP】MPPT 入力:10~50V 10A以下 Max500W・ACC入力:12V/8A 24V/10A 保存温度(℃)【SP200】-10~65、最適10~30 機能【AS1000-JP】急速充電/パススルー切替機能搭載・自動電源切替(約10ms)機能搭載・短絡保護機能搭載、【AS2000-JP】急速充電/パススルー切替機能搭載・ 自動電源切替(約10ms)機能搭載、パススール接続機能 インターフェース【SP200】(タイプ)MC4 バッテリー【AS1000-JP】32140リン酸鉄リチウムイオン 周囲湿度(%RH)【AS1000-JP】≦85 充電入力電源(V)【AS1000-JP】AC入力:100~120(50/60Hz)Max800W 充電時間(時間)【AS2000-JP】ACアダプターの充電時間:1.5(0-100%)・ソーラーパネル充電時間:6-10(0-100%) 波形【AS1000-JP】純正弦波 過負荷【AS2000-JP】純正弦波 充電池タイプ【AS2000-JP】LiFePO4【SP200】単結晶シリコン 動作温度(℃)【SP200】-10~65 保管温度(℃)【AS2000-JP】0~40 折りたたみ寸法(mm)【SP200】645×540×57 各種認証【AS1000-JP】防災安全協会「防災製品等推奨品」認証【AS2000-JP】防災製品等推奨品 待機電流【AS1000-JP】<500uA 短絡電流(A)【SP200】8.68Isc(@STC ) バッテリー容量(Wh)【AS1000-JP】1008【AS2000-JP】1920 入力ポート【AS2000-JP】AC 入力:100~120V 50/60Hz Max1300W 出力ポート【AS2000-JP】AC 出力:ACコネクタx2 100V 50/60Hz(自動切替)AC出力100V、110V、120Vに設定可能
1セット
349,800 税込384,780
3日以内出荷

高出力・大容量でプロの現場使用に最適なハイスペックもモデル。パススルー給電&電源切替機能搭載。ポータブル電源を充電しながら接続機器に給電できるパススルー給電機能搭載。パススルー給電中は内蔵バッテリーを介さずに給電するので、内蔵バッテリーの寿命を縮めません。停電した場合でも、約0.014秒で自動的に内蔵バッテリー給電に切り替わります。3通りの入力ポートでシーンに合わせた充電方法が選べます。別売でソーラーパネル(88223)がございます。スマートフォンアプリとの連動で遠隔操作や管理が可能。
用途通電前の現場で電動工具や照明の電源として。アウトドアや野外イベンドの使用や災害時の非常電源として。騒音や排気ガスを出さないので地球環境にやさしいエネルギーとして使用できます。 使用温度範囲(℃)(-)20~45 温度範囲(℃)充電:0~45 入力AC充電:AC100V12A(最大1200W)50/60Hz●パススルー給電:AC100V15A(最大1500W)50/60Hz●DC充電:ソーラーパネル充電13-45V 12A(最大400W)・シガーソケットアダプター充電12/24V 8A 充電池タイプリン酸鉄リチウムイオン充電池 保管温度範囲(℃)(-)20~45
1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトなのに大容量。長寿命で安心して使えるポータブル電源。最速1時間以内の急速充電。リン酸鉄リチウムイオン電池使用。充放電サイクル3000回。パススルー充電&EPS機能。電池セルから電源設計まで工場にてトータル製造。ワイヤレス充電×1。安全機能:過電圧/過電流保護、過負荷保護、過放電保護、低温保護、高温保護、短絡保護、システムエラー保護。動作保護:-20℃~40℃ / 充電温度:0℃~40℃
用途様々な電子機器への充電や出力に。アウトドアや災害時の備えにも。山善 YAMAZEN エレイン ELEIN ポータブル電源 リン酸鉄リチウムイオン電池 蓄電 PSE認証済 車中泊 キャンプ アウトドア 防災
1台
64,980 税込71,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります