防災用品 :「bluetooth ラジオ」の検索結果

防災商品とは、災害時に緊急目的で使用し、迅速な復旧を図るために使うグッズです。事業場には従業員のほか来客や取引業者など多くの人が出入りするため、災害時には帰宅困難者などが発生する恐れがあります。そのため、家庭用とは違った対策が必要です。消火器や火災警報器のほか、避難ハシゴ、転倒防止用品などを普段から整備しておく必要があります。また、非常袋の中にはライトやラジオ、ライフジャケットなどの避難用品を準備しておくと良いでしょう。また、非常用トイレやテント倉庫など、災害時の環境作りに役立つ商品も取り揃えています。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽さと小ささで、優れた携帯性!。見やすい液晶ディスプレイ!。収納可能なフック付!
バッテリー電圧(V)10.8 周波数帯域(Hz)FM:76~108M、AM:522~1629k スピーカー36mm(16Ω) 2W×2個 連続使用時間(時間)JEITA基準:約7、音量MAX時:約2.5 (1充電あたり) バッテリーリチウムイオン アンテナFM:ロッド、AM:フェライトバー 入力端子AUX IN 適合バッテリーA-48692 質量(kg)0.32(バッテリ含まず)
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

TV100 充電式ラジオ付テレビ マキタ 動画あり
好きな場所で見る、聴くを楽しむ。地上波デジタル・ワンセグ放送対応。 優れた受信感度、ダイバーシティアンテナ方式採用。 複数の電波を受信し、安定視聴。受信アンテナは選べる2種類。 ロッドアンテナ、マグネット付アンテナ。 大画面10V型で見やすい。大画面なのにコンパクト。広範囲から見やすい ラジオや音楽も楽しめる。高音質を奏でる大型Φ90mmステレオスピーカ。 USB機器充電可能。USBメモリ再生機能。 リチウムイオンバッテリで長時間視聴。
電源リチウムイオンバッテリ(スライドタイプ):10.8V/14.4V/18V(ライトバッテリ除く)、家庭用電源:AC100V(50/60Hz) 付属品ワイヤレスリモコン、mini B-CASカード、ACアダプタ、マグネット付アンテナ×2本、単4乾電池×2本 質量(kg)5.2(バッテリ除く) 最大出力(W)(実用)7×2 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×300×349(ハンドルを起こした時)、238×300×230(ハンドルを倒した時) 周波数帯域(kHz)AM:522~1710kHz 周波数帯域(MHz)フルセグ(地上波デジタルテレビ):470~770MHz、FM:76~108MHz ディスプレイ(液晶)10V型[幅300×高230mm] 接続端子【外部アンテナ端子】75ΩF型端子、【ヘッドホン端子】Φ3.5mmステレオミニジャック、【B-CASカードスロット】mini B-CAS対応、【USB端子(Aタイプ)】USB2.0(出力DC5.0V/0.7A) アンテナロッドアンテナ(伸縮式)、ダイバシティ方式 画素数1024×600 タイマーおはようタイマー、オフタイマー 防水保護等級IPX4 Bluetooth【対応プロファイル】A2DP(SCMS-T対応)/AVRCP、【オーディオコーデック】SBC、AAC、【通信距離】10m(使用環境により異なります)、【送信出力】Class2 スピーカーサイズ(mm)90×2個
1台
67,980 税込74,778
3日以内出荷

電源コンセントが無くてもソーラー充電できる多機能バッテリー。アウトドアや災害時の備えに。もしもの時も安心。ラジオ、SOSサイレン、携帯充電可能、LEDライト、Bluetooth機能搭載。停電時に明かりを確保(LED電球1個付き)。コンセントがなくてもソーラー充電なのでどこでも使用可能(乾電池OK)。
用途防災、非常用、アウトドアなどに。キャンプ。ライト。AM FM ラジオ。携帯充電。ソーラーパネル。 付属品USB電源プラグ、USB電源コード(1m)、LED電球1個(コード長さ3m)、取扱説明書(保証書付き1年) 材質HIPS(耐衝撃性ポリスチレン) 質量(g)768 出力(W)スピーカー:3 電源リチウムイオン充電池/3.7V1500mAh、単1乾電池×2本(別売り) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.5×7×23.2 ソーラーパネル出力6V/2W(最大90度角度調整可能) 充電時間(時間)ソーラー:約10~12(USB電源:約3時間) LED0.3W/LED電球0.5W 受信周波数ラジオ:AM/530~1600kHz、FM/76~108MHz Bluetoothmicro-SD/USB再生 再生時間(時間)[満充電時] ラジオ:約10、LEDライト:約10、LED電球:約6、USB/micro-SD:約13
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります