防災用品 :「hub」の検索結果

防災商品とは、災害時に緊急目的で使用し、迅速な復旧を図るために使うグッズです。事業場には従業員のほか来客や取引業者など多くの人が出入りするため、災害時には帰宅困難者などが発生する恐れがあります。そのため、家庭用とは違った対策が必要です。消火器や火災警報器のほか、避難ハシゴ、転倒防止用品などを普段から整備しておく必要があります。また、非常袋の中にはライトやラジオ、ライフジャケットなどの避難用品を準備しておくと良いでしょう。また、非常用トイレやテント倉庫など、災害時の環境作りに役立つ商品も取り揃えています。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロヘリ、マルチコプターの充電に適しています。 LiPo1セル(3.7V)バッテリー専用充電器。 以下の取扱いバッテリー、または写真のタイプのコネクター形状の物にご使用できます。 Rexi用 LiPoバッテリー(3.7V 150mAh) Hubsan X4 HD用 LiPoバッテリー(3.7V 380mAh) Intruder80用 LiPoバッテリー(3.7V 180mAh) Interceptor用 LiPoバッテリー(3.7V 300mAh) ※+/-の極性が逆のタイプのバッテリーにはご使用頂けません ※USB端子の出力が2.1Aに満たない場合、充電に時間がかかる場合や、同時充電数が制限される場合があります。 ※DC入力ジャックは6V専用です。それ以上の電圧を接続すると充電器が破損します。 ※ACアダプターは必ずGFORCE純正オプション(GY001)を使用してください。
仕様●基本機能●▼充電ポート6箇所装備。同時使用可能な1セルLiPo専用充電器●▼各スロットごとにバッテリー電圧のチェックが可能●▼充電状況をひと目で確認できるステータスLED装備●▼充電電流は2段階。350mA(×4箇所)、500mA(×2箇所)●USB入力:5V/2.1A●DCジャック入力電圧:6V●DCジャック入力電流:2A●充電電流(1~4スロット):350mA●充電電流(5~6スロット):500mA●対応バッテリー:LiPo1セル(3.7V)専用●使用可能温度:0~50℃●重量:54g●サイズ:76×63×22.8mm アズワン品番67-6610-73
1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング