防災用品 :「lightningケーブル USB C」の検索結果
防災商品とは、災害時に緊急目的で使用し、迅速な復旧を図るために使うグッズです。事業場には従業員のほか来客や取引業者など多くの人が出入りするため、災害時には帰宅困難者などが発生する恐れがあります。そのため、家庭用とは違った対策が必要です。消火器や火災警報器のほか、避難ハシゴ、転倒防止用品などを普段から整備しておく必要があります。また、非常袋の中にはライトやラジオ、ライフジャケットなどの避難用品を準備しておくと良いでしょう。また、非常用トイレやテント倉庫など、災害時の環境作りに役立つ商品も取り揃えています。
商品豆知識
ポータブル電源やLED照明など、緊急時に便利な製品をパッケージした「防災ロッカー」です。下段は空きスペースです。備蓄庫として水や非常食なども収納できます。
用途災害時、緊急時の備蓄に
色白
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ロッカー)560×400×960
太陽光ですぐ充電
アウトドアや緊急時・非常時に大活躍
太陽光を電力に変換して、ポータブル電源やスマートフォン等を充電出来る便利なソーラーパネルです。
高品質なパネルを4枚搭載し、最大60Wの高出力を誇ります。
折り畳めばコンパクトなバッグ状になり、持ち運びもラクラクです。
アウトドアや災害時などで家庭用電源が使用出来ない環境・状況下においてはもちろん、日常生活における節電アイテムとしても安定した電力を供給します。
ポータブル電源の充電
付属のDCケーブル(端子外径5.5/内径2.1mm)を接続して、ポータブル電源を充電する事が出来ます。
メーカー「エネポルタ:EP-200」の場合、約8時間で満充電が可能です。
スマートフォン/モバイルバッテリーの充電
マイクロUSB、Lightning、USB Type-Cと3つの端子を持つ付属の3-in-1ケーブルを接続して、様々なスマートフォンやモバイルバッテリー等を充電する事が出来ます。
平均的な2,600mAhの電池を持つスマートフォンの場合、約2時間半で満充電が可能です。
太陽光を高い効率で電力に変換
高品質の単結晶ソーラーパネルとモジュールの採用により、約23%の高い効率で太陽光を電力に変換します。
DC/USBの同時充電が可能
DC端子とUSB端子は同時に接続して使用出来ますので、ポータブル電源とスマートフォンを一緒に充電したい時などに便利です。
拡げればワイドサイズ 折り畳めばコンパクトに
合計最大出力60Wを誇るソーラーパネルを4枚搭載し、拡げれば最大幅1385mmのワイドサイズながら、折り畳めばコンパクトなバッグ状になり、手軽に持ち運べます。
安心の防塵/防水等級”IP65”
高い防塵/防水性能により雨天時の屋外でも安心して持ち運びいただけます。
セット内容本体、DCケーブル、3-in-1ケーブル、取扱説明書(保証書付)、注意書
材質ソーラーパネル:単結晶シリコン
質量(kg)2.9
最大出力(W)60
端子形状【3-in-1】入力:USB-A 出力:micro-USB、Lightning、USB Type-C
変換効率(%)22.5
使用可能温度範囲-20~65
防塵防水性能IP65
開放電圧(V)21.24
ケーブル長(mm)DC:1500、3-in-1:1200
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)【外寸】最大:370×1385×3.5、折り畳み時:340×370×20
アズワン品番64-5211-49
端子径(mm)外径/内径:5.5/2.1
動作電圧(V)DC:18 3.33A、USB:5 2.1A
1台
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
太陽光を電力に変換してポータブル電源やスマートフォン等を充電できる便利なソーラーパネルです。高品質なパネルを3枚搭載し、最大21Wの出力を誇ります。折りたためばコンパクトなバッグ状になり、持ち運びも楽々です。アウトドアや災害時などで家庭用電源が使用できない環境・状況下においてはもちろん、日常生活における節電アイテムとしても安定した電力を供給します。
付属品DCケーブル(1500mm)、3in1ケーブル(入力USB-A、出力microUSB・Lightning・USB Type-C)(1200mm)
寸法(mm)最大:幅820×高290×厚25、折り畳み時:幅290×高195×厚35
質量(kg)0.75
最大出力(W)21
変換効率(%)20
使用可能温度範囲-20~70℃
動作電圧電流:DC:18V1.8A、USB:5V2.4A
開放電圧(V)21.6
材質(パネル)単結晶シリコン
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
停電時やアウトドアに活躍するソーラーパネルと大容量バッテリーのセット。ソーラーパネルにスマホや機器を直接繋いで充電も可能。小型なのに大容量!!。太陽光でいつでも充電OK!。バッテリー残量がひと目でわかる表示付き。天面に充電ポート搭載:入出力できるUSB-C搭載、出力ポート4つ(一つは急速充電用)。LEDライト付き:明るさ2段階調節、2種の非常用点滅。充電可能回数・時間の目安(約):スマートフォン14回、タブレット9回、ポータブル扇風機25時間、LEDランタン50時間、電気毛布26時間。AC電源(コンセント)で約10時間、ソーラーパネルで(晴天時の昼の日照)約8~10時間でフル充電可能。4種の保護機能(過電流・過電圧・短絡・過熱保護)付きで安全。折りたためばコンパクト!。大容量50,000mAh:スマホ・iPhoneを約14回充電可能。4本の充電ケーブル内蔵でケーブルを探す必要なし!スマホ1台約1時間で急速充電可能。軽量コンパクト:500mlペットボトルとほぼ同じ大きさ!。バッテリー約1kg。持ち運びラクラク!。6ヶ月間保証書付き
仕様【ソーラーパネル】出力ポート:USB-C(5V/2.4A・9V/2A・12V/1.5A)・USB-A(5V/2.4A・9V/2A・12V/1.5A)、合計出力:24W(最大)
セット内容バッテリー本体、USBケーブル、充電アダプター、ソーラーパネル本体、カラビナ×2、取扱説明書
材質バッテリー:ABS・PC、ソーラーパネル:シリコンパネル・ナイロン
質量(kg)バッテリー:(約)1、ソーラーパネル:(約)0.75
バッテリー電池定格容量:50000mAh・3.7V・185Wh・リチウムポリマー電池、出力:最大22.5W(各出力ポート合計)、入出力ポート:USB-C[急速対応](5V/3A・9V/2A・12V/1.5A)、入力ポート:Lightning(5V/2.1A)・USB-micro(5V/2.1A)、出力ポート:USB-1[急速対応](10V/2.25A・5V/3A・9V/2A・12V/1.5A)・USB-2/3/4(5V/3A)×3、出力ケーブル:USB-C Cable[急速対応](10V/2.25A・5V/3A・9V/2A・12V/1.5A)・Lightning/USB-C Cable2(5V/2A)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)バッテリー:(約)8.3×5.6×17.8、ソーラーパネル:(展開時)(約)93.5×25×1、(収納時)(約)25×19×3.5
防災用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。