絞り込み
ロープ長さ(m)
  • 12(1)
最大使用荷重(kg)
  • 250
  • 30~120(1)
  • 59~140(1)
  • 85(1)
  • 100(8)
  • 120(16)
  • 130(4)
  • 140(1)
ブランド
  • 遠藤工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
セイフティブロックとは、梯子や電柱など高所作業場を昇り降りする際に使う墜落防止装置です。足を踏み外した場合でも、ワイヤロープが瞬時に繰り出しを停止し、衝撃も緩和します。ワイヤー以外の部分はシールド設計がされているので、厳しい環境の中でも使用可能。救助にも役立つウインチ機能付きや自動巻き取り式など、作業内容や利用目的に適した種類を選べます。ただし、セイフティブロックに異常が見つかれば使用を中止しなければならないなど、使用にあたって注意事項をチェックするようにしましょう。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロープ長さ(m)から絞り込む
12(1)
  • 剛体用セルフロック 遠藤工業

    剛体用セルフロック

    遠藤工業
    239,800税込263,780
    1個
    3日以内出荷
    高所に設置した機器や昇降物の落下を阻止します。 ワイヤロープの繰出し速度がロック限界速度を超えると、装置が落下を検出します。 衝撃吸収システム(緩衝装置内蔵)の採用により、落下時の衝撃を緩和します。 動力にスプリングを使用しており、電気配線やエアー配管など一切必要ありません。 ワイヤロープはスプリングによる自動巻き取り式の為、ゆるんだりすることはありません。 堅牢、かつシンプルな設計により取り付けが容易です。
    用途工場内に設置される各種機器や壁面ロボット、体育施設等の落下防止にトラスコ品番859-0625材質アルミ合金長さ(mm)184.5ロープ径(Φmm)6.35容量範囲(kg)50~250寸法(縦×横)(mm)580×304最大張力(N)24ロック限界速度50m/min以上落下距離(m)約1.5ワイヤーロープ長さ(mm)12000
セイフティブロック