絞り込み
ブランド
  • 遠藤工業
  • モノタロウ(1)
  • ツヨロン(藤井電工)(16)
  • サンコー(タイタン)(8)
  • トーヨーコーケン(TKK)(5)
  • ポリマーギヤ(5)
  • KOMELON(4)
  • 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(3)
  • エスコ(2)
  • 谷沢製作所(1)
  • 長谷川工業(1)
  • ベルスター研磨材工業(1)
  • FSC藤原産業(1)
ロープ長さ(m)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 10(1)
  • 12(3)
  • 15(2)
  • 17(1)
  • 18.5(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 35(1)
最大使用荷重(kg)
  • 100(2)
  • 120(6)
  • 250(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロープ長さ(m)から絞り込む
6(1)
7(1)
10(1)
12(3)
15(2)
17(1)
18.5(1)
20(1)
30(1)
35(1)
セルフロック(墜落防止器) 遠藤工業セルフロック(墜落防止器)遠藤工業
81,980税込90,178
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
遠心力によるラチェット機構が組込まれており、引き出し速度により、自由に引き出されたりロックしたりする構造になっています。/ ワイヤロープは、人の歩く速度以下なら自由に引き出せますが、その限界速度を超えると瞬時にラチェットが、ドラムに固定されているラチェットホイールにロックし、ロープの繰り出しが停止し、墜落を防止します。ロープをゆるめると、ロックは開放され再び引き出すことができます。
セルフロック 遠藤工業セルフロック遠藤工業
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷
遠心力によるラチェット機構が組み込まれており、引き出し速度により、自由に引き出されたりロックしたりする構造になっています。ワイヤロープは、人の歩く速度以下なら自由に引き出せますが、その限界速度を超えると瞬時にラチェットが、ドラムに固定されているラチェットホイールにロックし、ロープの繰り出しが停止し、墜落を阻止します。
トラスコ品番169-4723径(Φmm)ロープ:4.4ロープ長さ(m)15落下距離(m)1.1最大使用荷重(kg)120落下衝撃荷重(kN)3.8寸法(縦×横×奥行)(mm)(本体)300×214×124
剛体用セルフロック 遠藤工業剛体用セルフロック遠藤工業
239,800税込263,780
1台
3日以内出荷
衝撃吸収システム(緩衝装置内蔵)の採用により、落下時の衝撃を緩和します。 動力にスプリングを使用しており、電気配線やエアー配管など一切必要ありません。 ワイヤロープはスプリングによる自動巻き取り式の為、ゆるんだりすることはありません。 堅牢、かつシンプルな設計により取り付けが容易です。
ロープ径(Φmm)6.35最大張力(N)24ロック限界速度50m/min以上
セルフロック(墜落防止器) 遠藤工業セルフロック(墜落防止器)遠藤工業
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷
遠心力によるラチェット機工が組み込まれており、引き出し速度により、自由に引き出されたりロックしたりする構造になっています。 ワイヤロープは人の歩く速度以下なら自由に引き出せませますが、その限界速度を超えると瞬時にラチェットが、ドラムに固定されているラチェットホイールにロックし、ロープの繰り出しが停止し、墜落を防止します。 ロープをゆるめると、ロックは解放され再び引き出すことができます。
使用荷重(kg)30~120ロープ長さ(m)15質量(kg)7.5ロープ径(Φmm)4.4連結部強さ(kN)14.3落下距離(m)1.1 ※停止距離は落下距離より600mmを引いた値になります。落下衝撃荷重(kN)3.8
剛体用セルフロック 遠藤工業剛体用セルフロック遠藤工業
239,800税込263,780
1個
3日以内出荷
高所に設置した機器や昇降物の落下を阻止します。 ワイヤロープの繰出し速度がロック限界速度を超えると、装置が落下を検出します。 衝撃吸収システム(緩衝装置内蔵)の採用により、落下時の衝撃を緩和します。 動力にスプリングを使用しており、電気配線やエアー配管など一切必要ありません。 ワイヤロープはスプリングによる自動巻き取り式の為、ゆるんだりすることはありません。 堅牢、かつシンプルな設計により取り付けが容易です。
用途工場内に設置される各種機器や壁面ロボット、体育施設等の落下防止に容量範囲(kg)50~250ワイヤーロープ長さ(mm)12000トラスコ品番859-0625材質アルミ合金長さ(mm)184.5ロープ径(Φmm)6.35寸法(縦×横)(mm)580×304最大張力(N)24ロック限界速度50m/min以上落下距離(m)約1.5
剛体用セルフロック 遠藤工業剛体用セルフロック遠藤工業
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷
衝撃吸収システム(緩衝装置内蔵)の採用により、落下時の衝撃を緩和します。 動力にスプリングを使用しており、電気配線やエアー配管など一切必要ありません。 ワイヤロープはスプリングによる自動巻き取り式の為、ゆるんだりすることはありません。 堅牢、かつシンプルな設計により取り付けが容易です。
容量範囲(kg)30~100ロープ長さ(m)12仕様落下距離:約700mmトラスコ品番859-0624質量(kg)7.1最大張力(N)39ロック限界速度45m/min以上使用ロープ径(mm)Φ4.4
セルフロック SLH-20 遠藤工業セルフロック SLH-20遠藤工業
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷
最大使用荷重30~120kgロープ寸法(直径Φmm×長さm)4.4×20トラスコ品番541-6400材質アルミ合金長さ(mm)124質量(kg)8寸法(縦×横)(mm)462×250最大衝撃荷重(kN)4.5
セルフロック SL-35H 遠藤工業セルフロック SL-35H遠藤工業
249,800税込274,780
1台
4日以内出荷
最大使用荷重(kg)120ロープ寸法(直径Φmm×長さm)4.76×35仕様安全帯構造指針適合品トラスコ品番541-6370材質アルミ合金長さ(mm)173質量(kg)23寸法(縦×横)(mm)620×346最大衝撃荷重(kN)4落下距離(m)1
セルフロック SL-30H 遠藤工業セルフロック SL-30H遠藤工業
229,800税込252,780
1台
4日以内出荷
最大使用荷重(kg)120ロープ寸法(直径Φmm×長さm)4.76×30仕様安全帯構造指針適合品トラスコ品番541-6361材質アルミ合金長さ(mm)173質量(kg)22寸法(縦×横)(mm)620×346最大衝撃荷重(kN)4落下距離(m)1
セイフティブロック