絞り込み
ロープ長さ(m)
- 6(1)
- 7(1)
- 10(1)
- 12(3)
- 15(1)
- 17(1)
- 18.5(1)
- 20(1)
- 30(1)
- 35(1)
最大使用荷重(kg)
- 100(2)
- 120(5)
- 250(1)
ブランド
- 遠藤工業
- ツヨロン(藤井電工)(16)
- サンコー(タイタン)(8)
- ポリマーギヤ(5)
- KOMELON(4)
- TOWA[清掃用品、安全保護具](4)
- 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(3)
- エスコ(1)
- 谷沢製作所(1)
- 長谷川工業(1)
- ベルスター研磨材工業(1)
- FSC藤原産業(1)
- ビーケーシー(1)
特価
本日8月25日(火)は、安全保護具・作業服・安全靴カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「ロープ長さ(m)」から絞り込む
6(1)
7(1)
10(1)
12(3)
15(1)
17(1)
18.5(1)
20(1)
30(1)
35(1)

セルフロック(墜落防止器)
遠藤工業¥84,980~税込¥93,478~1個翌々日出荷から6日以内出荷遠心力によるラチェット機構が組込まれており、引き出し速度により、自由に引き出されたりロックしたりする構造になっています。/ ワイヤロープは、人の歩く速度以下なら自由に引き出せますが、その限界速度を超えると瞬時にラチェットが、ドラムに固定されているラチェットホイールにロックし、ロープの繰り出しが停止し、墜落を防止します。ロープをゆるめると、ロックは開放され再び引き出すことができます。
セルフロック SL-30H
遠藤工業¥229,800税込¥252,7801台6日以内出荷最大使用荷重(kg)120ロープ寸法(直径Φmm×長さm)4.76×30仕様安全帯構造指針適合品トラスコ品番541-6361材質アルミ合金長さ(mm)173質量(kg)22寸法(縦×横)(mm)620×346最大衝撃荷重(kN)4落下距離(m)1
剛体用セルフロック
遠藤工業¥239,800~税込¥263,780~1台3日以内出荷衝撃吸収システム(緩衝装置内蔵)の採用により、落下時の衝撃を緩和します。 動力にスプリングを使用しており、電気配線やエアー配管など一切必要ありません。 ワイヤロープはスプリングによる自動巻き取り式の為、ゆるんだりすることはありません。 堅牢、かつシンプルな設計により取り付けが容易です。ロープ径(Φmm)6.35最大張力(N)24ロック限界速度50m/min以上
セルフロック(墜落防止器)
遠藤工業¥149,800税込¥164,7801台3日以内出荷遠心力によるラチェット機工が組み込まれており、引き出し速度により、自由に引き出されたりロックしたりする構造になっています。 ワイヤロープは人の歩く速度以下なら自由に引き出せませますが、その限界速度を超えると瞬時にラチェットが、ドラムに固定されているラチェットホイールにロックし、ロープの繰り出しが停止し、墜落を防止します。 ロープをゆるめると、ロックは解放され再び引き出すことができます。使用荷重(kg)30~120ロープ長さ(m)15質量(kg)7.5ロープ径(Φmm)4.4連結部強さ(kN)14.3落下距離(m)1.1 ※停止距離は落下距離より600mmを引いた値になります。落下衝撃荷重(kN)3.8
剛体用セルフロック
遠藤工業¥239,800税込¥263,7801個3日以内出荷高所に設置した機器や昇降物の落下を阻止します。 ワイヤロープの繰出し速度がロック限界速度を超えると、装置が落下を検出します。 衝撃吸収システム(緩衝装置内蔵)の採用により、落下時の衝撃を緩和します。 動力にスプリングを使用しており、電気配線やエアー配管など一切必要ありません。 ワイヤロープはスプリングによる自動巻き取り式の為、ゆるんだりすることはありません。 堅牢、かつシンプルな設計により取り付けが容易です。用途工場内に設置される各種機器や壁面ロボット、体育施設等の落下防止に容量範囲(kg)50~250ワイヤーロープ長さ(mm)12000トラスコ品番859-0625材質アルミ合金長さ(mm)184.5ロープ径(Φmm)6.35寸法(縦×横)(mm)580×304最大張力(N)24ロック限界速度50m/min以上落下距離(m)約1.5
剛体用セルフロック
遠藤工業¥149,800税込¥164,7801台6日以内出荷衝撃吸収システム(緩衝装置内蔵)の採用により、落下時の衝撃を緩和します。 動力にスプリングを使用しており、電気配線やエアー配管など一切必要ありません。 ワイヤロープはスプリングによる自動巻き取り式の為、ゆるんだりすることはありません。 堅牢、かつシンプルな設計により取り付けが容易です。容量範囲(kg)30~100ロープ長さ(m)12仕様落下距離:約700mmトラスコ品番859-0624質量(kg)7.1最大張力(N)39ロック限界速度45m/min以上使用ロープ径(mm)Φ4.4
セルフロック SLH-20
遠藤工業¥149,800税込¥164,7801個6日以内出荷最大使用荷重30~120kgロープ寸法(直径Φmm×長さm)4.4×20トラスコ品番541-6400材質アルミ合金長さ(mm)124質量(kg)8寸法(縦×横)(mm)462×250最大衝撃荷重(kN)4.5
セルフロック SL-35H
遠藤工業¥249,800税込¥274,7801台6日以内出荷最大使用荷重(kg)120ロープ寸法(直径Φmm×長さm)4.76×35仕様安全帯構造指針適合品トラスコ品番541-6370材質アルミ合金長さ(mm)173質量(kg)23寸法(縦×横)(mm)620×346最大衝撃荷重(kN)4落下距離(m)1













![万能クルクルキャッチ 15M TOWA[清掃用品、安全保護具] 万能クルクルキャッチ 15M TOWA[清掃用品、安全保護具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81991711-260703-06.jpg)