セイフティブロック :「セーフティー」の検索結果
セイフティブロックとは、梯子や電柱など高所作業場を昇り降りする際に使う墜落防止装置です。足を踏み外した場合でも、ワイヤロープが瞬時に繰り出しを停止し、衝撃も緩和します。ワイヤー以外の部分はシールド設計がされているので、厳しい環境の中でも使用可能。救助にも役立つウインチ機能付きや自動巻き取り式など、作業内容や利用目的に適した種類を選べます。ただし、セイフティブロックに異常が見つかれば使用を中止しなければならないなど、使用にあたって注意事項をチェックするようにしましょう。
関連キーワード
「ロープ長さ(m)」から絞り込む
4(1)
6(2)
10(1)
12(2)
15(1)
16(1)
20(1)
25
付属品・カラビナ付き台付ロープ(3ツ打ナイロンロープ):直径14mm・長さ1300mm・引寄ロープ(ポリプロピレンロープ):ゴムウェイト付き
ランヤード(直径)(Φmm)4
耐久性(年)約10年(適正な維持管理を実施した場合)
使用荷重(kg)30~100
フック口開き(mm)12
『墜落制止用器具』には他にこんなカテゴリがあります
- 胴ベルト式 墜落制止用器具
- ハーネス式 墜落制止用器具
- ランヤード 墜落制止用器具
- 周辺器具 墜落制止用器具
- セイフティブロック
- 介錯ロープ
墜落制止用器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。