巻きダンボール :「片段ボール」の検索結果
巻きダンボールは、段ボール箱に梱包できないときに便利な梱包用品です。梱包物のサイズに合わせることができ、折り曲げやカットが可能。巻きダンボールの特長を活かすことで、細かな部分へも巻き付けられることがメリットです。軽梱包のほかに、引越しなどの際の緩衝材にも使われます。エアタイプの巻きダンボールは、ダンボール紙を片面に張り合わせて加工されているため、通常のエアー緩衝材よりは強度があるのが特徴です。クラフト紙を張り合わせたものもあり、重梱包作業に適しています。
「幅(mm)」から絞り込む
ダンボール箱に入らない商品の梱包に便利です。
用途軽梱包での被梱包物のサイズに合わせて、容易に折り曲げ・カットが可能です。
巻きダンボールの特性を活かす事で巻きづらい細かな所への巻き付け梱包に。
質量(kg)約6~7
色段ボール色
直径(Φmm)約400
材質(裏)クラフト50g/m2
1巻
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
ゴミの分別がしやすいダンボール紙素材。大きな波状の厚紙部分が荷物を衝撃から保護します。自由にカットして使いやすいロールタイプ
色クラフト
加工ラミネート
再生材使用率(%)100
再生材使用使用
1巻
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

巻き段ボール
モノタロウ
¥4,598
税込¥5,058
大きな波状の厚紙部分が荷物を衝撃から保護します。73(g/m2)と73(g/m2)の厚手クラフト紙を貼り合わせた片面段ボールです。
自由にカットして使いやすいロールタイプ自在に曲げても割れにくいです
用途段ボールに収まらない製品の梱包養生に
パッケージポリ袋入り
通常のエアー緩衝材と比べ片面ダンボール紙を張り合わせて加工しているため、強度が強い。
用途引越し作業、重梱包作業に適してます。
質量(kg)8.4
加工ラミネート
空気粒径(mm)10
空気粒高(mm)4
1本
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
破れ、引裂きに強くしています。クラフト紙の片面にフルート(凹凸)がある事でショックを吸収します。
用途一般包装用。梱包、緩衝材、養生等。
トラスコ品番367-4070
色クラフト
質量(g)600
RoHS指令(10物質対応)対応
再生材使用使用
1巻
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
通常のエアー緩衝材と比べ片面クラフト紙を張り合わせて加工しているため、強度が強い。
用途重梱包作業に適してます。
加工ラミネート
空気粒径(mm)10
空気粒高(mm)4
1本
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
引越し等で使用される一般的な巻き段ボールです。紙素材のため、ハサミ・カッターなどで加工しやすい商品です。凸凹の向きを変えて包装することにより、クッション性を増すことができます。
用途異形物の梱包に。
厚さ(mm)2.5
長さ(m)50
『緩衝材』には他にこんなカテゴリがあります
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。