発塵・蒸発残留物・残留イオンを抑えています。
ヒートカットにより、裁断面からの発塵・リントを最小限に抑えています。
ポリエステル長繊維を使用することでリントの発生を抑えています。
クリーンルーム内で高純度の純水洗浄を行い、パーティクルと残留イオンの混入を低減している商品です。
混率(%)ポリエステル100
包装形態スタック包装
質量(g/m2)130
蒸発残留物0.02g/m2、IPA:0.10g/m2
切断方法ヒートカット
吸水性(g/m2)330
溶出物質0.20ppm、Ca2+c0.58ppm、K+:0.06ppm、Mg2+:0.11ppm、Cl:0.40ppm
粒子カウント28×10~^6/m2
発塵・蒸発残留物・残留イオンを抑えています。
ヒートカットにより、裁断面からの発塵・リントを最小限に抑えています。
ポリエステル長繊維を使用することでリントの発生を抑えています。
クリーンルーム内で高純度の純水洗浄を行い、パーティクルと
残留イオンの混入を低減している商品です。
材質ポリエステル100%
包装形態バルク包装
質量(g/m2)130
蒸発残留物DI:0.02g/m2、IPA:0.10g/m2
寸法(inch)4×4
アズワン品番1-4766-13
切断方法ヒートカット
吸水性(g/m2)330
溶出物質Na+:0.20ppm、Ca2+c0.58ppm、K+:0.06ppm、Mg2+:0.11ppm、Cl:0.40ppm
粒子カウント液中:28×10~^6/m2
1袋(300枚)
¥5,336
税込¥5,870
当日出荷
高密度で、発塵しにくい不織布ワイパーです。
紙に近いセルロース素材のため、吸水性に優れ、拭き取り等、幅広い用途に使用できます。
寸法(inch)6×6
混率(%)ポリエステル/50、セルロース/50
質量(g/m2)50
吸水量(mL)>280/m2
『クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。