クリーンワイパー :「クリーム」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
種別M-3Ⅱ(25kGy滅菌済)
材質セルロース100%
アズワン品番1-1419-02
クラスなし
1袋(100枚)
¥2,180
税込¥2,398
当日出荷
実験室等、クリーン度を必要とする環境の清掃に適しています。多量な水・油等の汚れを素早く確実に吸収します。
種別γ線滅菌済
アズワン品番1-414-01
クラスなし
1袋(50枚)
¥1,180
税込¥1,298
当日出荷
吸液性・保水性・耐溶剤性に優れています。
リントフリー性に優れています。
静電気の心配もなく焼却も簡単です。
フラットガード機で手触りが柔らか。
材質コットン100%
1ケース(100枚×20袋)
¥20,180
税込¥22,198
当日出荷
吸液性・保水性・耐溶剤性・リントフリー性に優れています。静電気の心配が無く、焼却も容易です。
材質コットン100%
寸法(mm)200×200(4ツ折)
アズワン品番7-653-03
1袋(100枚)
¥1,760
税込¥1,936
翌々日出荷
キムワイプ(62011・6-6689-01)を必要な場所に取り付けて使用可能です。62015ミニ(6-6689-06)にも使えます。
用途キムワイプ62011、62015(S-200mini)用
種別フックタイプ
アズワン品番5-5719-03
1個
¥9,890
税込¥10,879
翌々日出荷
仕様クラス目安:クラス10対応
材質ポリエステル長繊維100%
サイズ(inch)9×9
型番AS-4000D
アズワン品番1-320-01
1個
¥8,019
税込¥8,821
当日出荷
キムタオルなどシートサイズ380×330mm(4つ折タイプ)のワイプなどが収納可能なディスペンスケースです。1枚ずつ容易に取り出しできます。
用途キムタオルを便利に保管!
1個
¥7,762
税込¥8,538
当日出荷
身近な所で必要な時に簡単に取り出せます。
壁に掛けての使用も可能です。
材質本体/PMMA(アクリル)、背面の板/PVC(塩化ビニル樹脂)
ドライでもウェットでも使用できます。
材質PU(ポリウレタン)100%
耐熱温度(℃)130℃
気穴率(%)80
静電気対策を施した9×9インチワイパー用ケースです。2重フタ構造ですので、必要な時だけ内フタ(回転式)を開けて取り出せます。
用途9インチ用
仕様表面抵抗値:≦10^8Ω
材質アクリル
外寸(mm)241×241×100
内寸(mm)235×235×94
穴サイズ(mm)Φ100
アズワン品番3-8998-01
1個
¥27,900
税込¥30,690
翌々日出荷
自重の7倍の吸水性があります。
酸・溶剤・エッチングの汚れに耐えます。
サイズ(inch)9×9
材質外側/PP(ポリプロピレン)、内側/セルロース
アズワン品番7-086-03
1袋(100枚)
¥9,190
税込¥10,109
翌々日出荷
太さ2umの超々極細繊維がミクロの汚れや油膜を確実に落とします。
汚れても洗浄すれば拭浄性能を回復します。
耐薬品性に加え、吸収性・保持力にも優れています。
材質ポリエステル100%平織
片手でらくらくカット!作業時などによく用いられるトイレットペーパー用のホルダーです。片手でスムーズにカットすることができ、作業効率がアップします。
オートクレーブ可能です。
エコノミータイプのクリーンルーム内一般用途向けワイパーです。
サイズ(inch)9×9
材質不織布(セルロース55%・ポリエステル45%)
アズワン品番1-6932-01
1袋(300枚)
¥7,640
税込¥8,404
翌々日出荷
不織布の表面に新規抗ウイルス材のナノ粒子を加工しています。
新規抗ウイルス材の力で、薬剤を使わずにウイルスや細菌を抑制する使い捨てタイプのシートです。
シートは乾いた状態で包装されており、ドライでもウェットでもウイルス・細菌を抑制することができます。
薬剤を使用できないような場所へのウイルス・細菌対策でお困りの方に適した設計です。
吸水性が良く、拭き取り性に優れたコットン素材を使用しています。
用途薬剤を使用できないような場所へのウイルス・細菌対策
ミクロのゴミだけでなく、油性の汚れや指紋跡もきれいに拭き取ります。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
ポリエステル100%の長繊維の2重編みで、パーティクルの発生が少ないワイパーです。アルファワイパーに比べて重量が約2/3で、小規模な拭き掃除に適しています。
材質ポリエステル100%
環境対応クリーンルーム環境(目安):クラス10~100,000(ISO Class 4~8)
目付(g/m2)121
サイズ(mm)150×150
アズワン品番1-6920-12
吸水性(mL/m2)吸水量(吸水速度):350(0.5秒)
1袋(300枚)
¥5,640
税込¥6,204
翌々日出荷
マイクロファイバーワイパー
仕様●サイズ:9×9インチ●材質:ポリエステル/ナイロン●レーザーカット●クラス100●フラットパック
アズワン品番65-3697-02
1袋(100枚)
¥16,900
税込¥18,590
10日以内出荷
水や溶剤を浸透させても強度に優れています。吸収力は布以上で、糸クズやケバも出にくいです。
種別(25kGyγ線滅菌済)
アズワン品番1-1425-02
1袋(50枚)
¥3,150
税込¥3,465
翌々日出荷
1袋(150枚)
¥11,000
税込¥12,100
翌々日出荷
吸液性・保水性・耐溶剤性に優れています。リントフリー性に優れています。静電気の心配もなく焼却も容易です。
材質コットン50%、レーヨン50%
寸法(mm)250×250(4ツ折)
アズワン品番7-653-04
1袋(100枚)
¥1,330
税込¥1,463
翌々日出荷
レギュラーポリエステル長繊維を使用し、作業性に優れ、特殊加工により吸液性を高めています。
レーザーカット処理により、端面からの発塵を軽減しています。
クラス10の環境下で洗浄しており、パーティクル・溶出イオンは極めて微量レベルにコントロールされています
仕様●サイズ:9×9インチ●材質:ポリエステル●吸水力423ml/m2●目付:135g/m2±5%●入数:1500枚(150枚/袋×10)
アズワン品番67-6868-52
1ケース(10袋×150枚)
¥28,800
税込¥31,680
12日以内出荷
TX3215:吸収力に優れ、端のヒートシール加工により低発塵性を実現しました。
TX3212:アルファ10(TX1010)の滅菌タイプです。ワイパーの端は特許取得の特殊加工が施され発塵性を最小限に抑えています。
TX3211:吸収力・発塵性ともに優れたエコノミータイプのワイパーです。
材質ポリエステル長繊維100%
滅菌γ線滅菌済
包装クリーンパック(二重包装)済
無菌室等、クリーン度の高い環境の清掃に適しています。
吸収力に優れ、水分の除去に効果を発揮します。
表面はソフトで、傷のつきやすい面にもご使用いただけます。
寸法(inch)12×12
材質セルロース55%・ポリエステル45%混合不織布
滅菌γ線滅菌済
包装クリーンパック(二重包装)済
アズワン品番1-7694-01
1袋(20枚×5包)
¥19,400
税込¥21,340
翌々日出荷
均一・微細な連続気孔により、多量の水や汚れを吸い取ります。
緻密な柔軟性で、拭き取り対象物を傷つけず、自己発塵性もありません。
洗浄により再利用が可能です。
S-101ESD・S-101Cはクリーンパックされています。
材質PU(ポリウレタン)製微細連続気孔スポンジ
『クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。