クリーンワイパー :「エタノール」の検索結果
クリーンワイパーとは、クリーンルーム内の拭き掃除時に使用する道具のことを言います。クリーンルーム内で使用するので、毛羽立ちや繊維脱落が少ない自己発塵を抑えた作りになっているのが特徴です。材質は、ポリエステル、セルロース、リヨセル、レーヨンなど。超極細繊維で乾いたままでも汚れをしっかり拭き取れるタイプのもの、スポンジと一体になった吸水性の高いもの、表面が柔らかくデリケートな部分の拭き取りに適したものなどがあります。
商品豆知識
変性エタノールを含浸したプリウェットタイプです。製薬ラインやクリーンルーム内のクリーニングに適しています。完全に自動化されたISOクラス3のクリーンルームで製造しています。
用途ISO Class3~7γ線滅菌済3重包装
仕様液体物:変性エタノール70%、USP精製水30%、対応クリーンルーム環境(目安):クラス1~10,000(ISO Class 3~7)
材質ポリエステル
寸法(mm)310×310
アズワン品番3-9022-01
1袋(25枚)
¥7,898
税込¥8,688
翌々日出荷
変性エタノールを含浸したプリウェットタイプです。製薬ラインやクリーンルーム内のクリーニングに適しています。完全に自動化されたISOクラス3のクリーンルームで製造しています。
寸法(mm)310×310
材質ポリエステル
仕様【液体物】変性エタノール70%、USP精製水30%
アズワン品番3-9022-51
1箱(5袋×25枚)
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
ミクロン単位の細い辺とシャープエッジを持った超極細繊維を使用し、さらに特殊高密度加工により、理想的な微細構造を持ったクロスに仕上げられています。
そのため、どんな細かい塵や埃も確実に捕らえ、拭き取ります。ケバ立ちのない超極細繊維を使用し、生産工程で付着した塵埃を超純粋で洗浄し、さらにクリーンパックしていますので、最高級のクリーン度を誇っています。微細構造による柔らかさに加え、超微細の繊維特性から塵や埃を繊維に包み込むため、キズが入りにくいワイピングクロスです。超極細、高密度微細という繊維特性、構造から、毛細管現象による抜群の吸水性、吸油性を発揮。さらに溶剤使用時でも金属イオンなどの溶出がきわめて少ないなど、安定した耐薬品性があります。
用途有機化合物
メタノール、アセトン、エタノール、パークレン、イソプロピルアルコール、トリクレン、ベンゼン、トルエン、キシレン、1%酢酸
無機化合物
1N塩酸、0.1N水酸化ナトリウム、1N硫酸、20%アンモニア、1N硝酸
クラス1000~10000
仕様未洗浄品です。
材質ナイロン50% ポリエステル50%
粒子発生数(個/CF/枚)粒子の大きさ0.3μm:25粒子の大きさ0.5μm:20粒子の大きさ1.0μm:14粒子の大きさ2.0μm:6粒子の大きさ:5.0μm:1
ミクロン単位の細い辺とシャープエッジを持った超極細繊維を使用し、さらに特殊高密度加工により、理想的な微細構造を持ったクロスに仕上げられています。
そのため、どんな細かい塵や埃も確実に捕らえ、拭き取ります。ケバ立ちのない超極細繊維を使用し、生産工程で付着した塵埃を超純粋で洗浄し、さらにクリーンパックしていますので、最高級のクリーン度を誇っています。微細構造による柔らかさに加え、超微細の繊維特性から塵や埃を繊維に包み込むため、キズが入りにくいワイピングクロスです。超極細、高密度微細という繊維特性、構造から、毛細管現象による抜群の吸水性、吸油性を発揮。さらに溶剤使用時でも金属イオンなどの溶出がきわめて少ないなど、安定した耐薬品性があります。洗浄後クリーンパックした商品です。
用途有機化合物
メタノール、アセトン、エタノール、パークレン、イソプロピルアルコール、トリクレン、ベンゼン、トルエン、キシレン、1%酢酸
無機化合物
1N塩酸、0.1N水酸化ナトリウム、1N硫酸、20%アンモニア、1N硝酸
クラス100
仕様洗浄後クリーンパックした商品です。
粒子発生数(個/CF/枚)粒子の大きさ0.3μm:25粒子の大きさ0.5μm:20粒子の大きさ1.0μm:14粒子の大きさ2.0μm:6粒子の大きさ:5.0μm:1
天然の抗菌成分ナノ銀コロイドを4ナノレベルで超極細繊維に加工しており、殺菌・防菌防臭・防カビに効果があります。シートは乾いてもマイクロファイバークロスとし2~3回を目安に使用できます。
寸法(mm)100×150
主成分シルバリア、エタノール
アズワン品番3-5163-01
1箱(12枚)
¥499
税込¥549
翌々日出荷
滅菌済みのウェットタイプワイパーです。トレーサビリティのために、パックと外箱にはそれぞれロット番号を印字しています。滅菌バリデーションに対応しています。※1。クリーン環境に求められる優れた清浄性、耐摩擦性、化学的適合性を実現しています。プレウェットという形態により、従来のような大量の溶剤の取扱いや容器の管理が必要なく、コスト効率と使いやすさが向上します。滅菌済みの層流フード、バリア・アイソレーター、生物学的封じ込め装置の清掃に適しています。※1 無菌性保証水準(SAL)10^-6を達成しており、全ての滅菌工程が基準に達していることを証明する無菌証明書を提供可能です。
材質ポリエステル
寸法(mm)230×230
グレードクラス1~(ISOクラス3~)
裁断形状超音波端面溶着
クリーン環境に求められる優れた清浄性、耐摩擦性、化学的適合性を実現しています。
プレウェットという形態により、従来のような大量の溶剤の取扱いや容器の管理が必要なく、コスト効率と使いやすさが向上します。
滅菌済みの層流フード、バリア・アイソレーター、生物学的封じ込め装置の清掃に適しています。
材質ポリエステル長繊維100%
寸法(mm)230×230
含有量(%)エタノール:70、脱イオン水:30
仕上処理端面:超音波端面溶着
アズワン品番4-5455-01
1ケース(12パック×30シート)
¥129,800
税込¥142,780
10日以内出荷
『クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。