- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 手袋
- クリーンルーム用手袋
- 2ページ目
2ページ目: クリーンルーム用手袋
商品豆知識
鋭利な物体や清掃器具を扱う際に適しています。ダイヤモンド糸を使用しており、耐切創性と保護性に優れています。フィット感があり、作業性が高いです。25kGyのγ線照射により滅菌しています。
仕様無菌性保証水準:10^-6
材質UHMWPE(超高分子量ポリエチレン)
入数(双)1
グレードクラス10(ISOクラス4)
機能耐切創性、保護性
耐切創性EN388 3×4XB、ANSI A2 CUT
紙粉を出さない袋入りタイプ。素肌の露出防止のロングタイプ。従来より伸縮性・柔らかさがあるため長時間作業にも最適。粉なしタイプで全面エンボス加工入り。便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。
用途異物落下防止、クリーン環境での作業。
材質ニトリル
厚さ(mm)0.1
色ブルー
タイプ左右兼用
種類クリーンパック無し、パウダー無し
規格食品衛生法適合
全長(cm)30
清浄度未洗浄
入数100枚×10袋
エンボス加工全面エンボス
導電繊維を使用し、摩擦帯電、接触帯電を防止します。
指先にポリウレタンをコーティングし、グリップ性を向上しています。
用途電子部品の組み立てに。
トラスコ品番572-2788
材質/仕上ナイロン75%、カーボン25%
色グレー
サイズSS
質量(g)160
入数(双)10
機能摩擦帯電、接触帯電防止
全長(cm)16
中指長(cm)5.5
手のひらまわり(cm)12
手の平幅(cm)8
表面抵抗値(Ω)10[[の7乗]]
色(手首部)ブルー
ゲージ数13
ゲージ13ゲージ編
1袋(10双)
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
手のひらにポリウレタンをコーティングしています。
手のひらコーティングでグリップ性を向上しています。
用途クリーンルーム、ちり・ホコリ対策の必要な作業に。
トラスコ品番572-2791
厚さ(mm)0.9
材質/仕上繊維部:ポリエステル100%、すべり止め部:ポリウレタン(PUR)
色ホワイト
サイズSS
質量(g)200
入数(双)10
全長(cm)21
中指長(cm)6.5
手のひらまわり(cm)14
色(手首部)イエロー
ゲージ数13
ISO規格7(Fed/STDクラス10000)相当
ゲージ13ゲージ編
1袋(10双)
¥2,398
税込¥2,638
9日以内出荷
アクセラレーターフリー:アレルギーや皮膚炎のリスクを軽減します。ISOクラス3(クラス1。1)。表面スムース加工
仕様【水密性(ピンホール)試験】1.5AQL、【微粒子レベル】最大950>0.5μm/cm2
材質ニトリルゴム(ラテックスフリー/パウダーフリー/シリコンフリー)
色白
入数(枚)2000
引張強度(MPa)20(ターゲット/老化後)
引張伸度(%)600(老化後)
耐久性に優れ、静電気拡散性を有するニトリル製ゴム手袋です。合成ゴムを使用しておりコンタミネーションが少ない手袋です。
仕様【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.002、Cl-:<0.2、Br-:<0.005、NO3-:<0.25、PO43-(リン酸イオン):<0.01、SO42-(硫酸イオン):<0.05、Li+:<0.002、Na+:<0.03、NH4+:<0.01、K+:<0.01、Mg2+:<0.01、Ca2+:<0.15、【検査場所】和歌山CIC、【測定方法】JIS B9923タンブリング法、【サンプル】1-4773-53、【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均)
厚さ(mm)約0.14(手の平)
機能耐久性
表面抵抗率(Ω)10^11/□≦
溶出を大幅に軽減しました。
サイズSS
材質ニトリル合成ゴム
質量(kg)10
入数(枚)1000
粉有無なし
1箱(1000枚)
¥57,980
税込¥63,778
10日以内出荷
前へ
1
2
『手袋』には他にこんなカテゴリがあります
手袋 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。