クリーンルーム用手袋とは、無塵加工や無縫製加工されているものを示し、精密関連作業を行う工場などで主に使用されています。クリーンルーム用手袋の種類は大きく分けると使い捨てタイプと、洗濯をすれば何度でも使用できるタイプの2種類です。一般的な手袋の長さは24cmのものですがロングタイプもあり、作業によって使い分けられています。ポリエステルやニトリルゴム製のものが多いですが、ナイロン製のものなどもあり作業により適合性のある・なしが分かれてきますので条件に合った商品を選ぶ必要があります。
商品豆知識
手首裾部にほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。フィット感、通気性に優れているため、快適に作業できます。
材質ポリエステル100%
入数(双)10
機能通気性
天然ゴム以上に伸縮し、ニトリルゴム以上に引裂・突刺強度に優れています。ラテックスプロテインおよび加硫促進剤を含みません。タイプ1型、4型アレルギーを予防できます。ポリマー加工により2重装着が容易です。
用途製薬・製剤の製造プロセス。メディカルデバイスの製造プロセス。
仕様滅菌済
適合EN ISO 374-5 VIRUS(抗ウイルス性能):規格品、ISO Class:5、ISO Class 5(Fed/STDクラス100):相当
材質ネオプレンゴム
厚さ(mm)0.18
色グリーン
タイプすべり止め:付、クリーンパック有無:あり
規格EN374規格:KLMNPT
対応ASTM F 739(JIS T 8116):試験データあり
全長(cm)29.5
形態梱包:スマートパック仕様
粉有無なし
天然ゴム以上に伸縮し、ニトリルゴム以上に引裂・突刺強度に優れています。
規格ASTM F 739(JIS T 8116)試験データあり
粉有無なし
『手袋』には他にこんなカテゴリがあります
手袋 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。