ニトリルとネオプレンゴムの3層構造で酸や溶剤などから手を守ります。耐薬品規格EN ISO 374-1:2016 Type Aで様々な化学薬品に対して、優れた破過時間を提供します。有害物質への優れた保護により、許容されるピンホール発生率(合格品質基準(AQL)0.65)を低下させます。柔らかな素材を使用しており、抜群のフィット感、装着感、柔軟性を実現することで使い心地も快適です。化学薬品業界でのメンテナンス、研究施設での検査など様々な場面で使える多目的使い捨て手袋です。ASTM F 739(JIS T 8116)試験データを提供できます。
用途一般的な目的での自動車のアフターサービス。工場の消毒および衛生管理。部品の組み立て。医療従事者や患者を I 型アレルギー(ラテックス)から保護
材質ニトリルゴム、ネオプレン
厚さ(mm)0.2
色ティールブルー
タイプクリーンパックあり
全長(cm)28.5
ISO規格ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
滑り止め効果あり
粉有無なし
電気特性にも優れ、イオン抽出量も低いです。
清浄度の高いニトリル製手袋です。
用途クリーンルーム用
仕様パーティクル量0.5~2.0μm合計(400pcs/cm2)ISO Class4(Fed/STDクラス10)相当
厚さ(mm)0.1
左右区別左右兼用
クラスISO Class4(Fed/STDクラス10)相当
質量(g/袋)1000
電気特性にも優れ、イオン抽出量も低いです。
用途クリーンルーム用
全長(cm)30.0
材質ニトリルゴム100%
色ホワイト
厚さ(mm)0.1
粉有無粉無
入数(枚)100
左右区別左右兼用
クラスISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
『手袋』には他にこんなカテゴリがあります
手袋 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。