クリーンルーム用手袋 :「作業用手袋」の検索結果

クリーンルーム用手袋とは、無塵加工や無縫製加工されているものを示し、精密関連作業を行う工場などで主に使用されています。クリーンルーム用手袋の種類は大きく分けると使い捨てタイプと、洗濯をすれば何度でも使用できるタイプの2種類です。一般的な手袋の長さは24cmのものですがロングタイプもあり、作業によって使い分けられています。ポリエステルやニトリルゴム製のものが多いですが、ナイロン製のものなどもあり作業により適合性のある・なしが分かれてきますので条件に合った商品を選ぶ必要があります。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ムレやベタ付きを抑え、上ばきグローブからの着脱もスムーズです。フィット感と伸縮性を追求するため、ハイゲージを使用しました。(15ゲージ)。洗濯して繰り返し使用が可能です。ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当。
用途クリーンルーム内での作業時のインナー用手袋 仕様クリーンパック仕様 厚さ(mm)0.6 材質/仕上ナイロン100% ホワイト 入数(双)10 機能伸縮性 クラスJIS(Fed/STDクラス100)対応
1袋(10双)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ムレやベタ付きを抑え、上ばきグローブからの着脱もスムーズです。フィット感と伸縮性を追求するため、ハイゲージを使用しました。(15ゲージ)。洗濯して繰り返し使用が可能です。ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当。
用途クリーンルーム内での作業時のインナー用手袋 機能伸縮性 全長(cm)13 材質/仕上ナイロン100% トラスコ品番286-8938 質量(g)80 入数(双)10 手のひらまわり(cm)17 クラスJIS(Fed/STDクラス100)対応 指タイプ半指タイプ
1袋(10双)
2,698 税込2,968
当日出荷