商品豆知識
手のひら部分にポリウレタンラミネートコーティングを施している為、滑りにくく、作業性に優れているグローブです。
用途クリーンルームでの着用
色ホワイト
素材ポリウレタン/ポリエステル
。強度、耐油性に優れた白色ニトリル製で耐静電性にも優れています。ロングタイプで袖口までしっかりカバーすることが可能です。18メガオームの超純水で4回洗浄しているため、溶出物質や発塵が限りなく少なくなっております。クラス100クリーンルームでポリパック包装しており、紙片混入を防止しています。
仕様●サイズ:S●全長:305mm●厚み:中指先0.16mm/手のひら0.13mm/袖0.10mm●材質:ニトリルゴム●パウダーフリー●左右兼用●滑り止めのエンボス加工●クラス10クリーンルーム対応●ロット毎に分析表(溶出物質や発塵などのデータ)発行●材料、包装に環境負荷物質を含みません。●ピンホール試験最高レベル(AQL1.5)をクリア●化学防護手袋の安全性基準「T8116(JIS規格)/ASTM F739(国際規格)/ASTM D6978(抗がん剤耐性試験規格)」準拠・適合●天然ゴム ラテックスフリー/パウダーフリー※アレルギー体質の方で、万一アレルギー症状が現れるときは使用を中止してください。●旧型番:HC61011
アズワン品番65-9619-22
指先にポリウレタンをコーティングし、グリップ性を向上しています。
手首の裾部はほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
用途精密機械工業。
梱包作業。
材質/仕上繊維部:ポリエステル100%、すべり止め部:ポリウレタン(PUR)
入数(双)10
クラスISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当
ポリエステル素材のフィット手袋。左右兼用、手首長がセミロング「11cm」防塵性に優れる
用途電子機器、精密機器、半導体、医薬、化粧、研究所などクリーンルーム内作業に。
材質ポリエステル
入数(双)10
長さ(cm)手首:約11
機能防塵性
コーティングなし
吸汗、速乾のインナー手袋ロング。ゴム手袋の手荒れ対策にも効果あり。
用途電子機器、精密機器、半導体、医薬、化粧、研究所などクリーンルーム内作業に。
サイズフリー
入数(枚)100
機能吸汗、速乾
1袋(100枚)
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
透湿性、グリップ性に優れた洗濯可能なシームレス手袋。クリーンパック品
用途電子機器、精密機器、半導体、医薬、化粧、研究所などクリーンルーム内作業に。
入数(双)10
機能透湿性、グリップ性、洗濯可能
薄くて丈夫な手袋です。指先の感覚がそのまま生かせるため、細かい仕事に最適です。外側エンボス加工によりすべりを防ぎます。
材質PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)0.025
入数(枚)100
関連資料(0.35MB)
アクセラレーターフリー:アレルギーや皮膚炎のリスクを軽減します。ISOクラス3(クラス1。1)。表面すべり止め加工
仕様【水密性(ピンホール)試験】1.5AQL、【微粒子レベル】最大950>0.5μm/cm2
材質ニトリルゴム(ラテックスフリー/パウダーフリー/シリコンフリー)
色白
入数(枚)2000
引張強度(MPa)20(ターゲット/老化後)
引張伸度(%)600(老化後)
手首裾部にほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
フィット感、通気性に優れているため、快適に作業できます。
材質ポリエステル100%
色黄
サイズLL
入数(双)10
機能通気性
アズワン品番4-3180-01
1袋(10双)
¥1,070
税込¥1,177
当日出荷
耐久性に優れ、静電気拡散性を有するニトリル製ゴム手袋です。合成ゴムを使用しておりコンタミネーションが少ない手袋です。
機能耐久性
入数(枚)1000
材質NBR(ニトリルゴム)
全長(mm)約300(12インチ)
表面抵抗率(Ω)10^11/□≦
厚さ(mm)約0.14(手の平)
色ホワイト
仕様【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.002、Cl-:<0.2、Br-:<0.005、NO3-:<0.25、PO43-(リン酸イオン):<0.01、SO42-(硫酸イオン):<0.05、Li+:<0.002、Na+:<0.03、NH4+:<0.01、K+:<0.01、Mg2+:<0.01、Ca2+:<0.15、【検査場所】和歌山CIC、【測定方法】JIS B9923タンブリング法、【サンプル】1-4773-53、【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均)
耐久性に優れ、静電気拡散性を有するニトリル製ゴム手袋です。合成ゴムを使用しておりコンタミネーションが少ない手袋です。
仕様【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.002、Cl-:<0.2、Br-:<0.005、NO3-:<0.25、PO43-(リン酸イオン):<0.01、SO42-(硫酸イオン):<0.05、Li+:<0.002、Na+:<0.03、NH4+:<0.01、K+:<0.01、Mg2+:<0.01、Ca2+:<0.15、【検査場所】和歌山CIC、【測定方法】JIS B9923タンブリング法、【サンプル】1-4773-53、【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均)
厚さ(mm)約0.14(手の平)
機能耐久性
表面抵抗率(Ω)10^11/□≦
柔らかくフィット感のあるウーリーナイロンを使用したグローブ。長時間の使用も疲れにくい手袋です。
用途半導体・精密機器・製薬等
材質ナイロン
色白
入数(双)10
機能柔軟性
ポリエステル製の帯電防止グローブです。
用途半導体・精密機器・製薬等
機能帯電防止
入数(双)10
材質ポリエステル
左右50枚ごとに無塵パックし、二重包装しています。
フィット性に優れ、パウダーレス加工によりクリーンルーム内での作業に適しています。
超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス100の高清浄度下で無塵パックしています。
左右それぞれの立体構造で長時間の作業も疲れにくいです。
材質ラテックス(パウダーフリー)
入数(双)500
機能二重包装、フィット性
全長(cm)約30.5
粉有無粉なし
フィット性・抗静電性に優れ、パウダーレス加工によりクリーンルーム内での作業に適しています。
左右それぞれの立体構造でフィット感に優れ長時間の作業も疲れにくいです。
用途磁気ディスク、磁気テープの作業に
材質ラテックス(パウダーフリー)
入数(双)50
機能フィット性・抗静電性
全長(cm)約30.5
粉有無粉なし
磁気ディスク、磁気テープの作業に。フィット性・抗静電性に優れ、パウダーレス加工によりクリーンルーム内での作業に適しています。
左右それぞれの立体構造でフィット感に優れ長時間の作業も疲れにくいです。
入数(双)500
材質ラテックス(パウダーフリー)
全長(cm)約30.5
左右別の高品質な手袋です。(シリコンフリー)
用途製薬工場・半導体デバイス前処理工程に
仕様γ線滅菌処理済み・左右別
厚さ(mm)0.2
タイプスムース
ISOグレード5(Fed/STDクラス100)相当
粉有無なし
エンボス加工あり
水分を素早く吸い取り、速やかに吐き出す、呼吸する繊維を使用しています。
用途ニトリルゴム手袋等着用時のムレ防止用インナー手袋として。
入数(双)10
左右別成型(曲指)により長時間の着用でも疲れにくく、細かい作業にも適しています重量物や濡れた物を扱う現場でも協力にサポートする高い作業性ガンマ線滅菌を施した無菌室用スムースタイプ
材質天然ラテックス
仕様クリーンパック、ガンマ線滅菌
適合(目安)クラス100
タイプスムースタイプ
入数(双)400
優れた耐熱性、耐薬品性を誇るクリーン用耐熱手袋。
立体縫製で自然な指の曲りを実現。
クリーンルームクラス100対応品。
サイズフリー
全長(cm)28
材質甲:合成皮革(耐熱ポリウレタン加工)、平:指定外繊維(PPS繊維)、平の中:ウールフェルト、裏:ポリエステル
エスコ品番EA354AF-21A
幅(mm)12
質量(g)139
耐熱温度(℃)200
1個
¥10,000
税込¥11,000
翌日出荷
超極細繊維の静電防止手袋です。
サイズL
材質樹脂部(指先):ポリウレタン、繊維部:ナイロン・ポリエステル・その他
色白
質量(g)285
入数(双)10
色(手首部)灰
1袋(10双)
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
通気性が良く、ムレ難いです。
サイズS
材質ポリウレタン不織布
質量(kg)1.5
色白
入数(双)100
全長(cm)24
1箱(100双)
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
通気性が良く、ムレ難いです。
サイズM
材質ポリウレタン不織布
質量(kg)1.5
色白
入数(双)100
全長(cm)24
1箱(100双)
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
通気性が良く、ムレ難いです。
サイズLL
材質ポリウレタン不織布
質量(kg)1.5
色白
入数(双)100
全長(cm)24
1箱(100双)
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
内装は、非帯電性清浄材を使用した二重包装です。
フィット性・抗静電性に優れ、パウダーレス加工によりクリーンルーム内での作業に適しています。
超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス100の高洗浄度下で無塵パックしています。
仕様γ線滅菌済
材質ニトリルゴム
入数(枚)100
左右区別左右兼用
関連資料(0.53MB)
左右50枚ごとに無塵パックし、内装には非帯電性清浄材を使用した二重包装です。
フィット性に優れ、パウダーレス加工によりクリーンルーム内での作業に適しています。
超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス100の高洗浄度下で無塵パックしています。
仕様γ線滅菌済
材質ラテックス(パウダーフリー)
入数(双)50
機能非帯電性
全長(cm)30
追い求めていた使いやすくて安全なラテックス手袋がついに完成しました。
TGKが自信を持ってお勧めします。
全長約29センチは一般的なラテックス手袋より少し長いため、使い勝手の良い仕様にしています。
フィット性に優れ指先がエンボス形状になっているため、
モノがつかみやすく滑り落ちづらいラテックス手袋です。
パウダーは無くても滑らかな装着を実現するダブルクロリネーション加工です。
タイプパウダーフリー、左右兼用
材質ラテックス
厚さ(mm)0.16(掌部)
エンボス加工指先エンボス加工
入数(枚)100
全長(cm)約29
良質の天然ゴム使用で傷や引裂きに強く、半導体に悪影響のシリコンがまったく検出されないシリコンレス・パウダーフリー手袋です。
用途半導体・医療関連
材質天然ゴムラテックス
適合パウダーフリー/左右兼用
厚さ(mm)0.19±0.04(指先)、0.17±0.04(掌部)
入数(枚)100
全長(cm)24
軽くて指先までよくフィットし、しなやかで伸縮性もあり動きが軽快です。
傷や熱に強く柔らかな使い心地が好評です。
着脱がスムーズになるよう、クロリネーション加工をしています。
指先にエンボス加工を施しています。
裾に巻き加工を施して裾部を強化しています。
クリーン作業にぴったりの清潔感ただようホワイト手袋で、衛生的なノンパウダータイプです。
適合食品衛生法
厚さ(mm)0.11±0.02(指先)、0.08±0.02(掌部)
寸法(mm)0.06±0.02(裾部)
タイプ左右兼用
粉有無パウダーフリー
クラス100のクリーンルームで作業可能なラテックス手袋です。濡れたものでも滑らない強力グリップで、グリップ力を必要とする作業に最適です。
用途工場内クリーンルームでの作業に。
その他【クリーンパック】ダブルパック
材質ラテックスゴム
厚さ(mm)0.23(指先)
色ナチュラル
全長(cm)29
ISOグレード5
滑り止め効果手の平強力グリップ
粉有無粉なし
エンボス加工手の平エンボス
低タンパク仕様により、タンパク由来のアレルギー発症リスクを軽減しています。
用途半導体・エレクトロニクス・医薬・化粧品のクリーンな環境に。
その他【クリーンパック】有
トラスコ品番622-5724
材質ラテックス(天然ゴム)
厚さ(mm)0.08(手のひら部)
色ゴム色
サイズS
全長(cm)30
手のひらまわり(cm)8.5
ISOグレード100(超純水洗浄)
滑り止め効果有
粉有無なし
エンボス加工指先
1ケース(1000枚)
¥49,980
税込¥54,978
翌日出荷
天然ゴム以上に伸縮し、ニトリルゴム以上に引裂・突刺強度に優れています。ラテックスプロテインおよび加硫促進剤を含みません。タイプ1型、4型アレルギーを予防できます。ポリマー加工により2重装着が容易です。
用途製薬・製剤の製造プロセス。メディカルデバイスの製造プロセス。
仕様滅菌済
適合EN ISO 374-5 VIRUS(抗ウイルス性能):規格品、ISO Class:5、ISO Class 5(Fed/STDクラス100):相当
材質ネオプレンゴム
厚さ(mm)0.18
色グリーン
タイプすべり止め:付、クリーンパック有無:あり
規格EN374規格:KLMNPT
対応ASTM F 739(JIS T 8116):試験データあり
全長(cm)29.5
形態梱包:スマートパック仕様
粉有無なし
快適さと器用さに優れた滅菌手袋です。Class100(ISO5)/GradeAのクリーンルーム環境に対応します。タンパク質含有量が少ないため、アレルギーのリスクが低い手袋です。手の器用さと快適さを考慮して特別に設計された、厚く清潔な滅菌天然ラテックスゴム手袋です。
用途手袋の二重装着の推奨外手袋またはアンダーグローブとして。無菌充填およびラベル貼付。固体および液体の調合、配合。サンプルの追跡および処理。
仕様滅菌済
適合AQL(合格品質水準):0.65、ISO Class:5
材質天然ゴム
厚さ(mm)0.23
色天然
タイプすべり止め:付、クリーンパック有無:あり
規格EN ISO 374-5 VIRUS規格(抗ウイルス性能):規格品、クリーンルームクラスクラス100/ISO5/グレードA
加工手袋外面:指部粗面加工
対応ASTM F 739(JIS T 8116):試験データあり
全長(cm)30
形態梱包:スマートパック仕様
粉有無なし
電気特性にも優れ、イオン抽出量も低いです。パーティクル量0.5~2.0μm合計〈2400pcs/[[CM2]]〉です。
用途クリーンルーム用。
トラスコ品番303-4259
材質ニトリルゴム100%
厚さ(mm)0.1
色ホワイト
サイズXS
全長(cm)30
中指長(cm)7.5
手のひらまわり(cm)16.5
粉有無なし
1袋(100枚)
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
特殊加工によるグリップ加工を施しています。ムダなく使える左右兼用タイプです。超純水洗浄のクリーンパック包装です。
用途製薬工場・半導体デバイス前処理工程。
材質ニトリルブタジエンラバー(NBR)
厚さ(mm)0.17(指先)、0.15(手のひら)
色ホワイト
全長(cm)29
RoHS指令(10物質対応)対応
『手袋』には他にこんなカテゴリがあります
手袋 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。