クリーンルーム用手袋とは、無塵加工や無縫製加工されているものを示し、精密関連作業を行う工場などで主に使用されています。クリーンルーム用手袋の種類は大きく分けると使い捨てタイプと、洗濯をすれば何度でも使用できるタイプの2種類です。一般的な手袋の長さは24cmのものですがロングタイプもあり、作業によって使い分けられています。ポリエステルやニトリルゴム製のものが多いですが、ナイロン製のものなどもあり作業により適合性のある・なしが分かれてきますので条件に合った商品を選ぶ必要があります。
PU指先コート編手袋 (10双入)ブラストン翌日出荷から13日以内出荷
指先にポリウレタンをコーティングし、グリップ性を向上しています。
手首の裾部はほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
用途精密機械工業。
梱包作業。材質/仕上繊維部:ポリエステル100%、すべり止め部:ポリウレタン(PUR)入数(双)10クラスISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当
PU手のひらコート編手袋 (スーパーエコノミータイプ)ブラストン当日出荷
手のひらにポリウレタンをコーティングしています。
手のひらコーティングでグリップ性を向上しています。
用途クリーンルーム、ちり・ホコリ対策の必要な作業に。色ホワイト材質繊維部:ポリエステル100%、すべり止め部:ポリウレタン(PUR)厚さ(mm)0.9規格ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当タイプ13ゲージ編