7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質コットン 全長(mm)77.5 タイプ両面 ヘッド径(Φmm)4.4 アズワン品番64-7816-14 入数250本(25本×10袋)
1袋(250袋)
1,030 税込1,133
当日出荷

材質コットン 全長(mm)75.5 タイプ両面 ヘッド径(Φmm)2.6 アズワン品番64-7816-10 入数250本(25本×10袋)
1袋(250本)
1,380 税込1,518
当日出荷

材質コットン 全長(mm)79.0 タイプ両面 ヘッド径(Φmm)3.0 アズワン品番64-7816-11 入数250本(25本×10袋)
1袋(250本)
1,700 税込1,870
翌日出荷

材質コットン 全長(mm)81.0 タイプ両面 ヘッド径(Φmm)4.7 アズワン品番64-7816-15 入数250本(25本×10袋)
1袋(250本)
1,560 税込1,716
当日出荷

材質コットン 全長(mm)76.0 タイプ両面 ヘッド径(Φmm)2.2 アズワン品番64-7816-13 入数250本(25本×10袋)
1袋(250本)
2,180 税込2,398
当日出荷

材質コットン 全長(mm)75.5 タイプ両面 ヘッド径(Φmm)2.0 アズワン品番64-7816-12 入数250本(25本×10袋)
1袋(250本)
1,870 税込2,057
欠品中

<本体仕様> <静止表面センサー仕様> <液体・半固体センサー仕様> <ケース仕様> ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●メーカー:佐藤計量器製作所●型番:SK-1120※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:2点式デジタル温度計(EA701SG-2)×1台、静止表面センサー(EA701BA-11B)×1本、液体・半固体センサー(EA701SF-4)×1本、樹脂ケース(鍵付)×1個●仕様:静止表面・液体・半固体センサー+アルミケース●センサー:Kタイプ熱電対(2ch)●測定範囲:-203.3~1368℃●分解能:0.1/1℃自動切替(上昇時199.9℃/下降時190℃)●精度:±(0.3%rdg+1)℃/0.1~1000.0℃、±(0.5%rdg+1)℃/-50.0~0.0℃/1001~1300℃(表示分解能1℃時は+1dgt)●機能:最高・最低温度表示、ホールド、平均値、オートパワーオフ、温度差表示(CH1-CH2)、バックライト●電源:単4電池×6本(付属)●サイズ:72(W)×35(D)×151(H)mm●重量:255g●付属品:本体ビニールカバー●適合センサー:EA701BA-11A~-17、EA701SF-1~-4(EA701SG-22BにはEA701BA-11B、EA701SF-4が付属)●測定範囲:-30~400℃●先端サイズ:Φ17×25mm●コード長:1.5m●測定範囲:-50~300℃●先端サイズ:Φ2.3×150(L)mm●コード長:0.75m●サイズ:400(W)×100(D)×250(H)mm●重量:1.7kg アズワン品番68-1836-95
1セット
56,700 税込62,370
翌日出荷