クリーンルーム用清掃用品 :「クリーム」の検索結果

クリーンルーム用清掃用品とは、クリーンルーム内で使用する清掃用具のことをいいます。精密機器などを扱うクリーンルームでは、埃や静電気を発生しないように注意が必要です。静電機能のあるブラシやクリーナーなら、こうした心配がありません。また、細かな場所を掃除する場合には、特殊コーティングを施し毛羽立ち、発塵を抑えた工業用綿棒などが便利です。綿棒にはクリーニング溶液を浸すことで、顕微鏡や光学器の清掃にも使用できます。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
148件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質コットン 全長(mm)75.5 タイプ両面 ヘッド径(Φmm)2.0 アズワン品番64-7816-12 入数250本(25本×10袋)
1袋(250本)
1,870 税込2,057
当日出荷

材質コットン 全長(mm)77.5 タイプ両面 ヘッド径(Φmm)4.4 アズワン品番64-7816-14 入数250本(25本×10袋)
1袋(250袋)
1,030 税込1,133
当日出荷

ほつれがほとんど出ず膨張しない、工業用綿棒です。 吸水性に優れています。入数は10袋入りです。
用途機械のメンテナンスや、精密部品のクリーニングに 長さ(mm)75.5 エスコ品番EA109DY-10 材質コットン ヘッド径(Φmm)3.2
1箱
925 税込1,018
当日出荷

材質コットン 全長(mm)75.5 タイプ両面 ヘッド径(Φmm)2.6 アズワン品番64-7816-10 入数250本(25本×10袋)
1袋(250本)
1,380 税込1,518
当日出荷

材質コットン 全長(mm)76.0 タイプ両面 ヘッド径(Φmm)2.2 アズワン品番64-7816-13 入数250本(25本×10袋)
1袋(250本)
2,180 税込2,398
当日出荷

アーム部分の強度が増したことにより、A3コピー用紙なら約100枚まで挟むことができます。 メモホルダー、作業の補助、ライトホルダーなどとして使用可能です。 いろんな場所に挟んで使用できます。 片方のクリップ部をお好みの箇所に設置していただき、反対側のクリップタイプでお好きなものをはさんで固定できます。 店舗のPOPをはさんだり、作業用時の書類を挟んでおいたりと様々な使い方ができます。 デスクワーク時の事務用品としてもご利用可能です。 確認用の書類をはさんだりすることで両手が自由に使えますので、作業場でもご使用することができます。
仕様●型番:CLW3●アーム部耐久重量:930g●クリップ引っ張り強度:3kg●クリップくわえ幅:15~25mm●アーム長:450mm●本体サイズ:65(W)×110(D)×590(H)mm●本体重量:500g アズワン品番68-1820-49
1個
1,910 税込2,101
当日出荷

手の届きにくい場所や狭い隙間のお掃除に。芯は自由に曲がって、すみずみに入りめます。お掃除カバーは繰り返し洗って使えます。
用途サッシの溝や家具等の隙間掃除に 材質持ち手、コーティング、先端:ポリプロピレン 芯:スチール 生地:ポリエステル85%、ナイロン15% 寸法(mm)お掃除カバー:200 全長(mm)スティック:約360、お掃除カバー:約17
1袋(2セット)
520 税込572
翌日出荷

アクセサリーソケットに差し込むだけ! 強力涼風で車内を快適に 空気循環してエアコン効率アップ 左右首振約60度、前後左右の角度調整可能
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:CF-106●羽根径:約150mm●ガード径:約175mm●電源:DC12V(シガーソケット)●最大消費電流(強/弱):0.9A/0.7A●取付クリップ最大開口:約38mm●サイズ:175(W)×210(D)×260(H)mm●重量:約800g●コード長:約3m●ヒューズ容量:3Aガラス管(電源プラグ内)●首振り角度:約60°●調整風量数:2段階●取付け方法:クリップ固定●材質:羽根/ポリプロピレン ガード/スチール 本体モーター部、支柱、クリップ/ABS樹脂 アズワン品番67-4721-33
1個
4,400 税込4,840
翌々日出荷

1袋(100本)
485 税込534
当日出荷

材質コットン 全長(mm)146.0 タイプ片面 ヘッド径(Φmm)4.0 アズワン品番64-7816-19 入数50本
1袋(50本)
400 税込440
当日出荷

材質コットン 全長(mm)153.5 タイプ両面 ヘッド径(Φmm)5.0 アズワン品番64-7816-18 入数100本
1袋(100本)
725 税込798
翌日出荷

材質ポリエステル 全長(mm)70 ヘッド径(Φmm)4.0 アズワン品番64-2194-14
1袋(50本)
2,060 税込2,266
翌日出荷

材質コットン 全長(mm)79.0 タイプ両面 ヘッド径(Φmm)3.0 アズワン品番64-7816-11 入数250本(25本×10袋)
1袋(250本)
1,700 税込1,870
翌日出荷

材質ポリウレタンフォーム 全長(mm)65 ヘッド径(Φmm)3.0 アズワン品番64-2194-13
1袋(50本)
1,420 税込1,562
当日出荷

1パック(100本)
2,600 税込2,860
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質コットン 全長(mm)149.0 タイプ両面 ヘッド径(Φmm)4.6 アズワン品番64-7816-17 入数100本
1袋(100本)
725 税込798
当日出荷

材質コットン 全長(mm)81.0 タイプ両面 ヘッド径(Φmm)4.7 アズワン品番64-7816-15 入数250本(25本×10袋)
1袋(250本)
1,560 税込1,716
当日出荷

材質ポリウレタンフォーム 全長(mm)70 ヘッド径(Φmm)3.0 アズワン品番64-2194-16
1袋(50本)
1,280 税込1,408
翌日出荷

材質ポリウレタンフォーム 全長(mm)58 ヘッド径(Φmm)6.0 アズワン品番64-2194-19
1袋(20本)
1,290 税込1,419
翌日出荷

材質先端:ムースポリウレタン、シャフト:ポリウレタン 全長(mm)70 ヘッド径(Φmm)3.5 アズワン品番64-2194-22
1袋(25本)
1,220 税込1,342
翌日出荷

硬度は全てHRC58以上になります。1.001mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。EXシリーズはすべてマスターピンゲージ(0級)になります。
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:C4315●商品名:コロコロハイグレードSC 強接着●テープ(mm):160(W)×40周巻●全長(mm):295●重量(g):320●用途:カーペット用●芯内径:38mm●材質:テープ/スパイクドット粘着加工紙 オレンジライン/ポリプロピレン シャフト/防錆処理鉄線(クロムメッキ) グリップ・テープ受け・ケース/ポリプロピレン●超強力●スカットカット●めくり口がわかる!スパッと切れる!オレンジライン入り●ペットの毛、ホコリ、花粉、ダニに アズワン品番65-3896-39
1本
1,600 税込1,760
当日出荷

片手でワンタッチ、しかも確実に点火!。ガス溶接溶断用点ライター。使用が簡単で携帯に便利です。
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:P-61●全長:164mm●重量:110g●材質:鉄●付属品:ライター用替え石×5個●サイズ(W×D×H)mm:164×53×10 アズワン品番68-1810-44
1個
1,200 税込1,320
翌々日出荷

オスメス変換や各種スペーサーにも活用できる1/4インチのメスメス止ネジ
仕様●メーカー:エツミ(ETSUMI)●型番:VE-7070●サイズ:Φ38×12mm●重量:34g●ねじサイズ:UNC1/4"(雌ねじ)×UNC1/4"(雌ねじ)●材質:アルミ アズワン品番68-1841-44
1個
1,400 税込1,540
翌日出荷

材質コットン 全長(mm)74.0 タイプ片面 ヘッド径(Φmm)2.5 アズワン品番64-7816-20 入数20本
1袋(20本)
2,310 税込2,541
翌日出荷

材質ポリウレタンフォーム 全長(mm)85 ヘッド径(Φmm)3.0 アズワン品番64-2194-21
1袋(25本)
3,780 税込4,158
翌日出荷

材質ポリエステル 全長(mm)90 ヘッド径(Φmm)6.5 アズワン品番64-2194-11
1袋(20本)
1,450 税込1,595
翌日出荷

材質マイクロファイバー 全長(mm)147 ヘッド径(Φmm)4.5 アズワン品番64-2194-17
1袋(25本)
2,500 税込2,750
翌日出荷

材質ポリウレタンフォーム 全長(mm)76 ヘッド径(Φmm)3.0 アズワン品番64-2194-15
1袋(50本)
1,370 税込1,507
翌日出荷

材質ポリウレタンフォーム 全長(mm)70 ヘッド径(Φmm)3.5 アズワン品番64-2194-20
1袋(25本)
1,120 税込1,232
翌日出荷

花粉対策に。衣類の繊維を傷めない洋服用のコロコロです。スーツや制服などの髪の毛、ペットの毛、ホコリ、糸くずとりなどに最適です。サッと取り出しやすく、フック穴がついたケースなので、玄関に取りつけて、外出前や外出後の洋服のお手入れにもお奨めです。
仕様●名称:替テープ(2巻入)●テープ(mm):100(W)×50周巻●重量(g):130●用途:洋服用●入数:2巻●材質:特殊粘着加工紙●EA922B-240用替テープ●内径45mm●特殊ミシン目入り アズワン品番65-5658-85
1パック(2巻)
650 税込715
当日出荷

適度な柔軟性が騒音と振動を和らげ、長時間でもらくらく作業ができる、"人にやさしい"砥石です。従来のオフセット砥石の研削力と耐久性に、フレキシブル砥石の使いやすさを複合させた新しいタイプの研削砥石です。一般鋼にもステンレス鋼にも適しているので、鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がありません。
仕様●メーカー:ニューレジストン(NRS)●型番:SGS1005-36●メーカー商品名:スーパーグリーンΣ(シグマ)●用途:一般鋼・ステンレス鋼のビード取り、バリ取り●対応被削材:一般鋼・ステンレス・鋳鉄●外径:100mm●厚み:5mm●穴径:15mm●粒度:#36●最大回転数:13,750rpm●最高使用周速度:72m/s●入数:25枚 アズワン品番68-1851-70
1箱(25枚)
8,090 税込8,899
翌々日出荷

標尺/6mm厚さ、60mm幅用 ピンポール/Φ6mm用。スタンドとピンポールを組み合わせることにより、検測現場での様々なシーンで使用できます。標尺を手で支えなくても自立させることができます。ピンホールを使用することで、標尺を安定して自立させることができます。横ピンホール穴にピンホールを通して測定物の高さ指示ができます。標尺横置き溝に標尺を置くことで簡易的に縦横測定することも可能です。ピンホールと共に標尺に取り付けたまま収納・持ち運ぶことができます。
仕様●メーカー:シンワ測定●型番:76095●セット内容:・標尺スタンド(クロス・指示機能)×2個 ・ピンボール(スチール製/30cmΦ6)×2本 ※標尺は付属していません。●サイズ:スタンド/95×41×44mm ピンポール/400×56×6mm●重量:スタンド/45g ピンポール/102g●材質:スタンド/ABS樹脂・ポリアセタール樹脂 ピンポール/鉄●用途:・出来形検測に。 ・現場記録写真撮影に。 ・1人作業や省力化に。 アズワン品番68-1838-74
1組
2,830 税込3,113
翌日出荷

クロロプレンゴムをコーティングしており酸性・アルカリ性溶剤に高い耐性があります。粒子付の特殊加工で高いすべり止め効果があります。
仕様●メーカー:ショーワグローブ●型番:3415●厚み:約1.5mm●サイズ:M●全長(mm):355●掌周り(mm):225●中指長さ(mm):80●材質:樹脂部/合成ゴム(クロロプレンゴム)、繊維部/ポリエステル●重量:194g アズワン品番68-1811-37
1双
2,210 税込2,431
翌日出荷

取引証明以外用 計量フックに掛けられない大きさの物でも測定できる、補助ベルト付です。 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●メーカー:シンワ測定●型番:70118●秤量:30kg●最小目盛:0.1kg●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:66×26×192(H)mm●重量:150g(電池含)●材質:本体/ABS樹脂 フック/バネ鋼 補助ベルト/塩化ビニル樹脂●付属品:補助ベルト●精度:0.1kg~10kg/±0.03kg 10~30kg/±0.05kg●使用温度:0~40℃●使用湿度:85%以下●機能:・風袋機能 ・ホールド機能 ・バックライト機能 ・オートパワーオフ機能(約1/3/5分 解除可能)●用途:宅配物、農作物、スーツケースなどの様々な計量に。 アズワン品番68-1838-55
1個
3,640 税込4,004
当日出荷

引掛けフック10個、遊動止金具10個のセットです。 平ゴムロープの両端に取付けてご使用下さい。 10組入
仕様●適合サイズ:30mm●フック内径:17mm●材質:鉄(三価黒クロメート) アズワン品番68-1834-35
1セット(10組)
2,110 税込2,321
翌日出荷

用途[EA109DP-4用]替芯(1本) エスコ品番EA109DP-5 材質(ブラシ部)ガラス繊維
1個
205 税込226
当日出荷

ノブボルトの出っ張りがないので見た目がスッキリ。引っかからないので安全です。ヒンジ部分は回転します。ウレタンパッド付き
1個
2,760 税込3,036
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●メーカー:パナソニック●型番:EZ1DD1F7002●適合品番:EA813PB-8、9、36、37、61●サイズ:280×250×95mm●重量:200g アズワン品番68-1853-40
1個
2,200 税込2,420
翌日出荷

最小呼び寸法20mmからはじまる0.01mmトビのピンゲージ。ハンドルは別売りとなっております。
1パック(2巻)
965 税込1,062
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

欧州安全規格/EN3815(クラス1)適合品、防護材にポリアレート系繊維を採用、チェーンソーが接触すると、織り込まれた特殊繊維が引き出されてチェーンに絡みつき、瞬時に停止させる安全設計になっています。
1個
17,000 税込18,700
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)