クリーンルーム用清掃用品 :「hub」の検索結果
クリーンルーム用清掃用品とは、クリーンルーム内で使用する清掃用具のことをいいます。精密機器などを扱うクリーンルームでは、埃や静電気を発生しないように注意が必要です。静電機能のあるブラシやクリーナーなら、こうした心配がありません。また、細かな場所を掃除する場合には、特殊コーティングを施し毛羽立ち、発塵を抑えた工業用綿棒などが便利です。綿棒にはクリーニング溶液を浸すことで、顕微鏡や光学器の清掃にも使用できます。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
CA-006は6インチのコットンアプリケーターです。
軸は木軸で片面だけのヘッド部分は丸く仕上げています。
吸水性に優れ焼却できるので廃棄が簡単です。
軸が木なので強度があり、汚れがひどい部分を溶液を付けて擦ることができます。
軸長(mm)150.0
先端径(Φmm)4.7
タイプ片綿球
材質(軸)木
材質(綿球)コットン
BB-003は ヘッドの部分を独自の技術で尖がらせた3インチサイズベイビータイプの綿棒です。
ヘッドは尖がっていますがリントが少なく吸水性に優れていますので溶液を浸して細部をクリーニングする場合にとても便利です。
顕微鏡・光学器・コネクターのクリーニング、精密機械の製造工程において使用されています。
また焼却が可能なので、工業用綿棒を大量に消費する工場に向いています。
軸長(mm)79.0
先端径(Φmm)3.0
材質(紙軸)パルプ(綿球)コットン
タイプ両綿球、紙軸
CA-007は6インチのコットンアプリケーターです。
軸は紙軸で両面のヘッド部分は丸く仕上げています。
吸水性に優れ、焼却できるので廃棄が簡単です。
長い軸を活かしてクリーニングや機械のメンテナンスなど様々な場面で利用されています。
軸長(mm)149
先端径(Φmm)4.6
タイプ両綿球
材質(軸)パルプ
材質(綿球)コットン
BB-013は吸水性を保つために軸を削り綿部を増やし、溶液で浸して細部をクリーニングするエンドユーザー様のニーズに応えて開発したものです。
3インチサイズベイビータイプの綿棒で、ヘッド部分は独自の技術で尖がらせ、精密部分のクリーニングに適しています。
コネクターのクリーニング、精密機械の製造工程、電子基板や精密部分のフラックス除去などで利用されています。
軸長(mm)76.0
先端径(Φmm)2.2
材質(紙軸)パルプ(綿球)コットン
タイプ両綿球、紙軸
CA-010はモーターなどの精密機械の小さな金属口をクリーニングするため、エンドユーザーからの要望により開発した6インチのコットンアプリケーターです。
吸水性が優れ長い軸を活かしてクリーニングや機械のメンテナンスなど様々な場面で利用されています。
軸長(mm)146.0
先端径(Φmm)4.0
材質(紙軸)パルプ(綿球)コットン
タイプ片綿球、紙軸
BB-002はBB-001よりさらにヘッドを細くした3インチサイズベイビータイプの綿棒です。
ヘッドは球状でリントが少なく吸水性に優れていますので溶液を浸して利用する場合にとても便利です。
顕微鏡・光学器・コネクターのクリーニング、精密機械の製造工程において使用されています。
また焼却が可能なので、工業用綿棒を大量に消費する工場に向いています。
軸長(mm)75.5
先端径(Φmm)2.6
材質(紙軸)パルプ(綿球)コットン
タイプ両綿球、紙軸
CA-008は6インチのコットンアプリケーターです。
軸は紙軸で両面のヘッド部分は独自の技術で尖がらせています。
吸水性に優れ、焼却できるので廃棄が簡単です。
長い軸を活かしてクリーニングや機械のメンテナンスなど様々な場面で利用されています。
軸長(mm)153.5
先端径(Φmm)5.0
タイプ両綿球
材質(軸)パルプ
材質(綿球)コットン
B-001は3インチサイズベイビータイプの綿棒です。
ヘッドは球状でリントが少なく吸水性に優れていますので溶液を浸して利用する場合にとても便利です。
顕微鏡・光学器・コネクターのクリーニング、精密機械の製造工程において使用されています。
また焼却が可能なので、工業用綿棒を大量に消費する工場に向いています。
軸長(mm)75.5
先端径(Φmm)3.2
タイプ両綿球
材質(軸)パルプ
材質(綿球)コットン
CA-003は扱いやすい3インチのコットンアプリケーターです。
ヘッド部分を独自の技術で尖らせており、軸は太くしっかりしているので使いやすく、尖った先を利用し、細かな部分にも対応できます。
機械のメンテナンスから精密部品のクリーニングまで使われている製品です。
軸長(mm)81.0
先端径(Φmm)4.7
材質(紙軸)パルプ(綿球)コットン
タイプ両綿球、紙軸
CA-002は扱いやすい3インチのコットンアプリケーターです。
ヘッド部分が丸く、軸は太くしっかりしているので使いやすく 様々な工程で利用されています。
機械のメンテナンスから精密部品のクリーニングまで使えるので人気のある製品の一つです。
軸長(mm)77.5
先端径(Φmm)4.4
タイプ両綿球
材質(軸)パルプ
材質(綿球)コットン
BB-012は吸水性を保つために軸を削り綿部を増やし、溶液で浸して細部をクリーニングするエンドユーザー様のニーズに応えて開発したものです。
3インチサイズベイビータイプの綿棒で、ヘッド部分は球状でリントが少なく細いヘッドですが吸水性に優れています。
コネクターのクリーニング、精密機械の製造工程、基板や精密部分のフラックス除去などで利用されています
軸長(mm)75.5
先端径(Φmm)2.0
材質(紙軸)パルプ(綿球)コットン
タイプ両綿球、紙軸
FS-010は軸に導電プラスチックを使った綿棒です。
紙軸はその性質上水分を吸収しやすく、抵抗値、摩擦滞電圧、減衰時間の数値は低いですが、コントロール下におかれたものではありません。
その点、導電軸はコントロールされた素材を使用しております。
軸長(mm)77.0
先端径(mm)0.5×3.8
材質導電プラ軸、綿球:コットン
タイプ片綿球、導電プラ軸
CA-005は6インチのコットンアプリケーターです。
軸は紙軸で片面だけのヘッド部分は丸く仕上げています。
吸水性に優れ、焼却できるので廃棄が簡単です。
長い軸を活かしてクリーニングや機械のメンテナンスなど様々な場面で利用されています。
軸長(mm)146.5
先端径(Φmm)2.3
材質(紙軸)パルプ(綿球)コットン
タイプ片綿球、紙軸
極細の削り軸に、綿を巻きつけ、極細でフラットな端面に仕上げています。
今まで清掃が難しかったΦ1.25mm程度の凹型の微細な箇所やフラットな面の清掃に適しております。
用途SC向け光コネクタファイバー、SC向け光コネクタアダプター、SC向け光コネクタ・アテネーター
トラスコ品番795-8986
材質紙軸:パルプ、綿球:コットン
質量(kg)0.02
タイプ片綿球、紙軸
1セット(100本)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
『クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。