クリーンルーム用清掃用品 :「作業用」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
耐磨耗性があり、頭部の大小のものを取り揃えてありますので、用途にあわせて使えます。
用途100%PU(ポリウレタン)フォーム製で、各種組み立て作業から一般工業分野に至るまで幅広く利用できます。
仕様γ線滅菌済
材質ヘッド/PU(ポリウレタン)、スティック/PP(ポリプロピレン)
耐摩耗性があり、頭部の大小のものを取り揃えてありますので、用途にあわせて使えます。
用途100%PU(ポリウレタン)フォーム製で、各種組立作業から一般工業分野に至るまで幅広く利用できます。
タイプ片綿
ハンドルが長いので持ちやすく、作業しやすいです。
ヘッドは熱接着されておりますので、接着剤が混入する心配がありません。
アズワン品番1-7696-01
全長(mm)127.5
タイプ片綿
材質(軸)PP(ポリプロピレン)
頭部寸法(mm)12.7×4.2×25.7
材質(ヘッド)PE(ポリエステル)
ハンドル寸法(mm)5.2×3.0×25.7
1袋(50本×2包)
¥10,700
税込¥11,770
当日出荷
工場内の床、作業台の清掃用に適しています。
仕様●グリップ部材質:PP(ポリプロピレン)●対応幅×長さ(mm):320×990●※粘着ロールは付属しておりません。●取付可能ロール:1-4834-62・2-2140-03・1-4760-53
アズワン品番68-0710-19
1ケース(5個)
¥109,000
税込¥119,900
17日以内出荷
ルーターに取り付け「削る」「掘る」「磨く」作業が出来る充実のセット内容。
使用頻度の高い形状のダイヤモンドビット、砥石をセット。
フェルトバフ、切断砥石、ロールサンダー等の消耗品は複数でセット。
携帯時や保管にバラバラにならない専用ケース付。
仕様●重量:160g●材質:スチール●ビット軸径:Φ2.35mm
アズワン品番68-4103-49
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
繰り返し使用できるからECOで経済的/ひんやり長持ちで熱中症対策/。電池や電源が不要でいつでもどこでも使える。熱中症対策、ひんやり長持ち・28℃以下で自然凍結・電池や電源不要、。繰り返し使用可能 PCM素材で環境に優しい・
用途色んなシーンで活躍:通勤・通学、アウトドア、スポーツ、熱中症対策、オフィスワーク
繰り返し使用できるからECOで経済的/ひんやり長持ちで熱中症対策/。電池や電源が不要でいつでもどこでも使える。熱中症対策、ひんやり長持ち・28℃以下で自然凍結・電池や電源不要、。繰り返し使用可能 PCM素材で環境に優しい・
用途色んなシーンで活躍:通勤・通学、アウトドア、スポーツ、熱中症対策、オフィスワーク
繰り返し使用できるからECOで経済的/ひんやり長持ちで熱中症対策/。電池や電源が不要でいつでもどこでも使える。熱中症対策、ひんやり長持ち・28℃以下で自然凍結・電池や電源不要、。繰り返し使用可能 PCM素材で環境に優しい・
用途色んなシーンで活躍:通勤・通学、アウトドア、スポーツ、熱中症対策、オフィスワーク
繰り返し使用できるからECOで経済的/ひんやり長持ちで熱中症対策/。電池や電源が不要でいつでもどこでも使える。熱中症対策、ひんやり長持ち・28℃以下で自然凍結・電池や電源不要、。繰り返し使用可能 PCM素材で環境に優しい・
用途色んなシーンで活躍:通勤・通学、アウトドア、スポーツ、熱中症対策、オフィスワーク
徹底的に焼かずに蒸れ防止!。野外でも涼しく作業できるファンの付いたフェイスカバー付きつば広帽子。野外でも涼しく作業できるファンの付いたフェイスカバー付きつば広帽子真夏の野外作業に!。ファンが蒸れや暑さを軽減してくれるファン付きのつば広帽子です。後ろと前にそれぞれカバーが付いているので前後左右すべての方向からの日差しを遮り 。つばについているファンが蒸れを防ぎます。目の周り以外はほぼ覆われるので顔が焼けるのを徹底的に防いでくれます。口元にもカバーがあるのでマスクなしでの野外の作業にも適しています。日焼けを徹底的に防ぎつつ快適に作業ができるファン付き帽子です。夏の日差しを徹底的に防ぐ真夏に野外で庭の手入れや運搬作業などを行うと。日差しをガンガンあびることになって大変です。熱中症になる危険性もあります。そこで両手がフリーになるつばの広い帽子がおすすめです。前にも後ろにもカバーが付いているので首の後ろも襟ぐりあたりもしっかり太陽光を防いでくれます。前のフェイスカバーは上半分がメッシュ素材で蒸れにくく。しかもつばにファンが付いているので 涼しく蒸れずに外で作業を行うことができます。ファン付きだから蒸れずに涼しい帽子を被っていると日差しは防げますが。どうしても蒸れてきてしまいます。そこでバッテリー付きのファンを取り付けました。顔に風が当たるので蒸れずに快適に作業を行うことができます。約1時間の充電で5時間ほど使用することができます。モバイルバッテリーを繋げば長時間ファンを動かすこともできます。組み合わせを変えればサンバイザーにもカバーは外すことができるので。シンプルな帽子として使うことができます。またトップ部分を外せばサンバイザーとして使えます。帽子のサイズはフリーサイズ面ファスナーで大きさを調整することができます。簡易マスク代わりに現在はマスク着用が推奨されています。でも真夏の野外でマスクしながら動くのはなかなか蒸れるし辛いのではないでしょうか。ファンハットはフェイスカバーが付いているので。 簡易的なマスクとしてのご使用もできます。※あくまでも簡易的なマスク代用品となります人が周囲にいる状態においてはマスクのご利用をおすすめします。
喰いつきやすく切粉の逃げが良い切削性に優れた特殊溝刃を使用。
タップハンドルとタップダイスに使用頻度の高い9サイズのタップ、ダイスをセットしました。
鋭い切れ味が精密作業の精度を高めます。
タップ、ダイスを紛失しない、携帯保管に便利な専用ケース入り。
仕様●材質:タングステン鋼●サイズ:M3×0.5/M4×0.7/M5×0.8/M6×1.0/M7×1.0/M8×1.25/M9×1.25/M10×1.5/M12×1.75の9サイズ
アズワン品番68-4100-39
1個
¥3,360
税込¥3,696
8日以内出荷
導電性ウレタン製粘着ゴムを使用していますので、ローラー、ワークの帯電を防止します。
アーム、グリップはステンレス製ですので帯電時にもグリップよりアースされます。
粘着材を使用していませんので、糊移りが一切ありません。
シリコンフリーのため、半導体基板にも安心してご使用いただけます。
ローラーに付着した塵は、専用転写シート(別売)で取り除くことができます。
転写シートは水洗いで何度でも使用できます。
材質ローラー/ 帯電防止PU(ポリウレタン)、シャフト・グリップ/ ステンレス(SUS304)
表面抵抗(Ω)108
連結部の凸凹が消滅!仮囲いパネルの進化形、フラット連結で仮囲いが平坦面に!アドフラットは鋼板パネル同士が凸凹でかみあうフラット連結式。数多く横に並べても長い平坦面を確保でき、従来の仮囲い鋼板のイメージを一新しました。文字・マーク入れやデザイン処理もOK、ホワイトの表面は、文字やマークなどを入れたり絵柄を入れるなどのデザイン処理が可能。仮囲い機能だけでなく、パネルとしての用途が広がります。金具を単管に引っ掛ける簡単設置、取付けは、パネル裏面に装備されている金具を単管に引っ掛けるだけ。設置作業も大幅に効率アップできます。
『クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
クリーンルーム用清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。