クリーンシューズでは、履き口がくるぶしまでの短いクリーンルームシューズを掲載しています。
「サイズ(cm)」から絞り込む
23(3)
23.5(3)
24(3)
24.5(2)
25(3)
25.5(3)
26(3)
26.5(2)
27(3)
28(3)
サイズ(cm)をもっと見る
発泡ウレタンと樹脂先芯で足を保護します。
軽量設計で、運動性・快適性に優れています。
色(靴底)白
足幅3E
種類クリーンセーフティシューズ
標準質量(g/片足)約360(26cm)
形状ローカット
材質(アッパー)人工皮革(クラリーノR)
機能軽量、静電
JIS規格(耐衝撃性及び耐圧迫性)JIST8101L級相当
材質(底部)制電配合PU(ポリウレタン)
材質(先芯)PC(ポリカーボネート)
RoHS指令(10物質対応)対応
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプスニーカー
低発じん性材料を使用した静電気帯電防止用保護靴です。
用途一般クリーンルーム、製造機械のメンテナンスなど。
色白
形状ローカット
種類静電セーフティーシューズ
規格ISO Class5~6(Fed/STD クラス 100~1000)相当、S種(JIS T 8101)相当
材質(アッパー)人工皮革
材質(ソール)ポリ塩化ビニール(PVC)
電気抵抗値1.0×105~8Ω
標準質量(g/片足)440(26.0cm)
機能静電気防止
JIS規格JIS T 8101 S種相当
材質(先芯)鋼鉄
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプスニーカー
安定した静電性能です。
通気性に優れたメッシュ素材をアッパーに豊富に使用しています。
耐久性に優れた靴底です。
サイズ(cm)21.5
足幅EEE
機能静電、軽量、クッション性、通気性
色ホワイト
トラスコ品番811-1311
形状ローカット
質量(g)465
種類クリーン静電シューズ
材質(甲被)人工皮革+メッシュ
電気抵抗値1.0×105~8Ω(23℃ C3)
JIS規格JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠)
材質(底部)発泡ポリウレタン1層
材質(先芯)なし
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
安定した静電性能です。
通気性に優れたメッシュ素材をアッパーに豊富に使用しています。
耐久性に優れた靴底です。
サイズ(cm)21
足幅EEE
機能静電、軽量、クッション性、通気性
色ホワイト
トラスコ品番811-1310
形状ローカット
質量(g)450
種類クリーン静電シューズ
材質(甲被)人工皮革+メッシュ
電気抵抗値1.0×105~8Ω(23℃ C3)
JIS規格JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠)
材質(底部)発泡ポリウレタン1層
材質(先芯)なし
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
『クリーンルームシューズ』には他にこんなカテゴリがあります
安全靴・作業靴 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。