絞り込み
サイズ(cm)
- 26
- 22(1)
- 22.5(1)
- 23(5)
- 23.5(6)
- 24(5)
- 24.5(7)
- 25(6)
- 25.5(6)
- 26.5(8)
- 27(8)
- 27.5(3)
- 28(7)
- 29(1)
- 30(1)
機能
クッション性(4)
耐久性/耐摩耗性(3)
耐滑性(1)
軽量(5)
通気性(1)
静電気防止(8)
色
ホワイト(7)
規格
- JIS規格合格(5)
- JIS規格相当(2)
形状

ローカット(8)
ブランド
- ゴールドウイン(3)
- ミドリ安全(3)
- アズワン(1)
- ミツウマ(1)
ゴールドウイン・ミドリ安全・アズワン・ミツウマ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
クリーンシューズでは、履き口がくるぶしまでの短いクリーンルームシューズを掲載しています。
「サイズ(cm)」から絞り込む
23(5)
23.5(6)
24(5)
24.5(7)
25(6)
25.5(6)
26
26.5(8)
27(8)
28(7)

クリーンルーム用静電安全靴
ゴールドウイン¥9,998税込¥10,9981足当日出荷発泡ウレタンと樹脂先芯で足を保護します。 軽量設計で、運動性・快適性に優れています。形状ローカット色(靴底)白種類クリーンセーフティシューズ材質(アッパー)人工皮革(クラリーノR)標準質量(g/片足)約360(26cm)機能軽量、静電JIS規格(耐衝撃性及び耐圧迫性)JIST8101L級相当足幅3E材質(底部)制電配合PU(ポリウレタン)材質(先芯)PC(ポリカーボネート)RoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
クリーン静電靴 SU401
ミドリ安全¥6,298税込¥6,9281個当日出荷から3日以内出荷特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発塵を防ぎます。 クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。 洗濯することが出来ます。形状ローカット色ホワイト種類クリーン静電シューズ材質(甲被)人工皮革機能静電、耐摩耗性、かかと衝撃吸収、軽量JIS規格JIS T 8103 ED-W/C2/人工皮革製合格足幅EEE材質(底部)新発泡ポリウレタン2層材質(先芯)なし甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
クリーンシューズ
ゴールドウイン(1件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781足当日出荷から66日以内出荷ポリエステル素材をカバー部に使用しているシューズです。ソールについては素材が特殊制電配合ウレタンを発泡した物を使い軽く、クッション性の良い物を使っています。 靴底には運動の基点となる部分にサークルポイントを施し運動性も向上しています。 小指側の部分にゆとりがあり足に窮屈さを感じさせない設計をしており、ウィズについてもEEEを採用しています。 着地する際、最も先に地面と接する部分をあらかじめカットする事によりスムーズに動け、削れによる発塵源を取り除く様設計しています。 除電システムについては導電糸入り中底、導電ラバー、制電配合ウレンタンソールを通して確実に除去します。(導電性能はJIS T8103適合)用途クリーンルーム用として仕様シューズ型種別静電作業靴材質ポリエステル・合成皮革クラリーノ形状ローカット色ホワイト種類クリーン静電シューズグレードクラス10000対応機能静電気防止、軽量、クッション性JIS規格JIS T8103足幅EEE材質(底部)制電配合ウレタンRoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
クリーンシューズ(クラス10000)
ゴールドウイン¥7,498税込¥8,2481個当日出荷から14日以内出荷ポリエステル素材をカバー部に使用しているシューズです。甲部がメッシュ素材を使い足のムレ感を無くして快適性に優れています。 ソールについては素材が特殊制電配合ウレタンを発砲した物を使い軽く、クッション性の良い物を使っています。 靴底には運動の基点となる部分にサークルポイントを施し運動性も向上しています。 小指側の部分にゆとりがあり足に窮屈さを感じさせない設計をしており、ウィズについてもEEEを採用しています。 着地する際、最も先に地面と接する部分をあらかじめカットする事によりスムーズに動け、削れによる発塵源を取り除く様設計しています。 除電システムについては導電糸入り中底、導電ラバー、制電配合ウレンタンソールを通して確実に除去します。(導電性能はJIS T8103適合)用途クリーンルーム用として仕様シューズ型種別静電作業靴材質ポリエステル・合成皮革クラリーノ形状ローカット色ホワイト種類クリーン静電シューズグレードクラス10000機能静電気防止足幅EEE材質(底部)制電配合ウレタンRoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
静電保護靴 セーフテック No.202
ミツウマ(1件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181足当日出荷低発じん性材料を使用した静電気帯電防止用保護靴です。用途一般クリーンルーム、製造機械のメンテナンスなど。形状ローカット色白種類静電セーフティーシューズ規格ISO Class5~6(Fed/STD クラス 100~1000)相当、S種(JIS T 8101)相当材質(アッパー)人工皮革材質(ソール)ポリ塩化ビニール(PVC)電気抵抗値1.0×105~8Ω標準質量(g/片足)440(26.0cm)機能静電気防止JIS規格JIS T 8101 S種相当材質(先芯)鋼鉄甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
クリーン静電靴 メッシュ マジック式 SU403
ミドリ安全¥8,498税込¥9,3481個当日出荷から9日以内出荷特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発じんを防ぎます。 通気性に優れたメッシュを使用しました。 クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。 洗濯することができます。形状ローカット色ホワイト材質(甲被)人工皮革/メッシュ機能耐摩耗性、静電、通気性、かかと衝撃吸収、軽量材質(底部)新発泡ポリウレタン2層材質(先芯)なし靴タイプスニーカー
男女兼用 静電作業靴 エレパス NU403
ミドリ安全¥8,198税込¥9,0181足当日出荷から9日以内出荷滑りにくく、耐摩耗性に優れた新素材「スーパーPU」を靴底に使用しています。クッション性も高く長時間の立ち作業による疲労を軽減します。つまずき防止の為トウスプリングを上げ、凸部がない設計でつまずきを予防します。通気メッシュで靴内のムレを緩和します。形状ローカット色ホワイト種類クリーン静電シューズ材質(アッパー)人工皮革/メッシュ電気抵抗値1.0×10[[の5-8乗]]Ω(20℃ C2)機能耐滑性、耐摩耗性、クッション性、静電、かかと衝撃吸収、軽量JIS規格JIS T 8103 ED-W/C2/人工皮革製合格・IEC61340-5-1に準拠材質(底部)発泡ポリウレタン2層材質(先芯)なし甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー