天然ゴムとは、ゴムの木から採取される樹液(ラテックス)から精製される柔軟性に富む素材です。クリーンルーム用手袋の原料とした場合、アルコールに比較的強く、フィット感やグリップ感も良好。価格が経済的な点も優れています。数量の単位は単純な枚数表記の場合と左右一組につき双と数えている場合があるので、商品選択時には注意してください。主に食品加工や精密作業を行う工場、医療機関などで使用。ほとんどが使い捨てタイプの製品です。天然ゴム製の手袋には、着脱しやすいように内側にパウダーの付いているものもあります。クリーンルームで使用する際には、パウダーレスの製品であることを確認しましょう。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
快適さと器用さに優れた滅菌手袋です。Class100(ISO5)/GradeAのクリーンルーム環境に対応します。タンパク質含有量が少ないため、アレルギーのリスクが低い手袋です。手の器用さと快適さを考慮して特別に設計された、厚く清潔な滅菌天然ラテックスゴム手袋です。
用途手袋の二重装着の推奨外手袋またはアンダーグローブとして。無菌充填およびラベル貼付。固体および液体の調合、配合。サンプルの追跡および処理。 仕様滅菌済 適合AQL(合格品質水準):0.65、ISO Class:5 材質天然ゴム 厚さ(mm)0.23 天然 タイプすべり止め:付、クリーンパック有無:あり 規格EN ISO 374-5 VIRUS規格(抗ウイルス性能):規格品、クリーンルームクラスクラス100/ISO5/グレードA 加工手袋外面:指部粗面加工 対応ASTM F 739(JIS T 8116):試験データあり 全長(cm)30 形態梱包:スマートパック仕様 粉有無なし
1袋(25双)
5,198 税込5,718
39日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)