天然ゴムとは、ゴムの木から採取される樹液(ラテックス)から精製される柔軟性に富む素材です。クリーンルーム用手袋の原料とした場合、アルコールに比較的強く、フィット感やグリップ感も良好。価格が経済的な点も優れています。数量の単位は単純な枚数表記の場合と左右一組につき双と数えている場合があるので、商品選択時には注意してください。主に食品加工や精密作業を行う工場、医療機関などで使用。ほとんどが使い捨てタイプの製品です。天然ゴム製の手袋には、着脱しやすいように内側にパウダーの付いているものもあります。クリーンルームで使用する際には、パウダーレスの製品であることを確認しましょう。
商品豆知識
「サイズ」から絞り込む
7号(1)
その他(1)
天然ゴム以上に伸縮し、ニトリルゴム以上に引裂・突刺強度に優れています。ラテックスプロテインおよび加硫促進剤を含みません。タイプ1型、4型アレルギーを予防できます。ポリマー加工により2重装着が容易です。
用途製薬・製剤の製造プロセス。メディカルデバイスの製造プロセス。
仕様滅菌済
適合EN ISO 374-5 VIRUS(抗ウイルス性能):規格品、ISO Class:5、ISO Class 5(Fed/STDクラス100):相当
材質ネオプレンゴム
厚さ(mm)0.18
色グリーン
タイプすべり止め:付、クリーンパック有無:あり
規格EN374規格:KLMNPT
対応ASTM F 739(JIS T 8116):試験データあり
全長(cm)29.5
形態梱包:スマートパック仕様
粉有無なし
『クリーンルーム用手袋』には他にこんなカテゴリがあります
手袋 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。