天然ゴム クリーンルーム用手袋 :「プロテイン」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「サイズ」から絞り込む
7号(1)
その他(1)
天然ゴム以上に伸縮し、ニトリルゴム以上に引裂・突刺強度に優れています。ラテックスプロテインおよび加硫促進剤を含みません。タイプ1型、4型アレルギーを予防できます。ポリマー加工により2重装着が容易です。
用途製薬・製剤の製造プロセス。メディカルデバイスの製造プロセス。 仕様滅菌済 適合EN ISO 374-5 VIRUS(抗ウイルス性能):規格品、ISO Class:5、ISO Class 5(Fed/STDクラス100):相当 材質ネオプレンゴム 厚さ(mm)0.18 グリーン タイプすべり止め:付、クリーンパック有無:あり 規格EN374規格:KLMNPT 対応ASTM F 739(JIS T 8116):試験データあり 全長(cm)29.5 形態梱包:スマートパック仕様 粉有無なし
1袋(25双)
8,298 税込9,128
当日出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)