天然ゴム クリーンルーム用手袋 :「手術用手袋」の検索結果
天然ゴムとは、ゴムの木から採取される樹液(ラテックス)から精製される柔軟性に富む素材です。クリーンルーム用手袋の原料とした場合、アルコールに比較的強く、フィット感やグリップ感も良好。価格が経済的な点も優れています。数量の単位は単純な枚数表記の場合と左右一組につき双と数えている場合があるので、商品選択時には注意してください。主に食品加工や精密作業を行う工場、医療機関などで使用。ほとんどが使い捨てタイプの製品です。天然ゴム製の手袋には、着脱しやすいように内側にパウダーの付いているものもあります。クリーンルームで使用する際には、パウダーレスの製品であることを確認しましょう。
商品豆知識
「サイズ」から絞り込む
L(2)
M(2)
S(2)
SS(1)
仕様クリーンパック仕様
材質天然ゴム(ラテックス)
厚さ(mm)0.13
色ナチュラル
タイプスムースタイプ
入数(枚)100
全長(cm)30
左右区別左右兼用
クラスISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
粉有無粉なし
指先までぴったりフィットし、作業性に優れたゴム手袋です。
材質天然ゴム
全長(mm)約300(12インチ)
厚さ(mm)約0.17(手の平)
色ベージュ
仕様【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.03、Cl-:<2.0、Br-:<0.03、NO3-:<0.8、PO43-(リン酸イオン):<0.03、SO42-(硫酸イオン):<0.8、Li+:<0.01、Na+:<0.10、NH4+:<0.01、K+:<0.03、Mg2+:<0.01、Ca2+:<1.0、【検査場所】和歌山CIC、【測定方法】JIS B9923タンブリング法、【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均)
『クリーンルーム用手袋』には他にこんなカテゴリがあります
手袋 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。