3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビット・トレード・ワンUSB録音 音源再生モジュール
多彩な音源フォーマットに対応!USB接続でPCから、らくらくデータ転送 パワフルな編集機能:専用編集アプリケーションは非破壊サウンド編集を特徴とする「Audacity」をベースにし、曲の切り出しや頭出し、フェードイン、フェードアウトなど独自のエフェクト処理も簡単に追加できます。 外部メモリ不要!本体内フラッシュメモリに音源を保存!SDカードやUSBメモリなどの外部メモリは必要なくPCをから転送した音源はモジュール本体内部のフラッシュメモリに保存されます。 組み込み初心者にも安心、スイッチ入力で楽々音源再生 組み込み初心者にも安心のスイッチ入力による音源の再生停止が可能です。マイコンやArduino/RaspberryPi等の出力ピンからも制御可能でIot試作にも最適な音源再生モジュールです。 USB録音 音源再生モジュールで手軽に効果音再生! 組み込み機器へ本製品を搭載することで、簡単に目的の音を出力することが可能です。 また音質についても40kHz以上のサンプリング周波数を持ち、音声だけでなく音楽や効果音の再生も可能です。従来の音源モジュールのアナログ音質に満足できなかったユーザーにも安心しておすすめできる音質を持っています。またマイコンやArduino/RaspberryPi等の出力ピンからも制御可能でスイッチ入力による再生停止により制御可能で組み込み初心者にも安心の音源再生モジュールです。 組み込み初心者にも安心、スイッチ入力で楽々,音源再生 組み込み初心者にも安心のスイッチ入力による音源の再生停止が可能です。マイコンやArduino/RaspberryPi等の出力ピンからも制御可能でIoT試作にも最適な音源再生モジュールです。 多彩な音源フォーマットに対応!USB接続でPCから、らくらくデータ転送 対応フォーマットとしてMP3 / WAV / AIFF / OGG / FLACに対応しモジュール本体への音源転送は専用アプリケーションを使用し簡単にデータを転送出来ます。*モジュール収納後は独自フォーマットとなります。 パワフルな編集機能 専用編集アプリケーションは非破壊サウンド編集を特徴とする「Audacity」をベースにし、曲の切り出しや頭出し、フェードイン、フェードアウトなど独自のエフェクト処理も簡単に追加できます。 外部メモリ不要!本体内フラッシュメモリに音源を保存! SDカードやUSBメモリなどの外部メモリは必要なくPCをから転送した音源はモジュール本体内部のフラッシュメモリに保存されます。 USB録音 音源再生モジュール仕様 音声出力仕様 ・サンプリング周波数:約40kHz ・量子化ビット:8bit ・モノラル ・アンプは内蔵されていません 入出力仕様 ・スイッチ入力端子 5点 ・曲1再生・曲2再生・曲3再生・曲4再生・停止 ・ステータス出力 1点 ・再生ステータス(再生中Hi、停止中Low)
仕様音源再生仕様:サンプリング周波数:約40kHz / 量子化ビット:8bit 動作環境:温度:0~45℃、湿度10~60%(結露なきこと) 対応音源フォーマット:MP3 / WAV / AIFF / OGG / FLAC 重量:約5g 対応インターフェース規格:USB2.0(タイプminiBコネクタ) USBフルスピードモード 付属品USB録音・音源再生モジュール基板: 1台、取扱説明書 : 1部、保証書:1部 電源DC5V(USB電源可) 対応OS日本語版OS: Windows10, Windows8, Windows7,VistaTM搭載のDOS/Vパソコン 対応機種USBポートを標準で持ち、パソコン本体メーカーが上記対応OS上でのUSBポートの動作を保証している機種。(一部対応しない機種があります)NEC PC-9800、PC-9821シリーズには対応しておりません。設定アプリケーションソフトウェア導入のため別途インターネット環境が必要です。 本体寸法W17.8×D39.3×H15mm 保証期間お買い上げから6ヶ月間
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ビット・トレード・ワンPC自動操作用小型USBデバイス
特定のPC操作を自動化したり時限動作設定をするための小型USBデバイスです。 スリープやログアウトを防ぐためのマウスキーボードの入力や、PCから離席している間のメール送信など様々な動作を行わせる事ができます。 動作に特別なドライバやアプリのインストールは不要で、PCからは通常のマウスキーボードとして認識されます。 一度設定を行ってしまえば、アプリの入っていない別のPCに接続しても同じように動作します。 リモートワーク環境において、支給PCやリモートPCをもっと自由で便利に使用するためのお役立ちデバイスです。 クラウドファンディングにてユーザーからの大きな支援を受け製作されたガジェットが、メーカーマイプロダクトサービスを利用し待望の製品化を果たしました。
セット内容本体、保証書 質量(g)約7 使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと) 対応OSUSB HID機器を認識可能なOS、設定用アプリ:Windows7以降 コネクタ形状USB A(USB1.1フルスピード) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約18×59×8(突起部含まず) 保証期間お買い上げから1年間
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

ノートPCのキーボードからBluetooth経由で別のスマートフォン/タブレットにキー入力可能。 簡易な切替機としても利用可能。 3台までのスマホ/PC切り替えに対応し、Bluetooth接続だけでなくUSBパススルーにも対応。 お気に入りのUSBキーボード/マウス/ゲームパッドなどUSB HIDデバイスをBluetoothに変換しiPhone/スマートフォン/パソコンを操作可能とする変換アダプタ ”USB2BT PLUS”登場。 技適対応済みのBluetoothモジュールを本体に内蔵し手軽にUSBからHIDデバイスのBluetooth変換を楽しむことができるほか、キー置き換え機能や3台までのスマホ/PC切り替えに対応し、一層便利なアイテムになりました。
仕様対象入力デバイス:キーボード/マウス/ゲームパッド(OS機能により未対応の場合があります) 重量:約50g 対象スマートフォン・タブレッドPC:iOS/android/Windows7以降/MAC OS X (Bluetooth対応) 設定用PC:Windows7以降 (Windows8.xのとき入力デバイスのパススルー接続に非対応です) 接続コネクタ:USBタイプAコネクタ(USB1.1フルスピード) サイズW76×D35×H16mm(突起部ふくまず) 電源5V (USBマイクロB) 保証期間1年間 梱包内容本体 1 保証書 1部 使用温度0 ~ 40℃(結露なきこと) 無線通信方式Bluetooth2.1 EDR以降、HIDプロファイル
1個
7,598 税込8,358
当日出荷