1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクト指紋認証リーダー_USB TypeC
指紋認証でセキュリティ対策。パソコンの不正使用や個人情報・データの盗難から守ります。Windows 11・Windows 10搭載の生体認証機能「Windows Hello」で指紋認証ログインできます。360度方向で、タッチするだけで、指紋認証ログインできます。Windows専用ドライバでUSB Type-C接続するだけの簡単設定です。 。立ち上げ時に指紋認証ログインセキュリティーが可能です。
仕様●対応OS Windows:45606●対応OS その他:Windows 11・Windows 10 Hello●指紋センサー:静電容量方式タッチセンサー●登録データ場所:パソコン本体内データーディスク●登録データ数:10件(10個の指紋)●認証精度:本人拒否率/1.92%以下、他人受入率/0.002%以下 セット内容取扱説明書 電源USBバスパワー コネクタ形状Type-C 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン インターフェースUSB HID 解像度508dpi 通信速度12Mbps 消費電流最大30mA 商品タイプ指紋認証
1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷

おすすめ人気ランキング