アナログ信号(入力8点)のモニターやロギングが可能な計測器。SDカードに記録可能。
仕様入出力端子台:着脱式3.81mmピッチ8極x2、保存ファイル:CSV形式、1ファイル当たり最大約200Mバイト
付属品ユーティリティCD、ミニUSBケーブル(1.8m)、取扱説明書、保証書
質量(g)約170
電源USBバスパワー、外部DC電源(DC8~30V)、ACアダプタ
湿度(%RH)0~85(結露なきこと)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約86×103×30
分解能電圧レンジ:24bit、電流レンジ:23bit
保存温度(℃)-20~60
入力インピーダンス(Ω)1M
測定確度±30Vレンジ:±(0.05%rdg+3mV)、±10Vレンジ:±(0.05%rdg+2mV)、±1Vレンジ:±(0.05%rdg+0.2mV)、±100mVレンジ:±(0.05%rdg+50μV)、0-20mA電流レンジ:±0.05%FS
取付け方法据え置き、DINレール
対応メディアSDHCカード(最大32GB)
サンプリング周期10ミリ秒~60分(10ミリ秒はAI1のみ、20ミリ秒はAI1~3の測定に限定されます)
動作温度(℃)-10~50
チャンネル間絶縁350V(ACピーク/DC)、フォトMOS FETリレー絶縁
入力レンジ電圧:±100mV/±1V/±10V/±30V、電流:0~20mA(0-20mAレンジは入力端子台に電流検出用抵抗(2500Ωまたは500Ω、精度±0.1%以下)の外付けが必要です)、熱電対:K/J/T/E/R/S/B/N
アナログ入力8チャンネル
通信インターフェースミニUSBポート、Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n)
1個
¥54,980
税込¥60,478
9日以内出荷
アナログ信号(電圧・電流)のシミュレーションが可能な計測器。高電圧出力に対応。
仕様入出力端子台:着脱式5.08ピッチ5極、許容負荷:電圧レンジ(1.5KΩ以上)/電流レンジ(500Ω以下)
付属品ユーティリティCD、ミニUSBケーブル(1.8m)、取扱説明書、保証書
質量(g)約160
電源USBバスパワー、外部DC電源(DC8~30V)、ACアダプタ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約86×103×30
アナログ出力1チャンネル
分解能電圧レンジ:16bit、電流レンジ:15bit
保存温度(℃)-20~60
測定確度±32Vレンジ:±(0.05% of Setting+6.4mV)、0.1~20mA電流レンジ:±(0.05% of Setting+2μA)
取付け方法据え置き、DINレール
対応メディアSDHCカード(最大32G)
サンプリング周期最短1m秒(Wi-Fi使用時はネットワークの通信処理能力に依存します)
動作温度(℃)-10~50
デジタル入力入力回路:ドライ接点入力1点(アナログ出力制御用)、定格入力抵抗:off→on 1KΩ以下/on→off 19KΩ以上
出力レンジ電圧:±32V、電流:0~20mA
通信インターフェースミニUSBポート、Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n)
1個
¥61,980
税込¥68,178
9日以内出荷
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。