「商品タイプ」から絞り込む
REDRAGON RGB 2.0チャンネルスピーカー ANVILREDRAGON(レッドラゴン)5日以内出荷
RGB USBパワードスピーカー 6W(3W+3W)
リッチクリスタルサウンド 密閉型フルレンジ
6W(3W+3W)のバランスステレオスピーカーを内蔵し、独自設計による密閉型フルレンジで透明感且つ重厚感があるリッチクリスタルサウンドを提供します。
歪み、干渉、ノイズを気にすることなく音楽やゲームを楽しむことができます。
使いやすいワンタッチボタンデザイン
スピーカー前面に配置されたボタンを押すだけで音のON/OFFと音量コントロールやLEDのON/OFFが操作可能です。
複雑な操作は不要でその場で調整することができます。
タッチでRGB設定ができる
スピーカー上面をタッチするだけで、レインボー色/4つの単一色など6種類のイルミネーションの切替えが可能です。
ゲームの雰囲気に合わせて臨場感を高めます。
USBバスパワー対応 ドライバー不要
3.5mmオーディオインターフェースで様々なスマートフォン、PC、コンピューター、タブレット、MP3プレーヤーで使用できます。
USB電源ですのでACアダプタ不要です。
仕様3.5mmステレオミニケーブル:約150cm USBケーブル:約150cm ケーブル長:スピーカー間ケーブル:約90cm スピーカー形状:密閉型フルレンジ 実行最大出力:6W(3W+3W) 重量:760g付属品マニュアルサイズ約W83mm×D110mm×H180mm電源USB電源(DC 5V 1A)ユニット種別2インチ(約49mm)周波数特性160Hz~20KHzインピーダンス4Ω保証期間6ヶ月間入力端子3.5mmステレオミニプラグS/N比≧60dbRoHS指令(10物質対応)対応
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
<A1>充電ハブAntigravity税込¥12,078¥10,980