その他PCアクセサリ :「usb type c アダプタ」の検索結果
。高速充電規格の一つ「USB Power Delivery(USB PD)」対応電源に接続して、高電圧出力を取り出すためのトリガーデバイスです。超コンパクトな基板上に[+][-]の出力端子が引き出されていますので、装置への組み込み用途に適しています。※接続して出力されない場合は、USB C側のコネクタを裏返して再度接続してください。
高速充電規格の一つ「USB Power Delivery(USB PD)」対応電源に接続して、高電圧出力を取り出すためのトリガーデバイスです。超コンパクトな基板上に[+][-]の出力端子が引き出されていますので、装置への組み込み用途に適しています。※接続して出力されない場合は
仕様●出力電圧:9V●注意事項●▼出力電圧仕様に9Vを含むUSB PD対応電源(ACアダプターやモバイルバッテリー等)および両端Type-CプラグのUSBケーブルが別途必要です。●▼接続して出力されない場合は、USB C側のコネクタを裏返して再度接続してください。●▼当ケーブル及びデバイスはUSB電源5Vを昇圧するものではありません。また、USB C PDに準拠した製品ではありません。●▼ご使用の際は、接続する機器の動作電圧と極性をよく確認してください。機器によっては破損や事故を招く可能性があります。また、機器の破損や事故、その他損害については保証いたしかねます。●▼ご使用になる機器が「USB PD2.0規格」および「電圧9V出力」に対応していない場合、9Vを得られないことがあります。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番67-0487-95
1個
¥799
税込¥879
6日以内出荷
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。