その他PCアクセサリ :「モール 屋外用」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
センサーICにADXL343(アナログ・デバイセズ社)を使用した3軸加速度センサモジュールです。
インタフェースには、非常に多くのCPUサブシステムに汎用的に搭載されているI2Cを採用しています。
耐環境性能に優れる材料で、末端まで継ぎ目なくモールドガードされている耐環境型加速度センサです。
屋外や水中での使用が可能です。
完全防水
耐紫外線
耐オゾン
動作(表面)温度:-20℃~85℃
特許出願中
仕様●使用センサ:ADXL343/アナログ・デバイセズ社●測定範囲:3軸、±16G●データ取得周期:1.25ms(min)(I2C:400kHz動作時)●ケーブル:2m●動作(表面)温度:-20~85℃●動作電圧:2.0V~3.6V●消費電流:140μA●インターフェース:I2C(VDD、GND、SCL、SDA)●防水:IPX7●樹脂:ハイトレル 5557 (耐紫外線仕様) 東レ・デュポン社製
アズワン品番67-8029-16
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。