その他PCアクセサリ :「オフィス用 扇風機」の検索結果
ファン径約241mmの大口径ファンを搭載し、最大風速150m/minのパワフルな風を届けます。内蔵バッテリーを搭載したコードレス設計で、電源がない場所でも快適に使用できます。ACアダプタ給電にも対応しており、バッテリー切れの心配なく長時間の使用が可能です。持ち運びに便利な取っ手付きで、部屋間の移動に手軽に持ち運びできます。3段階の風量調整が可能で、シーンに合わせて最適な風を選べます。手動で角度調整ができ、風を当てたい方向へ自由に調整できます。180度の首振り機能を搭載し、広範囲に風を送ることで快適な空間を作ります。タイマー機能付きで、就寝時や作業時に便利に使え、無駄な電力消費を抑えます。
仕様ファンの回転直径:約241mm
セット内容ACアダプタ
電源リチウムイオン電池ACアダプタ
使用温度範囲約-10~45℃
連続使用時間4.5時間、弱/約4.5時間、標準/約2.5時間、強/約1.5時間
機能3段階の風量調整、首振り機能(180度±5%)、タイマー機能(1、2、4時間)
充電時間約3時間
風速(m/min)弱/90、標準/120、強/150
運転音(dB)強<62db標準 未定弱
到達距離(m)約9
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。