その他PCアクセサリ :「指紋認証」の検索結果
商品タイプ指紋認証
仕様(登録件数)10
付属品USB延長ケーブル、ソフトウェア(Windows版12cmCD)
色ブラック
質量(g)11
コネクタ形状USB(Aタイプ)
接続方式ワイヤレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×36×19
精度(%)(本人拒否率)0.1以下、(他人受入率)0.0001以下
通信方式RF方式
消費電力(mA)(最大)19
解像度508
アズワン品番64-0898-19
スワイプレート(mm/秒)250
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
USB接続の指紋認証リーダーで、パソコンの不正使用、 個人情報・データの盗難などから守り、セキュリティ対策できます。指紋センサーで取得する指紋データと、事前に記憶した指紋の特徴点との照合処理をドングル内で実施し、認証データが外部に流出しにくい、MoC(Match-on-Chip)タイプの指紋認証リーダーです。Windows専用ドライバーで接続するだけの簡単設定です。Windows 11、10搭載の生体認証機能「Windows Hello」で指紋認証ログインすることができます。Windows Hello ESSに対応、Windows 11 Helloパスキーに対応します。正面からの指紋認証だけでなく、360°どの角度からも指紋を読み取ることができます。
仕様指紋センサー:静電容量方式タッチセンサー360度認証、認証精度:他人受入率/0.001%以下、本人拒否率/1.7%以下、登録データ場所:ドングルモジュール内部に保存MoC(Match-on-Chip)方式、登録データ数:10件(10個の指紋)、対応OS Windows:11,10、対応OS その他:Windows Hello、Windows Hello ESS、Windows 11 Helloパスキー
セット内容取扱説明書
電源USBバスパワー
コネクタ形状USB A
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン
インターフェースUSB HIDUSB 仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1 上位互換)
解像度7744Pixels
通信速度480Mbps/12Mbps
消費電流最大70mA
1個
¥8,398
税込¥9,238
4日以内出荷
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。