その他PCアクセサリ :「USB 3.0」の検索結果

関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro USB 3.0 ギガビットイーサネットアダプタです この RS Pro USB 3.0 ギガビットイーサネットアダプタを導入すると、 USB ポート経由で 10 / 100 / 1000 Mbps ネットワークに瞬時に接続できるようになります。このアダプタは、コンピュータやラップトップに内蔵カードを取り付けることなく、ネットワーク接続を追加できる便利で使いやすいデバイスです。この RS Pro アダプタは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、柔軟なネットワーク接続を必要とするあらゆる用途又は環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro イーサネットアダプタ製品は最適です さらに、を介したネットワーク接続の柔軟性も向上します USB 3.0 → 10 / 100 / 1000 の範囲 Mbps ギガビットイーサネット用途 このコネクタを使用すると、ラップトップなどのデバイスに簡単にネットワーク接続を追加できます。特に外出先で作業する場合や、ワイヤレス機能がない環境でネットワークアクセスが必要なゲームコンソールに最適な USB-LAN 代替品として使用できます ABS シェルと PVC ケーブルフレックスにより、 Durable 性が高く、特にさまざまな作業エリアから搬送されたとき このデバイスは、使用や設置が簡単で 追加のソフトウェアが必要であり、設計および製造されています USB 3.0 仕様 Windows 10 、 Windows 8 、 Windows 7 に対応しており、 USB 2.0 との後方互換性があります RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: USB イーサネットケーブル及びアダプタは、ワイヤレス又はネットワーク接続が存在しない用途向けのポータブルネットワークを構築するために使用される、汎用性の高い機器です。ラップトップバッグや作業バッグに入れておくのに最適なコンパクトなユニットであることが多く、非常に便利です。多くの場合、 USB ポートからのみ給電されるため、外部電源は不要です。主な用途: ラップトップ ゲームコンソール RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様USB標準 = USB 3.0ポート数 = 1コネクタ A = USB Aコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B = Ethernetコネクタ B ジェンダー = メス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,898 税込7,588
翌々日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB Type-C & USB A両対応LTE USBドングル
エコ商品
USB Type-C対応のコンパクトなLTE USBドングルです。ドライバのインストールは不要で、デバイスに挿すだけでご利用いただけます。専用の変換アダプタを使用することで、Type-Aデバイスにも接続可能です。4G/LTEのモバイル回線を利用してインターネットに接続するためのUSBデバイスです。パソコンやタブレットなどのUSBポートに差し込むことで、モバイルデータ通信を可能とします。Wi-Fiが利用できない環境や、小型で手軽に利用できる機器を求める方に最適です。専用のドライバのインストールは不要で、USBポートに本商品を挿すだけでご利用できます。4G/LTEのモバイル回線を利用するためのAPN等の設定もWebブラウザで設定できるため、設定変更のためのツールをインストールしていただく必要もありません。Windowsだけでなく、macOSやiPad OSにも対応しています。様々なOSに対応しているため、あらゆるビジネスシーンで活用することができます。
仕様●NATセッション数:3764●SIMカードサイズ:nanoSIM●ファームウェア更新手段:WebUIからの手動更新●ポート開放:対応●ポート開放の設定可能エントリー数:16●対応バンド:B1、B3、B8、B18、B19、B26●設定:WebUI 付属品USB C-A 変換アダプター、取扱説明書 質量(g)約21 電源USBバスパワー 使用温度範囲-20~60℃ 対応OSWindows 11、Windows 10、macOS 12~14、iPadOS 15~17 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約22×103×13 機能ログ:容量:4096KB、管理:ログ(WebUI) 使用湿度範囲5~95%(結露なきこと) 保証期間3年 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度上り最大50Mbps、下り最大150Mbps 防水性IP56相当
1台
19,980 税込21,978
欠品中

USB Power Delivery(PD)対応電源から指定の電圧を取り出すためのトリガーデバイスです。最大5Aの給電に必要となる認識用IC「eMarker」を搭載しています。
用途各種電子機器の電源としてご利用下さい。 最大電流(A)5 プラグ径(Φmm)出力:外径5.5、内径2.1/2.5両用
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ビット・トレード・ワンUSB録音 音源再生モジュール
多彩な音源フォーマットに対応!USB接続でPCから、らくらくデータ転送 パワフルな編集機能:専用編集アプリケーションは非破壊サウンド編集を特徴とする「Audacity」をベースにし、曲の切り出しや頭出し、フェードイン、フェードアウトなど独自のエフェクト処理も簡単に追加できます。 外部メモリ不要!本体内フラッシュメモリに音源を保存!SDカードやUSBメモリなどの外部メモリは必要なくPCをから転送した音源はモジュール本体内部のフラッシュメモリに保存されます。 組み込み初心者にも安心、スイッチ入力で楽々音源再生 組み込み初心者にも安心のスイッチ入力による音源の再生停止が可能です。マイコンやArduino/RaspberryPi等の出力ピンからも制御可能でIot試作にも最適な音源再生モジュールです。 USB録音 音源再生モジュールで手軽に効果音再生! 組み込み機器へ本製品を搭載することで、簡単に目的の音を出力することが可能です。 また音質についても40kHz以上のサンプリング周波数を持ち、音声だけでなく音楽や効果音の再生も可能です。従来の音源モジュールのアナログ音質に満足できなかったユーザーにも安心しておすすめできる音質を持っています。またマイコンやArduino/RaspberryPi等の出力ピンからも制御可能でスイッチ入力による再生停止により制御可能で組み込み初心者にも安心の音源再生モジュールです。 組み込み初心者にも安心、スイッチ入力で楽々,音源再生 組み込み初心者にも安心のスイッチ入力による音源の再生停止が可能です。マイコンやArduino/RaspberryPi等の出力ピンからも制御可能でIoT試作にも最適な音源再生モジュールです。 多彩な音源フォーマットに対応!USB接続でPCから、らくらくデータ転送 対応フォーマットとしてMP3 / WAV / AIFF / OGG / FLACに対応しモジュール本体への音源転送は専用アプリケーションを使用し簡単にデータを転送出来ます。*モジュール収納後は独自フォーマットとなります。 パワフルな編集機能 専用編集アプリケーションは非破壊サウンド編集を特徴とする「Audacity」をベースにし、曲の切り出しや頭出し、フェードイン、フェードアウトなど独自のエフェクト処理も簡単に追加できます。 外部メモリ不要!本体内フラッシュメモリに音源を保存! SDカードやUSBメモリなどの外部メモリは必要なくPCをから転送した音源はモジュール本体内部のフラッシュメモリに保存されます。 USB録音 音源再生モジュール仕様 音声出力仕様 ・サンプリング周波数:約40kHz ・量子化ビット:8bit ・モノラル ・アンプは内蔵されていません 入出力仕様 ・スイッチ入力端子 5点 ・曲1再生・曲2再生・曲3再生・曲4再生・停止 ・ステータス出力 1点 ・再生ステータス(再生中Hi、停止中Low)
仕様音源再生仕様:サンプリング周波数:約40kHz / 量子化ビット:8bit 動作環境:温度:0~45℃、湿度10~60%(結露なきこと) 対応音源フォーマット:MP3 / WAV / AIFF / OGG / FLAC 重量:約5g 対応インターフェース規格:USB2.0(タイプminiBコネクタ) USBフルスピードモード 付属品USB録音・音源再生モジュール基板: 1台、取扱説明書 : 1部、保証書:1部 電源DC5V(USB電源可) 対応OS日本語版OS: Windows10, Windows8, Windows7,VistaTM搭載のDOS/Vパソコン 対応機種USBポートを標準で持ち、パソコン本体メーカーが上記対応OS上でのUSBポートの動作を保証している機種。(一部対応しない機種があります)NEC PC-9800、PC-9821シリーズには対応しておりません。設定アプリケーションソフトウェア導入のため別途インターネット環境が必要です。 本体寸法W17.8×D39.3×H15mm 保証期間お買い上げから6ヶ月間
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

バスパワーUSB機器用ACアダプター 「USB-ACADP5R」は直流5V(電流1.5A)のACアダプターです。添付の給電プラグから、ポータブルハードディスクなど、メーカー製バスパワー対応USB機器の起動時の電力を補うことで、バスパワー対応USB機器の動作を安定化させます。
質量(g)ACアダプター:約110、給電プラグ:約30 使用温度範囲(℃)5~35 電源ACアダプター入力:AC100V 50/60Hz、ACアダプター出力:DC5V 1.5A 対応機種USBバスパワー駆動するUSB機器 外形寸法(cm)給電プラグケーブル長:約20 保証期間2週間 梱包質量(g)約170 アズワン品番64-3792-83 コネクタ仕様インターフェイス:USB3.1Gen1(USB3.0)、パソコン側:Aプラグ、USB機器側:AコネクターDCジャック 使用湿度範囲(%RH)20~80(結露なきこと)
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

しなやかに曲がるシリコンタイプで、束ねてもクセづきにい! 急速充電に対応しています。(本製品は最大3Aまで対応) すっきりまとまる!持ち運びに便利なやわらかシリコン素材のケーブルリング付 屈曲試験30000回をクリアした高い耐久性を実現。断線しにくいので、安心してご使用いただけます。 USB2.0ケーブルで、スマートフォンやタブレットなどの充電や、データ転送ができます。
材質シリコン ホワイト ケーブル長(m)2(コネクタ含まず) ケーブル径(Φmm)4
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

しなやかに曲がるシリコンタイプで、束ねてもクセづきにい! 急速充電に対応しています。(本製品は最大3Aまで対応) すっきりまとまる!持ち運びに便利なやわらかシリコン素材のケーブルリング付 屈曲試験30000回をクリアした高い耐久性を実現。断線しにくいので、安心してご使用いただけます。 USB2.0ケーブルで、スマートフォンやタブレットなどの充電や、データ転送ができます。
材質シリコン ホワイト ケーブル長(m)1(コネクタ含まず) ケーブル径(Φmm)4
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

市販されているトラックボールの機能をクリエイター用途にリプレイスメントする変換デバイスです。 あなたのトラックボールをクリエイターデバイスに トラックスクロールは、市販されているトラックボールの機能をクリエイター用途にリプレイスメントする変換デバイスです。 ボール機能を縦横スクロールや設定したショートカットキーに置き換えるほか、ボタン機能もショートカットキーを設定し同時に置き換えることが可能です。 使用アプリケーションを登録することで、プロファイルの自動切替えにも対応。 ※ご利用には別途トラックボールのご用意が必要です。 トラックボールの機能をハック! イラスト作成や動画編集など使用アプリを選びません。 トラックスクロールがトラックボールの機能をハック。 PC側からはトラックスクロールはキーボード、マウスとして認識し振る舞うためショートカットキーが設定できればイラスト作成や動画編集など使用アプリケーションを選びません。 3つのプロファイルがアプリごとにシームレスにチェンジ デバイス本体に保存されるプロファイルは3パターン、アプリごとの管理が可能です。 またアプリケーションをOS上で常駐させることによりフォトショップがアクティブになった際には自動でプロファイルを切り替えるなど、ユーザーがプロファイル変更を意識することなく利用することも可能です。
仕様対応インターフェース規格:PC 側 MicroB USB ケーブル / デバイス側 USB2.0/1.1 TypeA 動作対応OS:日本語版OS:Windows10,Windows8.1,Windows8,Windows7,macOS ,Linux 重量:約30g アプリケーション対応OS:日本語版OS: Windows10,Windows8.1,Windows8,Windows7 付属品保証書 1 部 マニュアルサイト案内 1 部 USB ケーブル 1 本 ファームウェアアップデート用USB ケーブル1 本クッションゴム 1 セット(ユーザー取付) 電源USB バスパワー 電源電圧5.0V 本体寸法W70×D36×H12mm(突起部除く) 機能標準ドライバにて動作。設定は本体内部メモリに記憶。 動作環境温度0~45℃、湿度 10~60%(結露なきこと) 保証期間お買い上げから 1 年間 ボタン数3(モード/プロファイル切り替え)
1個
7,398 税込8,138
8日以内出荷

ノートPCのキーボードからBluetooth経由で別のスマートフォン/タブレットにキー入力可能。 簡易な切替機としても利用可能。 3台までのスマホ/PC切り替えに対応し、Bluetooth接続だけでなくUSBパススルーにも対応。 お気に入りのUSBキーボード/マウス/ゲームパッドなどUSB HIDデバイスをBluetoothに変換しiPhone/スマートフォン/パソコンを操作可能とする変換アダプタ ”USB2BT PLUS”登場。 技適対応済みのBluetoothモジュールを本体に内蔵し手軽にUSBからHIDデバイスのBluetooth変換を楽しむことができるほか、キー置き換え機能や3台までのスマホ/PC切り替えに対応し、一層便利なアイテムになりました。
仕様対象入力デバイス:キーボード/マウス/ゲームパッド(OS機能により未対応の場合があります) 重量:約50g 対象スマートフォン・タブレッドPC:iOS/android/Windows7以降/MAC OS X (Bluetooth対応) 設定用PC:Windows7以降 (Windows8.xのとき入力デバイスのパススルー接続に非対応です) 接続コネクタ:USBタイプAコネクタ(USB1.1フルスピード) サイズW76×D35×H16mm(突起部ふくまず) 電源5V (USBマイクロB) 保証期間1年間 梱包内容本体 1 保証書 1部 使用温度0 ~ 40℃(結露なきこと) 無線通信方式Bluetooth2.1 EDR以降、HIDプロファイル
1個
7,598 税込8,358
欠品中

輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:7.7W/。持ち運びにも便利な15.6型モバイルディスプレイです。USB Type-C、HDMI(ミニ)端子を搭載し、USB Type-Cなら映像出力と給電をケーブル1本で行うことができます。コンパクトで手軽に持ち運びができます。高さ・角度調整・回転対応の「スタンドセット」もラインアップ。USB Type-Cディスプレイ給電に対応。添付しているUSB Type-Cケーブルで接続することにより、パソコンからの映像出力と給電がケーブル1本で行われます。 従来品よりも柔らかいUSB Type-Cケーブルを採用、配線の取り回しがしやすく、収納時はコンパクトにまとめやすいです。パススルー機能に対応。接続しているUSB充電器から給電できます。ノートパソコン、スマホ、タブレットなどにACアダプターや充電器を接続しなくてもよいため、USB Type-C端子が1ポートしかなくても映像を映しながら給電ができ、快適に使っていただけます。オーバードライブ機能をONにすると、画面の応答速度を向上させることができます。動きの速いシーンの残像感を低減し、動きの激しい映像やゲームでもクッキリした映像をお楽しみいただけます。
仕様●チルト角:上:20~60°●ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5●使用湿度条件:20%~80%(結露なきこと)●映像入力端子:HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)●表示面積(mm×mm):344.16(H)×193.59(V) 付属品HDMIケーブル(1.5m、HDMI-HDMI(ミニ))、USBケーブル(1.5m、C-C USB 3.2 Gen 1)、キャリングケース、必ずお読みください 質量(kg)約0.8 定格電圧DC5V 表面処理パネル:非光沢 消費電力最大時 7.7W/通常使用時(オンモード) 4.8W/年間消費電力量 14.96kWh/待機時 0.1W 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(スタンド20°~60°時 )約359×88~207×217~123 ※ゴム足を含む(スタンド折りたたみ時 )約359×16×226 ※突起部を含まず コントラスト比1000:1(CREX レベル2設定時:13840:1) 画素ピッチ0.17925(H)×0.17925(V) 解像度最大表示:1920×1080 使用環境動作時:0℃~40℃/収納時:-20℃~60℃ 保証期間3年間 視野角上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平)HDMI:31.0~67.5/USB-C:31.0~67.5 走査周波数(垂直)HDMI:59.9~60.3/USB-C:59.9~60.3 応答速度5ms[GTG] RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 パネルTFT15.6型ワイド/FFS 最大輝度(cd/m2)(標準値)300 最大表示色1677万色 リフレッシュレート(Hz)最大[最大解像度時]:60
1台
30,980 税込34,078
翌日出荷

輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:7.7W/。持ち運びにも便利な15.6型モバイルディスプレイです。USB Type-C、HDMI(ミニ)端子を搭載し、USB Type-Cなら映像出力と給電をケーブル1本で行うことができます。コンパクトで手軽に持ち運びができます。高さ・角度調整・回転対応の「スタンドセット」もラインアップ。モバイルディスプレイ単体に加えて、スタンドがセットになったモデルもラインアップ。セットモデルは利用シーンに合わせてお好みの高さ・角度に調整、回転ができるスタンドが標準で添付されています。USB Type-Cディスプレイ給電に対応。添付しているUSB Type-Cケーブルで接続することにより、パソコンからの映像出力と給電がケーブル1本で行われます。 従来品よりも柔らかいUSB Type-Cケーブルを採用、配線の取り回しがしやすく、収納時はコンパクトにまとめやすいです。パススルー機能に対応。接続しているUSB充電器から給電できます。ノートパソコン、スマホ、タブレットなどにACアダプターや充電器を接続しなくてもよいため、USB Type-C端子が1ポートしかなくても映像を映しながら給電ができ、快適に使っていただけます。
仕様●チルト角:上:20~60°●ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5●使用湿度条件:20%~80%(結露なきこと)●映像入力端子:HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)●表示面積(mm×mm):344.16(H)×193.59(V) 付属品HDMIケーブル(1.5m、HDMI-HDMI(ミニ))、USBケーブル(1.5m、C-C USB 3.2 Gen 1)、キャリングケース、スタンド、スタンド収納ケース、必ずお読みください 質量(kg)約0.8 定格電圧DC5V 表面処理パネル:非光沢 消費電力最大時 7.7W/通常使用時(オンモード) 4.8W/年間消費電力量 14.96kWh/待機時 0.1W 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(スタンド20°~60°時 )約359×88~207×217~123 ※ゴム足を含む(スタンド折りたたみ時 )約359×16×226 ※突起部を含まず コントラスト比1000:1(CREX レベル2設定時:13840:1) 画素ピッチ0.17925(H)×0.17925(V) 解像度最大表示:1920×1080 使用環境動作時:0℃~40℃/収納時:-20℃~60℃ 保証期間3年間 視野角上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平)HDMI:31.0~67.5/USB-C:31.0~67.5 走査周波数(垂直)HDMI:59.9~60.3/USB-C:59.9~60.3 応答速度5ms[GTG] RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 パネルTFT15.6型ワイド/FFS 最大輝度(cd/m2)(標準値)300 最大表示色1677万色 リフレッシュレート(Hz)最大[最大解像度時]:60
1台
33,980 税込37,378
翌日出荷

ルートアールType-C OTGハブ
USB3.0/2.0計2ポートのype-C OTG HUB バスパワータイプ USB3.0対応で高速転送 プラグアンドプレイ対応
端子形状Type-Cオス USBポートUSB3.0/Aメス(1ポート)、USB2.0/Aメス(1ポート) 端末OTG(USB-Cホスト機能)に対応する端末 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)約4.5×1.7×0.9 質量(g)約6 付属品簡易説明書、保証書
1個
639 税込703
当日出荷

ルートアールType-C OTGアダプタ
USB3.0対応Type-C OTGアダプター 給電しながらUSB機器を同時利用 USB3.0対応で高速転送 Type-Cが1ポートのスマホに最適 プラグアンドプレイ対応
端子形状Type-C オス - Type-C メス USBポートUSB3.0/Aメス(1ポート) 端末OTG(USB-Cホスト)、USB PDに対応する端末 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)約4.5×1.7×0.9 質量(g)約5 付属品簡易説明書、保証書
1個
708 税込779
5日以内出荷

REDRAGON(レッドラゴン)REDRAGON RGB 2.0チャンネルスピーカー ANVIL
エコ商品
RGB USBパワードスピーカー 6W(3W+3W) リッチクリスタルサウンド 密閉型フルレンジ 6W(3W+3W)のバランスステレオスピーカーを内蔵し、独自設計による密閉型フルレンジで透明感且つ重厚感があるリッチクリスタルサウンドを提供します。 歪み、干渉、ノイズを気にすることなく音楽やゲームを楽しむことができます。 使いやすいワンタッチボタンデザイン スピーカー前面に配置されたボタンを押すだけで音のON/OFFと音量コントロールやLEDのON/OFFが操作可能です。 複雑な操作は不要でその場で調整することができます。 タッチでRGB設定ができる スピーカー上面をタッチするだけで、レインボー色/4つの単一色など6種類のイルミネーションの切替えが可能です。 ゲームの雰囲気に合わせて臨場感を高めます。 USBバスパワー対応 ドライバー不要 3.5mmオーディオインターフェースで様々なスマートフォン、PC、コンピューター、タブレット、MP3プレーヤーで使用できます。 USB電源ですのでACアダプタ不要です。
仕様3.5mmステレオミニケーブル:約150cm USBケーブル:約150cm ケーブル長:スピーカー間ケーブル:約90cm スピーカー形状:密閉型フルレンジ 実行最大出力:6W(3W+3W) 重量:760g 付属品マニュアル サイズ約W83mm×D110mm×H180mm 電源USB電源(DC 5V 1A) ユニット種別2インチ(約49mm) 周波数特性160Hz~20KHz インピーダンス 保証期間6ヶ月間 入力端子3.5mmステレオミニプラグ S/N比≧60db RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,098 税込3,408
5日以内出荷

FP-RD3 指紋認証リーダー サンワサプライ 動画あり
サンワサプライ指紋認証リーダー
商品タイプ指紋認証 仕様(登録件数)10 付属品USB延長ケーブル、ソフトウェア(Windows版12cmCD) ブラック 質量(g)11 コネクタ形状USB(Aタイプ) 接続方式ワイヤレス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×36×19 精度(%)(本人拒否率)0.1以下、(他人受入率)0.0001以下 通信方式RF方式 消費電力(mA)(最大)19 解像度508 アズワン品番64-0898-19 スワイプレート(mm/秒)250
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

アナログ信号(入力8点)のモニターやロギングが可能な計測器。SDカードに記録可能。
仕様入出力端子台:着脱式3.81mmピッチ8極x2、保存ファイル:CSV形式、1ファイル当たり最大約200Mバイト 付属品ユーティリティCD、ミニUSBケーブル(1.8m)、取扱説明書、保証書 質量(g)約170 電源USBバスパワー、外部DC電源(DC8~30V)、ACアダプタ 湿度(%RH)0~85(結露なきこと) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約86×103×30 分解能電圧レンジ:24bit、電流レンジ:23bit 保存温度(℃)-20~60 入力インピーダンス(Ω)1M 測定確度±30Vレンジ:±(0.05%rdg+3mV)、±10Vレンジ:±(0.05%rdg+2mV)、±1Vレンジ:±(0.05%rdg+0.2mV)、±100mVレンジ:±(0.05%rdg+50μV)、0-20mA電流レンジ:±0.05%FS 取付け方法据え置き、DINレール 対応メディアSDHCカード(最大32GB) サンプリング周期10ミリ秒~60分(10ミリ秒はAI1のみ、20ミリ秒はAI1~3の測定に限定されます) 動作温度(℃)-10~50 チャンネル間絶縁350V(ACピーク/DC)、フォトMOS FETリレー絶縁 入力レンジ電圧:±100mV/±1V/±10V/±30V、電流:0~20mA(0-20mAレンジは入力端子台に電流検出用抵抗(2500Ωまたは500Ω、精度±0.1%以下)の外付けが必要です)、熱電対:K/J/T/E/R/S/B/N アナログ入力8チャンネル 通信インターフェースミニUSBポート、Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n)
1個
54,980 税込60,478
9日以内出荷