クリーナーサンワダイレクト当日出荷
机の上の小さいゴミやほこりを手軽にクリーニングできる卓上クリーナーです。
他にも、塵、えんぴつの削りかす、消しカス、髪の毛、キーボードの隙間のほこり、座布団やイスの上のごみ等にも対応しております。
操作は電源ボタンのON・OFFのみで簡単です。
2段階の吸引力で状況によって使い分けできます。
細かい隙間もお掃除できる、隙間ノズル付きです。
底面の直径約1.5cmの開口部からゴミを吸い取り、排気は上部へいきゴミを吹き飛ばすことなく吸引できます。
手のひらサイズなので、手でつかみやすくて子供でも持ちやすいです。
コンパクトなので引き出しの中にも収納しやすいサイズです。
ごみ捨ては、上カバーを外すだけで簡単に捨てることができメンテナンスが楽です。
中のフィルターの部分は水洗い可能です。
充電式で繰り返し使用できます。
消費電力(W)3材質ABSバッテリー3.7V 1800mAh電源5V 500mA充電時間(時間)約4時間使用可能時間(分間)約90仕様●付属品:micro USBケーブル1本 、隙間ノズル
『机上整理・収納用品』には他にこんなカテゴリがあります
机上整理・収納用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
檜ミニ風呂桶サイプレスジャパン税込¥3,958¥3,598
檜ミニ風呂いすサイプレスジャパン税込¥1,978¥1,798