その他卓上商品 :「机上 収納」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトクリーナー
机の上の小さいゴミやほこりを手軽にクリーニングできる卓上クリーナーです。 他にも、塵、えんぴつの削りかす、消しカス、髪の毛、キーボードの隙間のほこり、座布団やイスの上のごみ等にも対応しております。 操作は電源ボタンのON・OFFのみで簡単です。 2段階の吸引力で状況によって使い分けできます。 細かい隙間もお掃除できる、隙間ノズル付きです。 底面の直径約1.5cmの開口部からゴミを吸い取り、排気は上部へいきゴミを吹き飛ばすことなく吸引できます。 手のひらサイズなので、手でつかみやすくて子供でも持ちやすいです。 コンパクトなので引き出しの中にも収納しやすいサイズです。 ごみ捨ては、上カバーを外すだけで簡単に捨てることができメンテナンスが楽です。 中のフィルターの部分は水洗い可能です。 充電式で繰り返し使用できます。
消費電力(W)3 材質ABS バッテリー3.7V 1800mAh 電源5V 500mA 充電時間(時間)約4時間 使用可能時間(分間)約90 仕様●付属品:micro USBケーブル1本 、隙間ノズル
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

『机上整理・収納用品』には他にこんなカテゴリがあります