その他卓上商品 :「机 引き出し 収納」の検索結果
机の上の小さいゴミやほこりを手軽にクリーニングできる卓上クリーナーです。他にも、塵、えんぴつの削りかす、消しカス、髪の毛、キーボードの隙間のほこり、座布団やイスの上のごみ等にも対応しております。操作は電源ボタンのON・OFFのみで簡単です。2段階の吸引力で状況によって使い分けできます。細かい隙間もお掃除できる、隙間ノズル付きです。底面の直径約1.5cmの開口部からゴミを吸い取り、排気は上部へいきゴミを吹き飛ばすことなく吸引できます。手のひらサイズなので、手でつかみやすくて子供でも持ちやすいです。コンパクトなので引き出しの中にも収納しやすいサイズです。ごみ捨ては、上カバーを外すだけで簡単に捨てることができメンテナンスが楽です。中のフィルターの部分は水洗い可能です。充電式で繰り返し使用できます。
付属品micro USBケーブル1本 、隙間ノズル
材質ABS
消費電力(W)3/5
電源5V 500mA
使用時間(分)約90
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)約4
バッテリー容量(mAh)1800
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
事務用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。