1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温度変色なし 不可逆性 加熱した物体の温度管理に 携帯しやすいクレヨン型示温材 加熱した物体が指示温度に達していれば溶ける仕組みです。 溶融性化合物を棒状に固めました。携帯便利なペンシル型です。 すでに加熱された物体の温度チェック用にご使用ください。 加熱された物体に当てて、それが溶けるか溶けないかで、指示温度以上か以下かを判定します。 着色していますので、温度品種の識別が容易です。 ホルダーに差し込み、付属のクリップで固定してご使用ください。 鍛造の温度、金型の温度測定等 焼入れ、焼純、焼戻し熱処理等の温度管理 銀ロウ付、軟ロウ付等その他一般溶接時の温度管理 鉄骨溶接時のパス間温度管理 反応塔、電気炉、溶鉱炉等の外壁面の温度管理 プラントの配管等の発熱点検 モーター内燃焼機関等、電力機械器具の表面温度の発熱点検 煙突、かまど付近の温度管理 金属、合成樹脂、ゴム、ガラス等の成型時の温度管理 本製品は湿度を嫌います。所定のポリ袋容器に入れて保管してください。 色は、識別色です。溶融温度とは関係ありません。 ※ペイントのように、予め塗布して色の変化で温度確認するものではありませんので、ご注意ください。 ※指示温度に達していない場合は、溶けません。
仕様●商品名:サーモクレヨン●指示温度:150℃●色:うす赤●サイズ:Φ10×75mm●材質:アジピン酸、樹脂 アズワン品番65-2170-25
1本
2,400 税込2,640
翌日出荷

『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります