温度管理テープ・ラベル・スチック :「可視化」の検索結果
関連キーワード
表面の高温を検知する機能を有した粘着性の警告テープです。表面温度が作業者にとって安全なレベルを超え、熱傷の可能性が高いことをテープの変色で視覚的に認識できるように設計されています。産業設備やエンジンルーム、蒸気配管といった様々な場所で、作業者が接触して熱傷のリスクがある箇所を可視化し、安全性レベルを向上させます。貼付された表面温度が約60℃を超えると、テープの色が黒色から鮮やかな赤色に変わり、高温を警告する絵柄が表示されます。温度が下がるとテープは元の色に戻ります。温度変化に応じて繰り返し変色します。
使用方法1貼付する表面を清掃し、乾かします。2必要に応じて、浮き剥がれた塗装膜や錆を取り除きます。3テープから裏紙を剥がします。4テープを表面に貼り、しっかりと押して密着させます。5丸い物体の場合は、両端を重ねて貼ることをお勧めします。
厚さ(mm)0.4
温度(℃)貼付時:15~40
寸法(mm×m)50×5
動作温度(℃)-40~120
耐用年数(年)6ヶ月~2年(ばく露頻度による)
1箱
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
高感度タイプの油検知インジケータです。1滴の油でも瞬時に「白」から「赤」へ明瞭に変色するため、発見しづらい油漏れを速やかに可視化することができます。別途付属のシールを両端に貼るだけで簡単に取り付けができ、きれいに取り外しが可能です。検知できる油の種類も多く、油入機器(変圧器や油遮断器など)に用いられている絶縁油をはじめ、作動油やシリコーン系の油まで幅広く対応します。配管のフランジやバルブ等に貼り付けるだけで、油漏れを素早く発見することができます。インジケータやシールは、任意の箇所をハサミ等で切断して使用することもできます。
用途油封入機器(例:変圧器, 油遮断器, コンデンサ)の油配管のフランジ、バルブ等油が漏れやすい箇所の確認、保管または輸送中における試薬瓶や油保存容器の蓋周り、屋外送油配管を接続した直後の漏れ確認
1ケース(10枚)
¥6,898
税込¥7,588
3日以内出荷
電線の異常発熱を検知して変色するクリップです。サーモクリップの異常発熱を検知する特性と発熱によって色が変わる原理には電気的なエネルギーを必要としません。温度上昇をきっかけに異常を検知します。サーモクリップの変色は不可逆性です。70℃以上の発熱を検知して変色すると、元の色には戻りません。一時的な発熱で時間経過と共に冷めてしまった場合でも変色状態を維持し発熱の形跡を残します。点検時、サーモクリップの変色を確認することで装置の保全に繋がります。サーモクリップは、温度変化に応じて変色するサーモクロミック技術を使用しています。この技術により、異常発熱の監視を明確かつ恒久的に可視化することができます。クリップを電線にはめるだけで装置の稼働を止めることなく簡単かつ素早く装着できます。発熱に反応して変色します。異常箇所の視認性が高まり目視で容易に判断できます。クリップのサイズは5種類。様々な電線に対応します。(電線規格:17AWG~750MCM)
材質5~10%:サーモクロミックプラスチック/90~95%ポリプロピレン/UL94V0自己消火性定格難燃性、非ハロゲン
定格電圧(kVAC/VDC)36/600
温度(℃)【変色開始】53
交換目安5年
応答速度5~20秒
変色温度(℃)【不可逆】70
温度誤差±1℃
保管環境16~27℃(40~60%RH)
絶縁耐力(Kv Per mm)44
『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計
- 温湿度計・熱中対策温湿度計
- 温度管理テープ・ラベル・スチック
- 温湿データロガー 記録計
- 温度計・温湿度計その他関連用品
温度計・温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。