絞り込み
差込角(mm[inch])
  • 6.35[1/4](4)
  • 9.5[3/8](31)
  • 12.7[1/2](52)
  • 19.0[3/4](14)
  • 25.4[1](10)
  • 38.1[1-1/2](2)
  • 63.5[2-1/2](1)
  • その他(1)
全長(mm)
  • 250
  • 32(9)
  • 50(54)
  • 52(8)
  • 55(7)
  • 75(104)
  • 76(13)
  • 100(75)
  • 125(69)
  • 130(7)
  • 150(129)
  • 152(8)
  • 160(8)
  • 175(17)
  • 200(76)
  • 254(7)
  • 300(48)
  • 330(19)
  • 400(36)
  • 600(10)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(20)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(16)
  • FPC(8)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
  • ミトロイ(6)
  • SIGNET(シグネット)(5)
  • TRUSCO(4)
  • HIT(ヒット)(4)
  • JTC(4)
  • RED EAGLES(4)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(3)
  • Wera(2)
  • KTC(2)
  • NAC(長堀工業)(2)
  • Pro-Auto(2)
  • マタドール(MATADOR)(2)
  • GEDORE(2)
  • SK11(2)
  • スーパーツール(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
105件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込角(mm[inch])から絞り込む
6.35[1/4](4)
9.5[3/8](31)
12.7[1/2](52)
19.0[3/4](14)
25.4[1](10)
38.1[1-1/2](2)
63.5[2-1/2](1)
その他(1)
エクステンションバー モノタロウエクステンションバーモノタロウ(366件のレビュー)
659税込725
1本
当日出荷
深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。
用途自動車、バイク整備等に材質クロムバナジウム鋼
エクステンションバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)エクステンションバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)(38件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
2WAYエクステンションバー SK112WAYエクステンションバーSK11(12件のレビュー)
1,598税込1,758
1本ほか
当日出荷
首振り状態と固定状態のどちらにも設定可能なエクステンションバーです。首振りと固定のどちらにも設定可能です(首振り角度10度)。
用途深くて狭い場所でハンドル操作がしにくい場合のソケットの延長。仕上クロームメッキ鏡面材質クロームバナジウム鋼
12.7sqエクステンションバー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)12.7sqエクステンションバーKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
差込部の外周に6本のセレーション(凹凸)を設け、ローレット加工を施しています。
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
9.5sqエクステンションバー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)9.5sqエクステンションバーKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
2WAYエクステンションバー SK112WAYエクステンションバーSK11(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
狭い場所、奥深い箇所に最適です。差込角凸部にテーパー加工した首振りタイプです。首振り状態と固定状態のどちらにも設定可能です。
用途ハンドル、ソケット間に挟み、長さ調整、角度を付けるバー。材質クロームバナジウム鋼
首振エクステンションバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)首振エクステンションバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
凸ドライブを球状加工し、10度傾けても使用できます。
9.5sqオフセットエクステンションバー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)9.5sqオフセットエクステンションバーKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(13件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ソケットを軽く差し込み、コチッと音がすれば上下左右15度までのフレキシブルに首を振り、さらにグッと押し込めば従来のエクステンションバーと同じ直線的な動きをする二段活用タイプです。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.寸法D(mm)18
インパクト用エクステンションバー TRUSCOインパクト用エクステンションバーTRUSCO(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
インパクトレンチなどの動力工具用エクステンションバーです。
付属品ピン・Oリング
エクステンションバー(差込角:9.5mm) スーパーツールエクステンションバー(差込角:9.5mm)スーパーツール(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
エクステンションバーをつなぐことにより深い部分に使用できます。
用途ソケットレンチセット用部品差込角(mm)凹凸9.5材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
3/8"マグネットエクステンション250mm RED EAGLES3/8"マグネットエクステンション250mmRED EAGLES
2,171税込2,388
1個
当日出荷
エクステンションの先端に伸縮式マグネットが格納されておりボルトナットの脱着時にそれらを落とさず保持することが可能です。
用途ソケットの延長全長(mm)250シルバー
25.4sq.インパクトレンチ用エクステンションバー KTC25.4sq.インパクトレンチ用エクステンションバーKTC(1件のレビュー)
8,698税込9,568
1本
当日出荷
ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)を採用しました。
差込角(sq.)25.4寸法D1(mm)33寸法D2(mm)50
インパクト用エクステンションバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用エクステンションバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
深くて狭い箇所の作業など、レンチが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。 外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 インパクトレンチなどの動力工具用差込角(mm)凹凸19.0
エクステンションバー 旭金属工業(旧:新日本ツール)エクステンションバー旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
深くて狭所の作業など、ハンドル操作がしにくい時、ソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途ソケット延長の中継ぎとし使用します。材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ
12.7sqオフセットエクステンションバー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)12.7sqオフセットエクステンションバーKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から5日以内出荷
ソケットを軽く差し込み、コチッと音がすれば上下左右15度までのフレキシブルに首を振り、さらにグッと押し込めば従来のエクステンションバーと同じ直線的な動きをする二段活用タイプです。
エクステンションバーセット 首振りタイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業)エクステンションバーセット 首振りタイプTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
首振りタイプのエクステンションバーは深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。 凸ドライブを特殊加工し、10度傾けても使用できます。
差込角(mm)凹凸12.7全長(mm)75、150、250トラスコ品番369-8238質量(g)600質量(g/セット)600
19.0sq.インパクトレンチ用エクステンションバー KTC19.0sq.インパクトレンチ用エクステンションバーKTC(1件のレビュー)
7,198税込7,918
1本
当日出荷
ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)を採用しました。
差込角(sq.)19.0寸法D1(mm)25寸法D2(mm)38
6.35sqエクステンションバー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)6.35sqエクステンションバーKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.寸法D(mm)12.3RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用エクステンションバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用エクステンションバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
深くて狭い箇所の作業など、レンチが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。 外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 インパクトレンチなどの動力工具用差込角(mm)凹凸12.7
インパクト用エクステンションバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用エクステンションバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
深くて狭い箇所の作業など、レンチが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。 外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 インパクトレンチなどの動力工具用差込角(mm)凹凸25.4
インパクト用エクステンション JTCインパクト用エクステンションJTC(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用エクステンションバー トップ工業インパクト用エクステンションバートップ工業
4,198税込4,618
1個
当日出荷から翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Z-EAL エクステンションバー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)Z-EAL エクステンションバーKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの無い接合を実現しています。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
6.35sqオフセットエクステンションバー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)6.35sqオフセットエクステンションバーKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(5件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から5日以内出荷
ソケットを軽く差し込み、コチッと音がすれば上下左右15度までのフレキシブルに首を振り、さらにグッと押し込めば従来のエクステンションバーと同じ直線的な動きをする二段活用タイプです。
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.寸法D(mm)12.3RoHS指令(10物質対応)対応
3/8"SQ.ロッキングオフセットエクステンションバー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)3/8"SQ.ロッキングオフセットエクステンションバーKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
オフセットエクステンションバーで好評なフレキシブルと固定の2段階活用タイプ。不意にソケットが外れないロック機能を搭載。
寸法D1(mm)18寸法D2(mm)15首振角度(°)15差込角(sq.)9.5
ホイルナットレンチ(バー付属) FPCホイルナットレンチ(バー付属)FPC
3,798税込4,178
1本
当日出荷から7日以内出荷
本体に付属バーを挿入して使います。両端2箇所別々のサイズが使用できます。本体とバーを別々にすれば、コンパクトに収納できます。
用途新ISO方式のホイールナット用レンチです。
25.4sqエクステンションバー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)25.4sqエクステンションバーKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から5日以内出荷
差込角(mm)1"(25.4mm)SQ寸法D(mm)54RoHS指令(10物質対応)対応
12.7角エクステンションバー FPC12.7角エクステンションバーFPC
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
インパクトレンチ用延長ソケットです。 ETB-450:トルクレンチ用延長バーです。
用途深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。差込角(sq.)12.7(1/2")駆動角(sq.)12.7(1/2")
3/8DR 首振りエキステンションバー SIGNET(シグネット)3/8DR 首振りエキステンションバーSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から翌々日出荷
差込角(sq.)3/8
25.4sqエクステンションバー FPC25.4sqエクステンションバーFPC(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から6日以内出荷
差込角(sq.)25.4(1/1インチ)駆動角(mm)25.4(1/1インチ)
19.0sqエクステンションバー FPC19.0sqエクステンションバーFPC(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷から10日以内出荷
差込角(sq.)19.0(3/4インチ)駆動角(mm)19.0(3/4インチ)
12.7mm差込 Z-EALエクステンションバー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)12.7mm差込 Z-EALエクステンションバーKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
ロッキング エキステンションバー SIGNET(シグネット)ロッキング エキステンションバーSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
ロック付きでソケット等の落下防止に役立ちます。
差込角(sq.)1/2軸径(Φmm)16外径(Φmm)22
Tハンドル兼用エクステンションバー PROXXON(プロクソン)Tハンドル兼用エクステンションバーPROXXON(プロクソン)(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から翌日出荷
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回しRoHS指令(10物質対応)対応
3/8"マグネットエクステンション250mm RED EAGLES3/8"マグネットエクステンション250mmRED EAGLES
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
エクステンションの先端に伸縮式マグネットが格納されておりボルトナットの脱着時にそれらを落とさず保持することが可能です。
用途ソケットの延長全長(mm)250シルバー差込角(inch)3/8
インパクトレンチ用 エクステンションバー ミトロイインパクトレンチ用 エクステンションバーミトロイ(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から8日以内出荷
差込角(mm[inch])12.7[1/2]適合(ピン)PP4-1(リング)PR4-1寸法D(Φmm)25
インパクトレンチ用 エクステンションバー ミトロイインパクトレンチ用 エクステンションバーミトロイ
2,598税込2,858
1本
7日以内出荷
差込角(mm[inch])9.5[3/8]適合(ピン)PP3-1(リング)PR3-1寸法D(Φmm)19
エクステンションバー 差込角9.52 NAC(長堀工業)エクステンションバー 差込角9.52NAC(長堀工業)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
全長を延長させるためのソケットです。締め付け部分が深くて届かない場合や狭い場合などに最適です。
差込角(mm)凹凸 9.52タイプソケット延長タイプ
インパクト用エクステンションバー(凹凸25.4) TRUSCOインパクト用エクステンションバー(凹凸25.4)TRUSCO
7,898税込8,688
1個
当日出荷
インパクトレンチなどの動力工具用エクステンションバーです。
差込角(mm)25.4材質クロムモリブデン鋼適合OリングTO3516(差込角凹凸9.5)、TO4024(差込角凹凸12.7)、TO5036(差込角凹凸19.0)、TO7045(差込角凹凸25.4)
エクステンションバー TRUSCOエクステンションバーTRUSCO(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。
用途深く狭い場所でソケットを延長させるために使用します。材質/仕上クロムバナジウム鋼表面処理ノンクロムメッキボール部/六価クロムメッキ

ソケット/ソケットレンチ付属品』には他にこんなカテゴリがあります

エクステンションバー