絞り込み
ブランド
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(7)
  • FPC(6)
  • ミトロイ(5)
  • NAC(長堀工業)(5)
  • エスコ(4)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(2)
  • TRUSCO(2)
  • nepros(2)
  • GEDORE(2)
  • KTC(1)
  • ベストツール(1)
  • TIPTOP(1)
  • Pro-Auto(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
  • DEEN(1)
差込角(mm[inch])
  • 6.35[1/4](4)
  • 9.5[3/8](15)
  • 12.7[1/2](9)
  • 19.0[3/4](10)
  • 25.4[1](9)
  • 38.1[1-1/2](2)
全長(mm)
  • 300
  • 32(9)
  • 50(54)
  • 52(8)
  • 55(7)
  • 75(104)
  • 76(13)
  • 100(76)
  • 125(69)
  • 130(7)
  • 150(129)
  • 152(9)
  • 160(9)
  • 175(17)
  • 200(76)
  • 250(106)
  • 254(8)
  • 330(20)
  • 400(36)
  • 600(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込角(mm[inch])から絞り込む
6.35[1/4](4)
9.5[3/8](15)
12.7[1/2](9)
19.0[3/4](10)
25.4[1](9)
38.1[1-1/2](2)
エクステンションバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)エクステンションバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)(38件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1本
当日出荷
深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
12.7sqエクステンションバー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)12.7sqエクステンションバーKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(6件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から5日以内出荷
差込部の外周に6本のセレーション(凹凸)を設け、ローレット加工を施しています。
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
9.5sqエクステンションバー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)9.5sqエクステンションバーKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(8件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から5日以内出荷
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
首振エクステンションバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)首振エクステンションバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)(9件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
凸ドライブを球状加工し、10度傾けても使用できます。
インパクト用エクステンションバー TRUSCOインパクト用エクステンションバーTRUSCO(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
インパクトレンチなどの動力工具用エクステンションバーです。
付属品ピン・Oリング
19.0sq.エクステンションバー KTC19.0sq.エクステンションバーKTC(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
深くて狭い場所での作業をする場合に、ソケットを延長させるアタッチメントです。ラインナップが拡充されました。また、新製品追加に伴う品番更新によりソケット・駆動工具類全体で体系が統一され分かりやすくなりました。
用途建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用します。材質差込角(sq.)19
25.4角エクステンションバー FPC25.4角エクステンションバーFPC
7,598税込8,358
1個
当日出荷
トルクレンチ用延長バーです。
用途深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。差込角(sq.)25.4(1/1")寸法D(mm)49駆動角(sq.)25.4(1/1")
インパクト用エクステンションバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用エクステンションバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
深くて狭い箇所の作業など、レンチが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。 外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 インパクトレンチなどの動力工具用差込角(mm)凹凸19.0
エキステンションバー SIGNET(シグネット)エキステンションバーSIGNET(シグネット)(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
奥まった所での作業に便利なエキステンションバー。
差込角(sq.)3/8軸径(Φmm)12外径(Φmm)17
インパクト用エクステンションバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用エクステンションバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
深くて狭い箇所の作業など、レンチが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。 外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 インパクトレンチなどの動力工具用差込角(mm)凹凸12.7
19角エクステンションバー FPC19角エクステンションバーFPC
3,098税込3,408
1個
当日出荷
トルクレンチ用延長バーです。
用途深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。差込角(sq.)19.0(3/4")寸法D(mm)35.5駆動角(sq.)19.0(3/4")
6.35sqエクステンションバー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)6.35sqエクステンションバーKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(5件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.寸法D(mm)12.3RoHS指令(10物質対応)対応
19.0sqエクステンションバー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)19.0sqエクステンションバーKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.寸法D(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用エクステンションバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用エクステンションバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
深くて狭い箇所の作業など、レンチが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。 外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 インパクトレンチなどの動力工具用差込角(mm)凹凸25.4
(9.5SQ) エクステンションバー nepros(9.5SQ) エクステンションバーnepros(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷
差込角(mm)9.5寸法D(Φmm)17
3/8sqエクステンションバー DEEN3/8sqエクステンションバーDEEN
2,198税込2,418
1本
当日出荷から5日以内出荷
50、75、100、150、300mmソケットやラチェットにはめた際のガタが少なく、長いサイズを利用した際も安心です。
差込角(sq.)9.5[3/8]
ホイルナットレンチ(バー付属) FPCホイルナットレンチ(バー付属)FPC
3,998税込4,398
1本
当日出荷から7日以内出荷
本体に付属バーを挿入して使います。両端2箇所別々のサイズが使用できます。本体とバーを別々にすれば、コンパクトに収納できます。
用途新ISO方式のホイールナット用レンチです。
25.4sqエクステンションバー FPC25.4sqエクステンションバーFPC(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から6日以内出荷
差込角(sq.)25.4(1/1インチ)駆動角(mm)25.4(1/1インチ)
オフセットエクステンションバー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)オフセットエクステンションバーKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.全長(mm)300トラスコ品番777-5318RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルエクステンションバー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)フレキシブルエクステンションバーKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
全長(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトレンチ用 エクステンションバー ミトロイインパクトレンチ用 エクステンションバーミトロイ(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から8日以内出荷
差込角(mm[inch])12.7[1/2]適合(ピン)PP4-1(リング)PR4-1寸法D(Φmm)25
エクステンションバー 差込角9.52 NAC(長堀工業)エクステンションバー 差込角9.52NAC(長堀工業)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から翌々日出荷
全長を延長させるためのソケットです。締め付け部分が深くて届かない場合や狭い場合などに最適です。
差込角(mm)凹凸 9.52タイプソケット延長タイプ
エクステンションバー TRUSCOエクステンションバーTRUSCO(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。
用途深く狭い場所でソケットを延長させるために使用します。材質/仕上クロムバナジウム鋼表面処理ノンクロムメッキボール部/六価クロムメッキ
(12.7SQ) エクステンションバー nepros(12.7SQ) エクステンションバーnepros
4,998税込5,498
1本
当日出荷
差込角(mm)12.7寸法D(Φmm)22
インパクトレンチ用 エクステンションバー ミトロイインパクトレンチ用 エクステンションバーミトロイ
6,598税込7,258
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
差込角(mm[inch])19.0[3/4]適合(ピン)PP6-1(リング)PR6-2寸法d(mm)25寸法D(Φmm)38
エクステンションバー 差込角9.5mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)エクステンションバー 差込角9.5mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
軽作業から重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。深くて狭い個所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。トラスコ品番864-2138材質構造用鋼全長(mm)300差込角凹(mm)9.5差込角凸(mm)9.5
エクステンションバー FPCエクステンションバーFPC
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
用途エクステンションバーです。
1/2”sqx300mmインパクトエクステンションバー エスコ1/2”sqx300mmインパクトエクステンションバーエスコ
2,390税込2,629
1個
翌日出荷
差込角(inch)1/2”全長(mm)300
ロッキングエクステンションバー FPCロッキングエクステンションバーFPC
2,698税込2,968
1個
当日出荷から7日以内出荷
ロッキング機構付きエクステンションバーです。取り付け取り外しはボタン操作で行います。遠隔作業で避けたいソケット類の取り残しや脱落が起きません。
用途9.5sqロッキングエクステンションバーです。差込角(sq.)9.5(3/8)寸法D(Φmm)18.5駆動角(sq.)9.5(3/8)
ソケット用首振エクステンションバー 1/2×380L 旭金属工業(旧:新日本ツール)ソケット用首振エクステンションバー 1/2×380L旭金属工業(旧:新日本ツール)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
深くて狭所の作業等、ハンドル操作がしにくい時、ソケットを延長させるために使用します。 約10°傾けたまま作業ができます。
用途ソケット延長の中継ぎとしてRoHS指令(10物質対応)対応
インパクトレンチ用 エクステンションバー ミトロイインパクトレンチ用 エクステンションバーミトロイ
8,798税込9,678
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
差込角(mm[inch])25.4[1]適合(ピン)PP8-2(リング)PR8-1寸法d(mm)34寸法D(Φmm)52
電動ドリル用 エクステンションバー ミトロイ電動ドリル用 エクステンションバーミトロイ
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
先端に各種ビット取付け可能カラー(からまわり指あて)付き
仕様インパクトドライバー対応種別ユニバーサル寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)17.7首振角度(°)30
エクステンションバー 差込角12.7 NAC(長堀工業)エクステンションバー 差込角12.7NAC(長堀工業)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
全長を延長させるためのソケットです。締め付け部分が深くて届かない場合や狭い場合などに最適です。
差込角(mm)凹凸12.70タイプソケット延長タイプ
300mm 3/8インチエクステンションバー エスコ300mm 3/8インチエクステンションバーエスコ
1,400税込1,540
1個
当日出荷
差込角(inch)3/8全長(mm)300エスコ品番EA617DG-300
ロック式パワーエクステンションバー ベストツールロック式パワーエクステンションバーベストツール
1,298税込1,428
1本
当日出荷
ドライバービットや鉄工ドリルの他、ソケットビットやギムネ・ボアビットなどの先端工具も使用できる、40Vインパクトドライバーまでの規格に対応する高耐久ロック式エクステンションバーです。先端工具を一度入れると勝手には抜けないボール止め式のロック機構付チャックを採用しています。チャック径は最細クラスの13.5mm幅のスリム設計です。先端が見やすく狭所や奥まった箇所での作業効率が良いのが特長です。従来品と材質や仕様を変えることでソケットビットやギムネや木工ドリルの使用も可能になりました。450mmと600mmは使用時の芯ブレ抑制に効果のある回転式のゴムグリップを付けました。前後にも動かせるので作業のしやすい位置までスライドも出来ます。安心安全の100%日本製品です。六角軸溝13mmと16mm両方に対応する国内標準規格です。
用途手の届かない箇所や奥まった場所でのネジ締め、穴あけ、締結作業に適合40Vまでのインパクトドライバー対応幅(mm)13.5ブラック差込角(mm)6.35対辺(mm)【軸】6.35チャック外径(Φmm)13.5シャンク径(mm)6.35適合ビット(mm)6.35軸規格
エクステンションバー EX TONE(トネ/旧:前田金属工業)エクステンションバー EXTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
首振りタイプのエクステンションバーは深くて狭い個所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。凸ドライブを特殊加工し、10度傾けても使用できます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。トラスコ品番864-2644材質構造用鋼全長(mm)300差込角凹(mm)9.5差込角凸(mm)9.5
1/2"DRx300mm インパクトエクステンションバー エスコ1/2"DRx300mm インパクトエクステンションバーエスコ
3,030税込3,333
1本
翌日出荷
全長(mm)300差込角(inch)1/2"
インパクトソケット用エクステンションバー 3/4 GEDOREインパクトソケット用エクステンションバー 3/4GEDORE
11,980税込13,178
1本
当日出荷
堅牢なつくりで丈夫です。狭い場所でも作業できます。
差込角(mm)凹凸19.0材質特殊工具鋼、表面処理:ガンメタル仕上げ(6201140のみ)2018年トラスコ掲載ページ4 0360
インパクトソケット用エクステンションバー 1 GEDOREインパクトソケット用エクステンションバー 1GEDORE
4,698税込5,168
1本
当日出荷
堅牢なつくりで丈夫です。狭い場所でも作業できます。
差込角(mm)凹凸25.4材質特殊工具鋼、表面処理:ガンメタル仕上げ(6201140のみ)2018年トラスコ掲載ページ4 0360
ホイールナット用トーションバー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ホイールナット用トーションバーKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

ソケット/ソケットレンチ付属品』には他にこんなカテゴリがあります

エクステンションバー